4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。タフクローは丸パイプ、角パイプ問わずノブを締めこむことで様々な箇所に取り付け可能な汎用性の高いベースパーツです。取り付けに工具がいらず、頻繁に脱着するなどの使用用途に最適です。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール
1個
17,980 税込19,778
92日以内出荷

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。タフクローは丸パイプ、角パイプ問わずノブを締めこむことで様々な箇所に取り付け可能な汎用性の高いベースパーツです。取り付けに工具がいらず、頻繁に脱着するなどの使用用途に最適です。ラチェットアームは通常のアームよりも稼働域が制限される半面、決まった位置に簡単に固定することができます。
仕様その他 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】。。製品寸法。・全高: 107.7mm。・全幅: 30mm。。対応径。Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプベース
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】。。製品寸法。・全高: 107.7mm。・全幅: 30mm。。対応径。Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1&1.5インチボール。重量[グラム]:159g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応。内容量[数量]:1セット。特記事項:この商品は取り外しが可能なBサイズ(1インチボール)、Cサイズ(1.5インチボール)規格のボールがそれぞれ1個ずつ付属しています。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1&1.5インチボール タイプベース
1個
7,998 税込8,798
92日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります