整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「アラーム付き ディスクロック」の検索結果
バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
携帯しやすいディスクロック
携帯しやすいサイズのディスクロック
鍵穴にはカバーを設け、シリンダーへのゴミの侵入を防ぎます
外し忘れ防止用リマインダーワイヤーも付属しています
付属品キー×2、リマインダーワイヤー×1
寸法(mm)Φ25×1200
色YELLOW
サイズ10×55×10mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
オートマチックディスク感知システム。
焼き入れ処理をした頑強なボディと13mmスチールボルト。
100dBアラーム。
アラーム作動状態、電池残量を知らせるLEDランプ付き。
アルカリ単4電池2本
寸法(mm)13/48
色YELLOW
質量(g)880
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
ブレーキとスロットルを同時にロック!
バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。
誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。
センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。
バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。
持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。
油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池
質量(g)500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69
使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)
電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)
音圧レベル(dB)警報/110(85/m)
動作温度(℃)-10~50
使用条件1.油圧式ブレーキの車両2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
ストロンガーロック
セット内容本体、鍵3本、スパイラルケーブル(Φ4×1.3m)
質量(g)154
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
クリプトナイトのベストセラーアイテム!。14mm径のスティールシャックルは5トンの張力強度をもちます。ダブルデッドボルト採用で対捻れ強度UP。スライド式ダストカバーがゴミやホコリ等の異物浸入を防御します。
寸法(mm)48×50(内径)
質量(kg)1.0
キースティックキー
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
盗難防止ディスクロック。マスターキー×2個付き。
適合範囲ディスク穴10mm以下、ディスクローター厚み9mm以下に適合。(ロック部分からの奥行きは48mm)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ワンランク上のアラームディスクロック。13mmの特殊スチールボルトを使用。100dBアラーム! ABUS独自の3D傾斜センサー採用!。。 ・外からの衝撃に強い、強固なボディと極太13mmの特殊スチールボルトを使用。 ・オートマチックディスク感知システム搭載で、ディスクローターに挟むとアラームが起動。 ・世界初!起動状態・電池の消耗を知らせるLED付き。 ・専用電池不要(アルカリ単4電池2本)
寸法(mm)13×48
質量(g)835
切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
色シルバー
ディスクロックを使用の際、ロックの外し忘れを防止するために、一方をディスクロックに、一方をハンドルに掛けて使用します。使いやすい便利なセルフ・コイル形状で、収納や持ち運びに便利です。
全長(mm)1250
色オレンジ
質量(g)40
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
センサーが振動を検知すると警告音が鳴る盗難抑止機構。別売のインジケーターランプ(08E71-GEE-000)を接続すると効果的です。
適合車種PCX(JF56)、PCX150(KF18)、リード125 (JF45)、タクト(AF75)、Dunk(AF74)、FAZE(MF11)、Sh mode(JF51)、Dio(AF68)、LEAD(JF19)、TODAY(AF67)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30
付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。