バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
サドルバッグサポート 右側専用DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]推奨バッグサイズ12L最大積載量5kg
用途適合車種:GB350C(24)右側専用バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消ベルトループはネット用のフックとしても使用可能ヘンリービギンズのサドルバッグ12Lの装着を推奨対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm最大積載量(kg)5適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]バッグ容量(L)推奨:12
サドルバックサポート 右側専用DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。メーカー製クラシックキャリア(品番:61039 / 61040)、またはメーカー製グラブバー(品番:61053 / 61055)との同時装着可能。別途部品の買い足し無し。・推奨バッグサイズ12L以下
用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消ヘンリービギンズのサドルバッグ12L以下の装着を推奨対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mmクラシックキャリア(品番:61039 / 61040)、またはグラブバー(品番:61053 / 61055)との同時装着可能種別右側専用最大積載量(kg)5適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
サドルバッグサポート 右側 レブル1100DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。別売のサドルバッグサポート取付キット(品番:97065)を使うことで、グラブバーキャリアを同時装着可能です。
用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消サイズ推奨サドルバッグ:9L以下(高さ200mm以下)タイプ右側用容量(L)ワンタッチサドルバッグ:9-12最大積載量(kg)5適合車種レブル1100/DCT(21-25) [8BL-SC83]
サドルバッグサポート【車体右側】ブラック ■BOLTDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。
付属品車種専用取付キット材質スチール仕上黒塗装仕上げ適合車種BOLT
GIVI Z4810DXMR OBKホルダー 右側用GIVI(ジビ)翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
サドルバッグサポートEX 右側 CC110DAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
ワンタッチサドルバッグが装着できるサドルバッグサポート。サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。本製品は、別売のスペシャルキャリア(品番:77639)との同時装着可能。
用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消種別右側専用容量(L)ワンタッチサドルバッグ:9/12、推奨サドルバッグサイズ:10以下最大積載量(kg)5適合車種クロスカブ110(18-21) [2BJ-JA45]クロスカブ110(22-23) [8BJ-JA60]クロスカブ50(18-25) [2BH-AA06]適合バッグ寸法(mm)ベルト掛け内幅約40 / 左右ピッチ190(センター間) / ベルトピッチ200
サドルバックサポートREBEL 右側DAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
サドルバッグを装着しやすいように、ベルト掛け部分を一体化した形状を採用(別途サドルバッグハンガー不要)。ベルト幅200mm前後のバッグの他、荷物積載時にユーティリティーネットを掛けたり、多機能性を持たせたデザイン。
簡易脱着可能。ベルト幅200mm前後のサドルバッグに最適。リアサス、リアアクスルに接触しにくい形状とし、簡単取り付けでさまざまなバッグをしっかりと固定。
仕様ベルト掛けループ一体型材質スチール製マットブラック塗装仕上げ色マットブラック適合サイズバッグ:~9L(高さ~200mm)
GIVI Z4822DXMR OBK 右側用ロックセットGIVI(ジビ)翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3