TRV099 ステルスCEインナー

TRV099 ステルスCEインナー - RSタイチ

胸・背中・肩・肘にCEプロテクターを内蔵したフルプロテクションインナー。
強い耐久性と吸水・速乾性に優れたメッシュ素材”T-DRY”を全面に採用し、高い通気性とドライで快適な着心地を実現。
プロテクションだけでなく、着脱の快適性も備えています。
プロテクターのないジャケットやお手持ちのアウターの下に着用することで、手軽に胸・背中・肩・肘にプロテクターを装着いただけます。
標準装備の肩・肘のプロテクターは別売品のCE Lv.2プロテクターにアップグレードが可能。
・CE Lv.1ソフトタイププロテクター(胸・肩・肘)
・CE Lv.2プロテクター(背中)
・通気性、耐久性に優れるT-DRYを使用

用途
バイク用プロテクター
色
ブラック
材質(表地)
ポリエステル 100%
内容量
1着
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
前身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77445850BLACK-LL114486455
¥14,000
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77445868BLACK-MM111466253
¥14,000
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77446008BLACK-XLXL118506658
¥14,000
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77446026BLACK-SS108446151
¥14,000
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする