整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「スマホ ホルダー 自転車」の検索結果
バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。
固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。
ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。
また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。
自動で固定
スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。
スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。
アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。
アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。
簡単にスマホをリリース可能
スマホの取り外しも簡単。
左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。
スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。
※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。
安心・安全な固定方法
スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。
ハンドルへのセッティングも簡単
ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。
ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。
ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。
ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。
様々な車種や取付方法に対応
マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。
オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。
ナビや位置情報ゲームに最適
スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。
位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。
※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1
材質PC、TPU、シリコン、ナイロン
寸法(mm)125×110×97
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スマホをワンタッチで固定、ワンタッチで取り外せるホルダーです。ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。バイク、自転車、電動自転車などにオススメです。
用途バイク、自転車乗車時のスマホホルダーとして
色ブラック&レッド
質量(g)132
最小寸法(mm)58x115×55
最大寸法(mm)88x175×55
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。)
リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単!
本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。
バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に
セット内容本体・バンド
材質ABS
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130
適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
取扱説明書(1.4MB)
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
タイプリジット(IH-400D)
仕上ブラックアルマイト(クランプ部)、バレル(首振り部)
適合ハンドルΦ22~Φ29
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
自転車 & バイク スマホ ホルダー特徴。自転車・バイクのハンドルバーに取り付けるだけで移動中でも快適にスマートフォンをご活用いただけます。スマートフォンがGPSナビ代わりになり、また車載カメラとして使用することが可能です。取付部分は水平に360度旋回可能、および小範囲で傾斜角度を調整できますので、最良の角度にスマートフォンを設置することができます。スマートフォン固定時には中央のロックボタンに触れるだけで固定用アームが自動収縮し、スマートフォンをしっかり固定してくれます。取り外し時には本体両脇のリリースハンドルを押し込むことにより固定用アームが開き解除できます。四隅のアームでスマートフォンを固定するので包み込むようなホールドで安心感があり、またスマートフォンのサイドボタンの操作も可能です。
付属品ハンドルバー固定用ゴムパッド2種類(厚・薄)
色ブラック
質量(g)約167
適合サイズ(mm)縦の長さ135~175 横の長さ70~85 厚さ14くらいまで。縦横比固定およそ1:2(縦長のスマートフォンの場合、横が余り隙間ができます。)
外寸(mm)約140×130×75
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
バイク用 スマートフォンホルダー 衝撃吸収ダンパー付き 7.2インチスマートフォン対応ホルダー。振動軽減ダンパー付きでスマートフォンへの振動を大幅に軽減します。奥行きが深く手帳型ケースもそのまま装着可能です。
用途バイク用
材質ポリカーボネート(本体)+ABS樹脂(本体)+アルミニウム(クランプ)
適合サイズ横幅65mm~88mm/縦幅140~175mm/厚み19mm迄のスマートフォン
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
片手で簡単装着・取り外し。バイク&自転車用スマートフォンホルダー。グローブをしたままでも片手で簡単装着・取り外しの出来るスマートフォンホルダー。360度回転のボールジョイントで縦置き・横置き両方に対応。工具不要で装着も簡単。バイク・自転車、電動キックボード、ベビーカーなど直径20~30mmのハンドルバー、クランプバーなどに対応。
材質本体、ABS 衝撃吸収パッド、EVA
色ブラック
質量(g)約115
収納寸法(mm)横幅、約63~84 高さ、約130~175 奥行、12以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。
汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。
アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。
ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。
クリックマウント プレミアムはスマートフォン用のアームが回転するのに加えて、縦の動きも加わります。
これによってスマートフォンの設置方法、設置位置の自由度が増します。
限られたハンドル周りのスペースを有効に活用する為にはこのアームの調節がとても有効に働きます。
また、ハンドルに固定した後でも簡単に角度調整が可能です。
セット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
最小のスマホホルダー自転車や原付などにも最適なコンパクトサイズ
用途バイク スマホホルダーに新型が登場しました!
最初に自分のスマホを設定しておけば、取り外し、取り付けが1秒で可能!
すぐに取り付け取り外しができるので、レンタルバイクや旅行先でも活躍出来ちゃう優れもの。
■ハンドルマウント
・20mm~最大約26mm
■スマートフォンのサイズ
・横幅最大約80mm、厚み約14mm
寸法(mm)(ハンドルマウント)20~最大約26
ハンドル径(Φmm)20~26
適合寸法(mm)(スマートフォン)横幅最大約80、厚み約14
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。
汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。
アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。
ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。
クリックマウント スタンダードは360°回転してスマートフォンの向きを自由に調整出来ます。
縦向き、横向きはもちろんのこと取り付ける位置により20段階で位置を決められます。
ハンドル周りに取り付けしてもバイクの外観を損なわないシンプルでいてスマートフォンホルダーの決定版。
セット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書
バイクや自転車で走行の際の防振設計で衝撃吸収アンチバイブレーション機能のよりスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減します。
フレキシブルに動かすことが出来るボールジョイント。
バイクにマウントした時の角度がとても柔軟です。
耐防振設計で衝撃吸収・振動軽減でスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減。
スマートフォンのサイズは4-7インチに対応しており、縦132mm~175mm、横68mm~85mm、厚み12mm~14mmとなります。
iPhone・androidスマートフォンケースに入れている場合は上記の数値を目安にしてください。
スマホホルダー取り付けは簡単付属のレンチでしっかりと固定てください。
長時間のサイクリングやツーリングをサポートする、スマホホルダーは、バイク用自転車用に設計しております。
ワンプッシュで取り付け可能ですので、取り外しが楽で手間いらず。
新作のスマホスタンドです。
用途バイク用・自転車用
特性衝撃吸収
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
パワーロック機能でホールド力抜群、バイク&自転車用スマホホルダー。ホールド力抜群のホルダー部で段差にも強い。グローブをしたままでも片手で簡単着脱。360度回転のボールジョイントは縦置き・横置き・角度調節に対応。車両への装着も工具不要で取付簡単。【特徴】。・パワーロック機能。ホールド力抜群のU型アームが左右から挟み込み、スマホを確実に固定します。・ワンアクションレバー。一度サイズ調整するとサイドレバーの操作だけで、簡単に着脱が可能。・ボールジョイント。360度回転のボールジョイントを採用。傾きも調整ができ、縦置き・横置き両方に対応。・手回しねじ。ドライバーなどの工具は不要、手回しねじで簡単着脱。・衝撃吸収パッド。U型アームと背面にシリコン衝撃吸収パッドを採用、走行時の路面から伝わる振動や衝撃を緩和します。・ユニバーサルマウント。バイク・自転車、電動キックボード、ベビーカーなど直径20~32mmのハンドルバー、クランプバーなどに対応。
付属品サイズ調整バンド大・小
材質本体=PC・ABS樹脂・アルミ、衝撃吸収パッド=シリコン
色ブラック
質量(g)約185
収納寸法(mm)幅=約66~85、厚さ=14以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
自転車のハンドルにベルトを掛けるだけで取付け完了。工具いらずの簡単脱着です。振動を抑えるシリコン素材。柔らかシリコン素材で、振動や衝撃を端末に伝えにくい仕様です。カバンに収納しても他の機器を傷つける心配がありません。
寸法(mm)約 70×140×40(突起含まず)
質量(g)約55
対応画面サイズが4.5~6.1インチクラスのスマホ
適合パイプ径(Φmm)20~40
1個
¥839
税込¥923
6日以内出荷
このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。
汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。
アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。
ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。
クリックマウント アクションカムスタンダードモデルにアクションカム用マウントがセットされております。
スマートフォン用アームもアクションカム用アームも360°回転します。
アクションカムを取り付けることで走行動画を撮影したりドライブレコーダー代わりにもなります。
セット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書、アクションカムマウント取り付けパーツ
アームが上下に広がり片手操作で簡単ロックのスマートフォンホルダー。アームロック機能でより安全が高いです。スマホ取付サイズは幅8.5cmまで、高さは17.5cmまで対応。オートバイや自転車、ベビーカーなど、多車種に設置可能
色ブラック
適合径(Φmm)22~30
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
スマホホルダーの落下防止に。自転車、バイク、車などで使える汎用性の高いシリコンバンド。シリコン素材なので、スマホホルダーやXグリップホルダーと組み合わせる事で強力固定により、。振動や衝撃を吸収、滑り止め効果もあるので、スポーツやアウトドアでも大切なスマホを守ります。ホルダーの背面に通し、スマホの四隅に引っ掛けるだけです。
用途スマホやタブレットなどの落下防止用
材質シリコンゴム
色黒
質量(g)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×2×105
1枚
¥449
税込¥494
4日以内出荷
スマホをバイク・自転車のハンドル等のパイプに固定してドラレコ風の用途にも対応するクランプ式ホルダー
一般的なスマホホルダーと異なり、装着中カメラ部分が覆われないため、お手軽なオンボード撮影が可能になります。
横位置での固定が基準になり、横方向にワイドな映像を撮影することができます。
ボールジョイントにより角度調節を自由に行うことができるので、一般的なスマホホルダーのような縦位置での固定も可能です。
これにより、スマホの画面を見やすい向きに設定できます。
また、自転車を三脚の代わりにして自撮りもできます。
スマホの固定は、両サイドを挟むクランプ式。
クランプを広げて装着し、背面の大型ダイヤルでロックする仕組みです。
ホルダー部分には、スマホのアプリを使用しなくても方角がわかる方位磁針を装備。スマホの電池の節約にも役立ちます。
また、LEDライトも装備。点滅も可能なため、安全のためのポジションライトとしてお使いいただけます。
付属品ゴムシート、専用レンチ(セキュリティトルクス)、ドライバー(電池交換用)、取扱説明書
寸法(mm)約162×65×39(突起含まず)
質量(g)約165
電源CR2032電池×2個(テスト用)
対応幅(mm)スマホ:約55~85
適合パイプ径(Φmm)約16~30(スペーサーにゴムシート使用)
LEDランプLED×2灯(点灯→点滅[早]→点滅[遅]→消灯)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ワンタッチで装着・開放
用途スマートフォン、携帯電話、ナビ等のホルダー
色ブラック
耐荷重(g)800
適合ハンドル22.2mm~インチバー(25.4mm)まで
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
バーハンドル車などに適合するクランプタイプステー。
前後左右、回転と全方向に動かせる自在ヘッド採用で角度調節もラクラク。
取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。スマホ(ナビ)ケースの取り付けが可能。
直径15mm~30mmに対応し、工具いらずで着脱が簡単。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
XグリップホルダーとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ハンドルバーなどに固定し、自転車やバイクなどのスマホホルダーとして機能します。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2
材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス
色黒
質量(g)264 / 【総質量】294
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×84×225
構成Xグリップホルダー1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)8~22
1セット
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを自転車のハンドルなどへ取り付けることができるマウントセット。アーム部を廃しコンパクトにまとめた一体式。
仕様スマホホルダー
材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)
色ブラック
サイズ固定式
タイプセット
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のMサイズを自転車のハンドルへ結束バンドで取り付け可能なマウントセット。アーム部を廃しコンパクトにまとまった一体式。
仕様スマホホルダー
色ブラック
サイズ固定式
タイプセット
1個
¥5,998
税込¥6,598
92日以内出荷
ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを自転車のハンドルへ結束バンドで取り付け可能なマウントセット。アーム部を廃しコンパクトにまとまった一体式。
仕様スマホホルダー
色ブラック
サイズ固定式
タイプセット
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
DEFブランドから様々なシーンに対応するスマホマウントが発売されます。
自転車、バイクだけでなく車の中、ベビーカー、アウトドアなど様々なシーンで活躍してくれます。
シリコン素材でとても軽量で小さく持ち運びも軽々出来ます。
ハンドルに合わせてバンドを巻いて、調節穴と引っ掛けるだけ。
スマートフォンもiPhone4/SE~7PLUSサイズまで取り付け可能です。
マップなど固定して見たい時に最適!
Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】。。製品寸法。・全高: 107.7mm。・全幅: 30mm。。対応径。Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】。。製品寸法。・全高: 107.7mm。・全幅: 30mm。。対応径。Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1&1.5インチボール。重量[グラム]:159g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応。内容量[数量]:1セット。特記事項:この商品は取り外しが可能なBサイズ(1インチボール)、Cサイズ(1.5インチボール)規格のボールがそれぞれ1個ずつ付属しています。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1&1.5インチボール
タイプベース
1個
¥7,998
税込¥8,798
92日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。