整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「スマホケース ストラップ」の検索結果

バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP CONNECT用ストラップホルダー。 フォンケースと携帯の間に挟むだけで簡単に取り付けできます。 スマホの命綱として落下を抑止。
用途SPC/SPC+フォンケース用
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-AP38-1U。高強度複合材製の専用クレイドルホルダー。背面に菱形ジョイントが取り付け可能な2穴AMPSホールパターンを配し、他ラムマウントパーツと組み合わせることで車でバイクにスマホを自由にマウントすることができます。販売備考:*iPhoneにカバー等装着されていると使えません。AMPS2穴ひし形ベース(P054-1294)が別途必要です。 *装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。 重量:64g。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:64。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 1/2inch小ねじ x2、#8-32 x 5/8inch小ねじ x2、#8-32 x 3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2。型番:iPhone専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P054-1294。商品区分:フォームフィット。適合機種:【Apple/アップル】iPhone 15 Pro。関連商品:品番:P067-9915
仕様●必須商品:品番:P054-1294●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 付属品#8-32×1/2inch小ねじ x2、#8-32×5/8inch小ねじ x2、#8-32×3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2 適合機種【Apple/アップル】iPhone 15 Pro 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 質量(g)64 備考スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。 型番iPhone専用 入数1個 商品タイプフォームフィット
1個
2,498 税込2,748
92日以内出荷

メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-AP39-1U。高強度複合材製の専用クレイドルホルダー。背面に菱形ジョイントが取り付け可能な2穴AMPSホールパターンを配し、他ラムマウントパーツと組み合わせることで車でバイクにスマホを自由にマウントすることができます。販売備考:*iPhoneにカバー等装着されていると使えません。AMPS2穴ひし形ベース(P054-1294)が別途必要です。 *装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。 重量:68g。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:68。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 1/2inch小ねじ x2、#8-32 x 5/8inch小ねじ x2、#8-32 x 3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2。型番:iPhone専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P054-1294。商品区分:フォームフィット。適合機種:【Apple/アップル】iPhone 15 Pro Max。関連商品:品番:P067-9915
仕様●必須商品:品番:P054-1294●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 付属品#8-32×1/2inch小ねじ x2、#8-32×5/8inch小ねじ x2、#8-32×3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2 適合機種【Apple/アップル】iPhone 15 Pro Max 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 質量(g)68 備考スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。 型番iPhone専用 入数1個 商品タイプフォームフィット
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

使い勝手のいいタッチパネル対応。15~28mmのハンドルなど様々なパイプにクランプ可能!強力クランプ 耐荷重約2.5kg。ハンドルバーに装着した状態で360度スマホを回転自在。ジッパー部分を下に持ってくることにより、ケースに入れたまま充電も可能。
付属品ストラップ、クランプ(六角ネジ×2、傷付防止ラバー)、六角レンチ、ウレタンスポンジ3枚(9mm×1、3mm×2) ブラック 収納寸法(mm)最大78×158(5.5inch以内)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります