カテゴリ

  • 物流用品(29)
  • 電気材料(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
さらに商品を絞り込む

「仮設 ステップ」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
MTステップ仮設階段用手すり 森山鉄工MTステップ仮設階段用手すり森山鉄工
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。 S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。 ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。
仮設トイレ用消臭液 マクサワー 伊吹正仮設トイレ用消臭液 マクサワー弱アルカリ性伊吹正(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
仮設トイレの臭い解消!<br />抜群の速効性・持続性<br />独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。<br />ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。<br />ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。<br />ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。<br />使用方法<br />簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。<br />貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。<br />循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。<br />※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。液性弱アルカリ性成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
MTステップ仮設階段用手すり支柱 森山鉄工MTステップ仮設階段用手すり支柱森山鉄工
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。 S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。 ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。
仮設トイレ/ハウス外まわり洗剤 伊吹正仮設トイレ/ハウス外まわり洗剤弱アルカリ性伊吹正(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本(20L)
3日以内出荷
仮設トイレの本体内外壁やステップまわりの洗浄に。<br />ユニットハウスの内外壁の洗浄に。<br />軽い汚れの場合は、5~10倍に希釈してご使用いただけます。
用途使用可能な汚れ:水あか、ホコリ、泥、ペイント飛沫などの汚れ成分界面活性剤(非イオン系、アニオン系)、アルカリビルダー、キレート剤液性弱アルカリ性
専用脚立(仮設工業会認定) エスコ専用脚立(仮設工業会認定)エスコ
70,200税込77,220
1個
翌日出荷
安心の二重補強、幅広ステップ ステップには赤い滑り止めモール付
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製天板寸法(mm)330×142収納寸法・奥行(mm)160
アルミ仮設階段梯子 建作くん 長谷川工業アルミ仮設階段梯子 建作くん長谷川工業(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能<br />車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。<br />現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)265踏ざん踏面幅(mm)160材質アルミ使用角度(°)60幅(cm)62.5
KS傾斜ステップ 国元商会KS傾斜ステップ国元商会(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仮設階段用ステップ。 工具不要で簡単に角度調整ができます。 全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。 安全確実なロック機構。 主要部品のメンテ交換が可能。
タイルカーペット S90 撥水 ステップラインタイルカーペット S90 撥水ステップライン
7,998税込8,798
1ケース(20枚)
4日以内出荷
工場や倉庫、仮設事務所に最適な撥水タイルカーペットです
用途工場や倉庫、仮設事務所などに最適厚さ(mm)約5質量(kg)約17.3/ケース高さ(mm)(パイル)3入数(枚)20/ケースサイズ(cm)約50×約50材質(裏)ポリ塩化ビニル材質(表)ポリプロピレン工法ピールアップ工法
ステップドリル 樹脂用 TRUSCOステップドリル 樹脂用炭素工具鋼製TRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷
樹脂材の穴径拡大・修正に<br />配管仮設・雨樋の穴あけに<br />パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能<br />T字配管は、接着剤でOK
仕様充電ドリル対応トラスコ品番287-1815材質SUJ-2(高炭素鋼)質量(g)42.0段数10シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)段幅(mm)2.5(5)穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
AUステップ台 旭ハウス工業AUステップ台再生樹脂旭ハウス工業
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
仮設トイレへの出入りの際に段差の不安を解消するための非常に便利なアイテムです。段差があると足元が不安定になりやすく、転倒のリスクが高まりますが、ステップ台を使用することで、スムーズに出入りができるようになります。
材質再生樹脂
ステップバーAL 国元商会ステップバーAL国元商会
59,980税込65,978
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板質量(kg)1許容荷重(N[kgf])1.5k(153)
ベランダステップ DXV型 ピカコーポレイションベランダステップ DXV型ピカコーポレイション
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
ベランダ手すりの乗越え用に!!足場とベランダの行き来に活躍します。<br />折りたたみ式でコンパクトに収納できます。<br />脚部は伸縮式で34cm迄の高さ調整に対応します。<br />取付パイプ径Φ48.6、Φ42.7兼用で、手すりは用途に合わせてオプション2種類から選べます。(DXV-TE1・DXV-TE2)
用途仮設足場とベランダの行き来に。伸縮脚(mm)340最大使用荷重(kg)120段数4寸法(幅W×奥行D)(mm)天場寸法:570×500設置寸法・奥行(mm)(クランプ芯まで)875~978パイプ径(Φmm)取付:48.6、42.7兼用踏ざん間隔(mm)340天場高さ(m)1.09~1.43設置寸法昇降面(mm)594寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)保管収納:1160×595×135高さ調整範囲(mm)約340最大使用質量(kg)120
マイティステップBSM2 アルインコマイティステップBSM26段アルインコ
96,980税込106,678
1台
当日出荷
軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。 ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。 昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。
用途工場・倉庫内での作業に最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)43規格(社)仮設工業会認定品トラスコ品番455-5431材質アルミ段数6収納寸法・幅(mm)689収納寸法・奥行(mm)189収納寸法・高さ(mm)1977天板寸法・幅(mm)367天板寸法・奥行(mm)400
NSP樹脂ステップ(紺)(1枚) NSPNSP樹脂ステップ(紺)(1枚)NSP
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
樹脂製の仮設簡易敷板です。 軽量かつ頑丈で、設置も簡単です。 表面に滑り止めの凸部分があります。 工具不要で組みばらしが非常に簡単です。
用途オリンピック、サッカーW杯、国体等の大規模イベントに。(実績多数あり)トラスコ品番299-9138材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)526幅(mm)555厚さ(mm)42耐荷重(t)6
泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036 マルサ泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036マルサ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
泥落としマット(360x600mm)をセットして使用する事で、段差軽減と汚れ落としが一度にできます。仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適です。
用途現場での段差軽減、汚れ落とし、スリップ防止などに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×450×140適合寸法(mm)マット:横600×縦360
作業用踏台コンステップ ナカオ作業用踏台コンステップ仮設工業会単品承認品ナカオ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150仕様仮設工業会単品承認品材質(天板、脚)アルミ合金製天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)520
NSP樹脂ステップ NSPNSP樹脂ステップNSP
29,980税込32,978
1束(10枚)
3日以内出荷
樹脂製の仮設簡易敷板。<br />引張強度は業界最強レベル。<br />【軽量】1枚(0.25m2)2.3kg<br />狭い現場や階段の上の現場でもすばやく運べます。<br />【頑丈】耐荷重6t強大型車両が乗っても耐えられます。<br />リフト搬送・トラック等の旋回走行でも破損しません。<br />腐食・割れにも強く、汚れても水洗いひとつでもとの美しさに戻ります。<br />【簡単施工】フックを掛けるだけで設置できます。特別な技術や道具は要りません。<br />【経済的】鉄板やアスファルト舗装などに比べ、設置・撤去が簡単なので人的コストを大幅に削減できます。<br />【安全】軽量な樹脂製で尖ったところもありません。<br />また、水に濡れても滑りにくく、敷設上の歩行も安全です。
用途軟弱な地盤を強くきれいな地盤として活用できる仮設簡易敷板。材質樹脂厚さ(mm)42横幅(mm)(敷設寸法)500関連資料(0.18MB) (5.36MB)
NSP樹脂ステップ(グレー)(1枚) NSPNSP樹脂ステップ(グレー)(1枚)NSP
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷
樹脂製の仮設簡易敷板です。 軽量かつ頑丈で、設置も簡単です。 表面に滑り止めの凸部分があります。 工具不要で組みばらしが非常に簡単です。
用途オリンピック、サッカーW杯、国体等の大規模イベントに。(実績多数あり)トラスコ品番299-9135材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)526幅(mm)555厚さ(mm)42グレー耐荷重(t)6
可搬式作業台 デューク(感知音ステップ付) 長谷川工業可搬式作業台 デューク(感知音ステップ付)長谷川工業
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。<br />昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。<br />踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。<br />4脚とも伸縮可能です。
用途内外装工事用に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60材質アルミ合金ピッチ(mm)(脚部伸縮)21、(脚部伸縮ピッチ高さ)320天板寸法(mm)1550×500踏ざん間隔(mm)320最大使用質量(kg)150
ステップル VA1 ELPAステップル VA1ELPA(4件のレビュー)
198税込218
1パック(35個)ほか
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
ステップル 3/4 ELPAステップル 3/4ELPA(2件のレビュー)
198税込218
1パック(40個)ほか
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)18.0寸法B(mm)8.0
ステップル VA2L ELPAステップル VA2LELPA
247税込272
1個
翌々日出荷
屋内配線・仮設工事にてケーブルを固定する場合に使用します。六価クロム・鉛を使用しない環境に配慮した仕様となっています。
材質釘部 鉄・三価クロメートメッキコーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)長さ(mm)30.0内寸法(mm)13.2適合電線VVF1.6mm×3心、VVF2.6mm×2心
ステップル VA1L ELPAステップル VA1LELPA
247税込272
1個
翌々日出荷
屋内配線・仮設工事にてケーブルを固定する場合に使用します。六価クロム・鉛を使用しない環境に配慮した仕様となっています。
材質釘部 鉄・三価クロメートメッキコーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)長さ(mm)30.0内寸法(mm)10.2適合電線VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心
ステップル 5/8 ELPAステップル 5/8ELPA(1件のレビュー)
198税込218
1パック(45個)ほか
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:6.5mm 適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本 入数:45 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)16.0寸法B(mm)6.5
ステップル 1/2 ELPAステップル 1/2ELPA(3件のレビュー)
198税込218
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:5.0mm 適合配線:チャイムコード 入数:50 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
ステップル VA2 ELPAステップル VA2ELPA(1件のレビュー)
227税込250
1パック(18個)ほか
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:13.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×3心 入数:18 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)22.0寸法B(mm)13.0
軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型ピカコーポレイション(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌日出荷
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55収納寸法・奥行(mm)170
踏男くん(Bタイプ) トーケン踏男くん(Bタイプ)トーケン
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
150mm~250mm幅で高さ調整可能!連結、段積み自由自在<br />マットを置かずそのまま設置してご使用いただけます。
用途仮設ハウス、仮設トイレ等の泥落とし・段差解消のステップとして最大使用荷重(kg)150耐荷重(kg)150外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×370×150~(最大)250
踏男くん(Aタイプ) トーケン踏男くん(Aタイプ)トーケン
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
150mm~250mm幅で高さ調整可能!連結、段積み自由自在<br />マットを置かずそのまま設置してご使用いただけます。
用途仮設ハウス、仮設トイレ等の泥落とし・段差解消のステップとして最大使用荷重(kg)150耐荷重(kg)150外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)617×377×150~(最大)250
階段はしご アルインコ階段はしごアルミアルインコ(4件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
住宅建築に最適な仮設階段はしご。 幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。 上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)540踏ざん踏面幅(mm)150材質アルミ使用角度(°)60規格(社)仮設工業会非該当品収納長(m)2.26収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
ケンステア HARAX(ハラックス)ケンステアアルミHARAX(ハラックス)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
中2階用の階段です。<br />ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。<br />手摺りは左右どちらにも取付可能です。
用途建築現場での昇降用仮設階段として。付属品固定プレート×2、固定ベルト×2、手摺り×1材質本体:アルミ合金奥行(mm)ステップ:160正面踏ざん有効幅(mm)400最大使用質量(kg)100
CP昇降器 ツヨロン(藤井電工)CP昇降器ツヨロン(藤井電工)
24,980税込27,478
1個(1台)
15日以内出荷
電柱の第一足場に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。<br />本体はアルミ合金製で軽量です。<br />3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
用途電柱を昇降する場合、地上から第1ステップボルトまでの昇降を補助する仮設の専用工具です。材質アルミ合金製長さ(mm)1500
コインマット(ロールタイプ) TRUSCOコインマット(ロールタイプ)長さ5m 幅1000mm ブラック色TRUSCO
84,980税込93,478
1巻
翌々日出荷
環境に優しい使用済タイヤチューブの再生品です。 簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。 表面形状を工夫して滑りにくくしてあります。 カッターにて切断可能です。
用途駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用、立体駐車場、病院・学校などの静粛を要する通路、イベント会場の養生用、道路仮歩道用、仮設トイレ、階段ステップ材質表面:天然ゴム、裏面:天然ゴムブラックトラスコ品番762-4875幅(mm)1000厚さ(mm)5質量(kg)36長さ(m)5
可搬式作業台楽駝18号 ナカオ可搬式作業台楽駝18号(脚部伸縮)20mmピッチナカオ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番393-4551種別(手すり)4本材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)20キャスターΦ50mm片側2個付天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)1560
絶縁ステップルVA2ボックス 住本製作所絶縁ステップルVA2ボックス住本製作所
929税込1,022
1箱(300個)
当日出荷
用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
絶縁ステップルVA1ボックス 住本製作所絶縁ステップルVA1ボックス住本製作所
929税込1,022
1箱(450個)
当日出荷
用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
可搬式作業台楽駝11号 ナカオ可搬式作業台楽駝11号(脚部伸縮)20mmピッチナカオ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。
最大使用荷重(kg)150仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番393-4535種別(手すり)-材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)20キャスターΦ50mm片側2個付天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)1560
アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型ピカコーポレイション
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)440踏ざん踏面幅(mm)140~151材質アルミ使用角度(°)60~70材質/仕上アルミ合金製/-最大外形寸法(mm)516支柱(mm)500(外寸)
勇馬 ESK-18 H=1750 ナカオ勇馬 ESK-18 H=1750(脚部伸縮)20mmピッチナカオ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番387-2769種別(手すり)4本材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)20キャスターΦ50mm片側2個付天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1545
絶縁ステップル3/4ボックス 住本製作所絶縁ステップル3/4ボックス住本製作所
929税込1,022
1箱(450個)
当日出荷
用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら