バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
スマホ ホルダー 自転車用 バイク用メディアカバーマーケット4日以内出荷
自転車 & バイク スマホ ホルダー特徴自転車・バイクのハンドルバーに取り付けるだけで移動中でも快適にスマートフォンをご活用いただけます。スマートフォンがGPSナビ代わりになり、また車載カメラとして使用することが可能です。取付部分は水平に360度旋回可能、および小範囲で傾斜角度を調整できますので、最良の角度にスマートフォンを設置することができます。スマートフォン固定時には中央のロックボタンに触れるだけで固定用アームが自動収縮し、スマートフォンをしっかり固定してくれます。取り外し時には本体両脇のリリースハンドルを押し込むことにより固定用アームが開き解除できます。四隅のアームでスマートフォンを固定するので包み込むようなホールドで安心感があり、またスマートフォンのサイドボタンの操作も可能です。
付属品ハンドルバー固定用ゴムパッド2種類(厚・薄)色ブラック質量(g)約167適合サイズ(mm)縦の長さ135~175 横の長さ70~85 厚さ14くらいまで。縦横比固定およそ1:2(縦長のスマートフォンの場合、横が余り隙間ができます。)外寸(mm)約140×130×75
タフクロー(S) Φ15.9-28.9mmm対応 1&1.5インチボールラムマウント92日以内出荷
Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】製品寸法・全高: 107.7mm・全幅: 30mm対応径Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラックサイズ:1&1.5インチボール重量[グラム]:159g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応内容量[数量]:1セット特記事項:この商品は取り外しが可能なBサイズ(1インチボール)、Cサイズ(1.5インチボール)規格のボールがそれぞれ1個ずつ付属しています。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1&1.5インチボールタイプベース
タフクロー(S) Φ15.9-28.9mm対応 1.5インチボールラムマウント11日以内出荷
Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】製品寸法・全高: 107.7mm・全幅: 30mm対応径Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:182g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応内容量[数量]:1個特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
垂直バイクホルダーJTT(2件のレビュー)7日以内出荷
スマホをバイク・自転車のハンドル等のパイプに固定してドラレコ風の用途にも対応するクランプ式ホルダー
一般的なスマホホルダーと異なり、装着中カメラ部分が覆われないため、お手軽なオンボード撮影が可能になります。
横位置での固定が基準になり、横方向にワイドな映像を撮影することができます。
ボールジョイントにより角度調節を自由に行うことができるので、一般的なスマホホルダーのような縦位置での固定も可能です。
これにより、スマホの画面を見やすい向きに設定できます。
また、自転車を三脚の代わりにして自撮りもできます。
スマホの固定は、両サイドを挟むクランプ式。
クランプを広げて装着し、背面の大型ダイヤルでロックする仕組みです。
ホルダー部分には、スマホのアプリを使用しなくても方角がわかる方位磁針を装備。スマホの電池の節約にも役立ちます。
また、LEDライトも装備。点滅も可能なため、安全のためのポジションライトとしてお使いいただけます。
付属品ゴムシート、専用レンチ(セキュリティトルクス)、ドライバー(電池交換用)、取扱説明書寸法(mm)約162×65×39(突起含まず)質量(g)約165電源CR2032電池×2個(テスト用)対応幅(mm)スマホ:約55~85適合パイプ径(Φmm)約16~30(スペーサーにゴムシート使用)LEDランプLED×2灯(点灯→点滅[早]→点滅[遅]→消灯)
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
AVAND2OGK KABUTO税込¥21,978~¥19,980~