整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「防犯 音 センサー」の検索結果

バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーが振動を検知すると警告音が鳴る盗難抑止機構。別売のインジケーターランプ(08E71-GEE-000)を接続すると効果的です。
適合車種PCX(JF56)、PCX150(KF18)、リード125 (JF45)、タクト(AF75)、Dunk(AF74)、FAZE(MF11)、Sh mode(JF51)、Dio(AF68)、LEAD(JF19)、TODAY(AF67)
1セット
7,998 税込8,798
欠品中

コンバットアラームがバージョンアップ!! 感知センサーのグレーヂUPに加えオプション機能も充実。 9V~12Vの電源に対応する事により乾電池での利用が可能となりました。
仕様リモコン付 寸法(mm)74×74×35 感度3段階 消費電力(mA)(待機)4.5 音量(dB)110(アラーム音)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池 質量(g)500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69 使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個) 電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合) 音圧レベル(dB)警報/110(85/m) 動作温度(℃)-10~50 使用条件1.油圧式ブレーキの車両2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホで全方位をモニタリングできる防犯カメラで愛車を守る。人感センサーで自動追尾・自動録画。防犯機能以外に双方向で会話も可能。リアルタイムでカメラに映る映像、音声をスマホに送信。家に居なくてもスマホで確認ができ、離れていても安心の遠隔機能。カメラとソーラーパネルを接続するだけで、簡単設置で本格的な高性能防犯カメラ。【高画質でクリアに撮影】。600万画素のWカメラで、細かい部分まで鮮明に捉えます。高機能ズーム&広角カメラで死角なし。【リアルタイムに映像と音声をスマホで確認】。動く人を検知するとスマホに通知し、録画を開始。スマホから音声で威嚇し不審者を撃退。スマホアプリから見たい場所にフォーカスして遠隔監視が可能。【ナイトビジョンで優れた夜間撮影】。夜間の録画は鮮明なカラーモードと、侵入者に気づかれにくい暗視映像から選択し録画可能。暗い場所でもしっかり撮影。【人の動きを自動的に検知】。動く人を自動追尾録画。不審者はフラッシュとサイレン音で威嚇して侵入を未然に防ぐ。【雨やホコリに強い防水防塵設計】。室内はもちろん、屋外でも場所を選ばず使用可能。(防塵・防水規格:IP65)。【ソーラーパネル発電&大容量バッテリー蓄電】。太陽光で充電し内蔵バッテリーで稼動するので面倒な配線工事が不要。【本体設置】。天井、壁、柱に簡単に取り付けることができます。電源不要のため、コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。太陽光が当たらない場所への設置も付属の5mケーブルを使って解決。別売アタッチメントを使用すれば穴開け不要でポールなどに設置可能。【リアルタイムを共有】。複数端末で共有可能。どこにいても複数端末、それぞれのアカウントから1台のカメラをシェアして使用できます。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります