バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
CE2アウターニープロテクターFSP5日以内出荷
普段のパンツの上から巻くタイプの膝プロテクター。装着時に目立たないよう表生地にはデニム素材を採用。内側に履くタイプとは違いバイクから降りたら素早い脱着が可能。内蔵プロテクターはエアスルー薄型でありながら欧州CE規格レベル2に適合し高い安全性を誇る。
仕様欧州CE規格レベル2プロテクター素材【表地】ストレッチコットン/【プロテクター】TPE(熱可塑性ポリウレタン)
GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズコミネ6日以内出荷
CE規格レベル2認証を取得したナックルプロテクターを内蔵したウインターグローブ。高性能透湿防水フィルムHiPORAを使用し、蒸れを解消し防寒性を向上。厳しい冬の環境でも快適な着用感を提供。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・保温性を局める中綿入り・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備・本革使用・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能・ハイポーラ:防水フィルム。防風性が高く主に冬用グローブに使用。・CE規格 EN13594 レベル2:拳プロテクターのCE規格基準EN13594(レベル2)を満たす材質synthetic leather, polyester, goat leatherプロテクターknuckle
ステルスフィットニープロテクターCE2ラフアンドロード4日以内出荷
CE2ステルスシルエットでスマート パンツの上から装着しても主張しない、CE2フレックスエアパッドで安全性と快適性膝パッドの付け方は悩ましい問題です。パンツの内側への装着は見た目スマートな反面、一度装着すると脱着が容易ではないので長時間の装着では、なにかと窮屈で不便。既存のアウター装着タイプは見た目がスマートではない物がほとんどです。これを解消するべく脱着が容易でアウター装着タイプにしながらステルス、スマートシルエットを両立。本体外側にはスポンジパッドを内包させ、更に脱着可能なCE2パッドを別途挿入することでアクシデントに備えた高いプロテクション性を誇ります。 また、脛外側には高輝度反射プリントを施し危険な夜間、高い視認性でライダーの存在をアピール。「膝は運動の要」あなたの膝を「さり気なく」、しかし、「しっかり」とプロテクションします。
用途PROTECTOR: CE規格レベル2※CE LEVEL2とは欧州の安全認証規格の最上位レベルをパスした証です。MATERIAL: 600Dバリアクロス、ポリエステルメッシュ色ブラックサイズFREE
PK-759 CE2プロテクトメッシュパンツコミネ6日以内出荷
大部分にメッシュを使用した夏用パンツ。走行風を取り込んで走るほどに汗の蒸散効果が向上。ポケットやヒップ、内裾などのストレスのかかる部分にはコットン生地を使用。膝と腰横にはCEレベル2ソフトプロテクターを標準装備。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・膝 プロテクター :CEレベル2ソフトプロテクター・腰プロテクター : KOMINE SK-813 (CEレベル2 / ソフトプロテクター)・偽造防止4Dラベル・通気性の良いメッシュ素材を使用・運動性を高める立体裁断・プロテクター外入れ式・CE規格 EN1621-1 レベル2
SK-830 エルゴノミックエアーCE2チェストガードコミネ6日以内出荷
分割型の着やすさと一体型の保護範囲を兼ね備える完全新設計のCE規格レベル2の胸部ソフトプロテクター。コミネ製ジャケットの胸部プロテクターと差し替えて装着するインナープロテクタ
用途CE規格 EN1621-3 レベル2材質TPE色イエロー
SK-847 エニグマCE2バックプロテクターコミネ6日以内出荷
欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ソフトプロテクター。背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
色ブラックサイズフリー素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)285×455×12
SK-845 エニグマCE2エアスルーエルボーガードコミネ5日以内出荷から6日以内出荷
CE規格レベル2ソフトプロテクターを装備するサポータータイプの肘プロテクター。世界最薄のプロテクターを使用し、ジャケットの下に装着してもすっきり目立たない薄型タイプ。肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
色ブラック素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他
SK-831 エルゴノミックエアーCE2チェストガードマルチコミネ6日以内出荷
SK-830を他社製ジャケットにも装着可能にした派生モデル。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。
用途・CE規格 EN1621-3 レベル2材質TPE・polyester・nylon・copper色イエロー
SK-850 エニグマCE2エアスルーチェストガードコミネ6日以内出荷
欧州CE規格レベル2認証を取得した一体型、ソフトタイプの胸部プロテクター。単体での使用はもちろん、SK-692やSK-822の脊椎プロテクターと接続することでボディプロテクターとしても使用可能。
用途・胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質TPE・ポリエステル・ポリプロピレン・ナイロン・その他色ブラックサイズフリー
SK-844 エニグマ CE2 エアスルートップアーマーコミネ6日以内出荷
お手持ちのアウタージャケットの下に着るプロテクションインナーウェア。欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトプロテクターを肩、肘、胸、背中、脇腹に採用。高い通気性で乗車時のムレを解消。偽造防止4Dラベル
色ブラック素材TPE(サーモプラスチックエラストマー)・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・ほか
SK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベストコミネ6日以内出荷
お手持ちの様々なジャケットに合わせられるベストタイプのボディプロテクター。欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトプロテクターを胸、背中、脇腹に採用。高い通気性で乗車時のムレを解消。CE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
色ブラック素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・ポリプロピレン・その他
SK-848 エニグマ CE2 エアスルーチェストガードマルチコミネ5日以内出荷
世界最薄のCE レベル2 プロテクションユニットを他社製ジャケットにも装着可能にしたモデル。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
色ブラックサイズフリー素材TPE・ナイロン・ポリエステル寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)320×285×10
SK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガードコミネ6日以内出荷
欧州CE規格レベル2認証を取得した肘・肩・膝用ソフトインナープロテクターOne of thinnest CE LEVEL 2 protectors offers outstanding protection impact, comfort and flexibility
用途・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質TPE色ブラックサイズFree寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)130×185×8
SK-846 エニグマCE2エアスルーニーガードコミネ9日以内出荷から13日以内出荷
CE規格レベル2ソフトプロテクターを装備するサポータータイプの膝プロテクター。世界最薄のプロテクターを使用し、パンツの下に装着してもすっきり収まる薄型タイプ。肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
色ブラック素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他
SK-823 CEレベル2セーフティジャケットコミネ6日以内出荷
肩・肘・胸・背中・脇腹をしっかりと保護するセーフティジャケット。装備するプロテクターは全て欧州CE規格レベル2認証取得タイプとし、ハードタイプとソフトタイプのプロテクターを部位ごとに使い分けて動きやすさと快適な着用感を実現。脊椎プロテクターには強度と通気性に優れる新型プラスチックシェルを採用。ウエストベルトはベルクロにより縦方向の位置調整が可能。
用途・CE規格 EN1621-3 レベル2・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethylene・nylon色ブラック
SK-818 CEレベル2プロエルボーガードコミネ6日以内出荷
ベストセラーアイテムのSK-610をベースにCE規格を認証取得したエルボーガード。装着方法や使い勝手の良さはそのままに、より高い衝撃吸収性能を求められるレベル2を取得したモデル。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polypropylene・polyester・polyurethane・etc色ブラック
SK-681 エクストリームバックガード CEレベル2コミネ5日以内出荷
欧州CE規格レベル2をクリアしたソフトバックプロテクターに高剛性でしなやかなハニカム形状の胸部プロテクターを装備。
脊椎と胸部を強力に保護するボディプロテクターです。
サイズFree色BLACK材質ポリウレタン・ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)260×560
SK-824 CEレベル2 サポートエルボーガードコミネ6日以内出荷
欧州CE規格レベル2認証取得済ソフトプロテクター(SK-810)を内臓。伸縮生地により動きやすく優れたフィット感の肘プロテクター。
用途特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付きCE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polyurethane・polyester色ブラック
SK-819 CEレベル2トリプルニーガードコミネ6日以内出荷
ベストセラーアイテムのSK-608をベースにCE規格レベル2を認証取得したニーガード。腓骨までカバーする広い保護範囲が好評のモデルにより高い衝撃吸収性能をプラス。
用途・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polypropylene・polyester・polyurethane・etc色ブラック
SK-829 CEレベル2 バックインナープロテクターコミネ6日以内出荷
欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ハードプロテクター。通気性に優れる新型プラスチックシェル採用。ジャケットサイズに合わせ二つのサイズを選択可能。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・CE規格 EN1621-2 レベル2色ブラック
SK-822 CEレベル2マルチバックプロテクターコミネ6日以内出荷
欧州CE規格レベル2を取得した脊椎プロテクター。プラスチックシェルには通気性を確保しより身体になじむ形状の新型を採用。ウエストベルトはベルクロにより縦方向の位置調整が可能。単体での使用だけでなくSK-809、SK-697、SK-695と接続し、ボディプロテクターとしても使用可能。
用途・3Dメッシュパッド・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethylene色ブラック
SK-820 CEレベル2 ボディプロテクションインナーベストコミネ6日以内出荷
お手持ちのジャケットの下に着るインナータイプのボディプロテクター。脱ぎ着しやすい分割型の胸部プロテクターとCE規格レベル2認証取得の脊椎ハードプロテクターを装備。脊椎プロテクターには新型シェルを採用。3Dメッシュ製のクッションパッドを装備し、衝撃吸収性と快適性を向上。
用途・3Dメッシュパッド・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethylene・nylon色ブラック
SK-821 CEレベル2ボディアーマードベストコミネ6日以内出荷
お手持ちのジャケットの下に着るインナータイプのボディプロテクター。同じくCE規格レベル2認証取得の胸部プロテクターと脊椎ハードプロテクターを装備。脊椎プロテクターには新型シェルを採用。3Dメッシュ製のクッションパッドを装備し、衝撃吸収性と快適性を向上。
用途・3Dメッシュパッド・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・CE規格 EN1621-3 レベル2・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethylene・nylon色ブラック
SK-825 CEレベル2 サポートニーシンガードコミネ6日以内出荷
欧州CE規格レベル2認証取得済ソフトプロテクター(SK-810)を内臓。伸縮生地により動きやすく優れたフィット感の膝プロテクター。
用途特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polyurethane・polyester色ブラック
TAICHI CE(LV2)バックプロテクターRSタイチ4日以内出荷
欧州の厳しい安全規格をCEレベル2をクリアするプロテクター
用途プロテクター材質(トップレイヤー)ラバー60%/PVC35%/その他5%、(ダウンレイヤー)ラバー60%/PVC35%/その他5%サイズ43(XL-XXL)適合サイズXL・XXL寸法(高さH×幅W)(cm)43×32.5
CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐スモールラフアンドロード4日以内出荷
肩などの関節の動きにストレスなく追従し 十分な通気性を確保しながら CE-レベル2をクリアしたプロテクター
用途品番: RR10109品名: CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐スモールCOLOR: BLACKSIZE : FREE(左右セット)※実寸 W:約13.5cm×H:約17cmWEIGHT: 約90g(片方)色ブラックサイズフリー(左右セット)※実寸 W:約13.5cm×H:約17cm質量(g)約90(片方)
CE-LEVEL2 フレックスエアパッド ラージ BK-フリーラフアンドロード6日以内出荷
CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐ラージ肘や膝の関節の動きにストレスなく追従し 十分な通気性を確保しながら CE-レベル2をクリアしたプロテクター
用途品番: RR10110品名: CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐ラージCOLOR: BLACKSIZE : FREE(左右セット)※実寸 W:約15cm×H:約23cmWEIGHT: 約125g(片方)色ブラックサイズフリー(左右セット)※実寸 W:約13.5cm×H:約17cm質量(g)約125(片方)
SK-883 CE LV.2 プロテクトメッシュアンダーパンツコミネ6日以内出荷
通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地を使用したプロテクションアンダーパンツ。膝・腰横・尾骨にCE規格レベル2認証取得したソフトプロテクターを内蔵。プロテクターは着脱可能。清潔を保ちやすいインナー。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター材質polyurethane, polyester, spandex, nylon色ブラックプロテクターknee・waist・tailbone
コンフォートナックルグローブラフアンドロード4日以内出荷
スマートな見た目に隠されたナックルパッドが安心感を生みだすシンプルな外観ながら甲に柔軟性に富むラバーナックルパッドを内蔵した、ライディンググローブのスタンダードモデル。 ラバーナックルパッドはグリップを握りこんだときの突っ張りや違和感を和らげ、高い装着感を得られます。 必要十分なプロテクション性と装着感、アーバンスタイルに馴染むルックスで通勤・通学からツーリングまで 幅広いライディングシーンで活躍するグローブです。スマートフォン対応。
用途PROTECTOR: CE規格レベル2※CE LEVEL2とは欧州の安全認証規格の最上位レベルをパスした証です。MATERIAL: 600Dバリアクロス、ポリエステルメッシュ
ジェットエアアドベンチャーメッシュグローブラフアンドロード4日以内出荷から6日以内出荷
通気性を追い求めたハイプロテクションメッシュグローブビッグホールのメッシュ生地を随所に採用し、手のひら部分までもパンチングレザーで、圧倒的な通気性を誇ります。握り心地を損なわない2ピースのフローティングハードナックルパーツや、要所に配したパッド類で防御力を追求した最上位サマーメッシュグローブ。また指部分は、スマホ対応はもちろん、シャーリング仕様でレバー操作にストレスを与えません。過酷な環境でも涼しく快適にライディング可能な、アドベンチャー仕様のメッシュグローブです。
用途PROTECTOR: CE規格レベル2※CE LEVEL2とは欧州の安全認証規格の最上位レベルをパスした証です。MATERIAL: 600Dバリアクロス、ポリエステルメッシュ
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
キャリーハンドルHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥7,148¥6,498