バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
B+COM PLAY ZEROSYGN HOUSE(サインハウス)翌々日出荷
SYGN HOUSE (サインハウス)バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ ソロモデル B+COM PLAY ZERO (ビーコム プレイ ゼロ)「B+COM PLAY ZERO」は、”聴く”というシンプルな機能で十分というユーザーの声に応え、付属のマイクを省くことで、よりお求めやすい価格を実現しました。オプションのマイクを追加することで、従来同様に電話での通話も可能。”聴く”ことへのこだわりや、ヘルメットに装着したまま直感的に操作できる使いやすさはそのまま継承しています。新モデルは6色展開。マットカラーをベースにすることで発色の良いカラーもヘルメットに馴染みやすい仕上がりとなっています。主な特長・直感的で操作性の高い3つのボタン・幅広いタイプのヘルメットにも対応する、小型でシンプルな形状・毎日使用しても安心のロングライフバッテリー搭載・高い防水性能で雨天時でも安心・分かりやすく安心の日本語音声ガイダンス・万が一のトラブル時も安心のお客様サポート対応仕様Bluetooth バージョン:Bluetooth 6.0対応プロファイル:HFP,A2DP,AVRCP出力:Class 2連続使用時間:音楽再生最大12時間充電時間:約2時間防水防塵性能:IP67相当保証期間:ご購入から1年間本体サイズ:W78.3 ×H33.8 × D23.6スピーカー:外径Φ40mm × D10.5mm ネオジムマグネット インピーダンス32Ω※B+COM PLAY ZEROはインカムではありません。※デバイスは1台のみ接続となり、一部のナビ/レーダー探知機には対応しておりません。※マイクは同梱されておりません。別売りの、B+COM TALK/PLAY用のマイクをご購入ください。B+COM PLAY ZERO対応オプションパーツ・B+COM TALK/PLAY用ハイブリッドアームマイク品番:00082426・B+COM TALK/PLAY用ワイヤーマイク品番:00082237・B+COM TALK/PLAY用 ヘルメットスピーカーユニット品番: 00082238・B+COM PLAY用 本体固定面ファスナー 2枚入品番: 00082239
ボールアダプター(マリンGPS用) プレートサイズ107.9x96.8mm 1インチボールラムマウント92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:159g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:107.9x96.8mm内容量[数量]:1個特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ボールアダプター(マリンGPS用)適合機種:【Humminbird/ハミンバード】 700シリーズ 600シリーズ 500シリーズ 300シリーズ 100シリーズ Matrixシリーズ (excluding Matrix 97) 【Lowrance/ローランス】 Elite-5 Elite-5M Elite-5X Raymarine Apelco Fishfinder with matching hole pattern
仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
キャリーハンドルHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥7,148¥6,498