整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「iphone12 pro ケース」の検索結果

バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:68g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。型番:iPhone専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。適合機種:【Apple/アップル】iPhone12 iPhone12 Pro
仕様スマホホルダー 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプマウント
1個
2,198 税込2,418
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:68g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。型番:iPhone専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。適合機種:【Apple/アップル】iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max
仕様スマホホルダー 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプマウント
1個
2,198 税込2,418
92日以内出荷

iPhone 12/12 Pro用 フォンケース 新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属 90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。 SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル 40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。 MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。 新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合iPhone 12/12 Pro セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

iPhone 13 ProMax/12 ProMax用 フォンケース 新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属 90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。 SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル 40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。 MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。 新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合iPhone 13 ProMax/12 ProMax セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(LLサイズ 6インチ)小物収納【D-2160】
用途バイク用スマートフォンホルダー サイズLL 質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて) 取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×200×60 対応機種iphone6Plus/7Plus/8Plus /XS Max/XR/11/11Pro Max /12Pro Max、Xperia10Ⅱ/5Ⅱ/5/8/XZ2/XZ3、GalaxyA41/20ultra5G 防水性防滴仕様
1個
4,088 税込4,497
4日以内出荷

バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(Lサイズ 5.8インチ)小物収納【D-2161】
用途バイク用スマートフォンホルダー サイズL 質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて) 取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×180×60 対応機種iphone6/6s/7/8/X/XS/11Pro/SE( 第2)/12/12Pro、XperiaACE/XZs /X performance(上記の機種は参考になります) 防水性防滴仕様
1個
4,088 税込4,497
4日以内出荷

RAM MOUNTS(ラムマウント)を代表するスプリング式スマホホルダー「X-Grip」とアルミ製の標準アーム、直径83.8mmのサクションベースを組み合わせたマウントセット。「X-Grip」は、スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用、ホルダー本体は屋外での使用にも耐える高強度複合材とステンレススチールによって構成されています。ツイストロックサクションベースは主にガラスやアクリルといった無孔質の平面へ取り付け可能で、自動車やトラクターなどの車内への装着に最適です。設置個所の平面に押し付け、本体のONスイッチ方向にツイストすることで簡単に取り付けが可能です。サクションベースよりも吸盤径が大きくなったことで、より固定力が強化されています。特許取得のラバーボールジョイントを介したマウントシステムは、自由自在に角度調整が可能で、衝撃や振動を吸収することでデバイスへのダメージを軽減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンド x1。・ラバーキャップ用接着剤 x1。。ホルダー対応サイズ。横幅: 44.4~114.3mm。厚み: 最大22.2mm。。取付対応箇所。直径83.8mm以上のガラス面、アクリル面などの無孔質平面色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:363g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 テザー、 ラバーキャップ用接着剤。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max 【Blackberry/ブラックベリー】 Evolve X Blackview BV9900 BV9900 Pro Cat S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】 Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture Magellan TR5 TR7 【Motorola/モトローラ】 moto e4 plus moto g4 moto z2 moto z2 play moto z3 Rand McNally Road Explorer 5 McNally TND 540 Razer Phone 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy A7 Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy Grand Neo Plus Galaxy J7 Galaxy J7 Max Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note20 Ultra Galaxy On7 Galaxy S10 5G Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra 【Sonim】 RS60 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium
仕様スマホホルダー 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
11,980 税込13,178
92日以内出荷

DENALIは、RAM®と提携して、究極の充電のできるスマートフォンホルダーのプラグアンドプレイインストールを提供します。面倒で絡み合った充電ケーブルに別れを告げ、スマートフォンをRAM® Quick-GripTM クレードルに置くだけで、Qi ワイヤレス急速充電技術を使用して充電を開始します。付属のDENALI®ワイヤリングハーネスは、CANsmartTMコントローラーへの簡単なプラグアンドプレイ接続を提供しますが、車両のバッテリーまたはOEMのUSBポートに直接接続することもできます。このキットには、RAM®キットのすべてが含まれていますが、CANbus車両へのプラグアンドプレイ接続を可能にする独自の配線および充電ハーネスも含まれています。また、CANsmart を介して充電器に電力を供給すると、電子自動リセットヒューズやカスタマイズ可能な遅延時間オフなどのDENALI キットでのみ利用可能な独自の機能の制限が解除され、バイクの電源を切った後もスマートフォンの電源が保持されます。最近ではどこでも安価なスマートフォンホルダーを見つけることができ、ワイヤレス充電を備えているものもあります。RAM® Quick-GripTMは、厳しい屋外環境に繰り返し耐えることができる、市場で唯一の100%防水のワイヤレス充電システムです。充電クレードルは、スマートフォン自体または防水ケースに収まるサイズで、内蔵の Qi ワイヤレス充電器は、最大1/4インチの厚さのケースで動作します。インラインの防水スイッチで充電のタイミングを制御でき、便利なLEDライトが赤から緑に変わり、スマートフォンが所定の位置に固定され充電されていることを確認できます。製品の特徴。LEDインジケーターライト付きQiワイヤレス急速充電。ばね仕掛けのQuick-GripTM設計により、片手で簡単に操作できます。インライン防水オン/オフスイッチは、必要なときにのみスマートフォンを充電します。CANsmartTM コントローラーまたはバッテリーに直接接続するためのプラグアンドプレイ ハーネスを付属。すべてのRAM®BサイズダブルソケットアームおよびRAM®ボールベース(別売り) と互換性があります。お使いのスマートフォンで利用可能な最大充電出力に自動調整します (5W、7.5W、または 10W)。このワイヤレススマートフォンホルダーの取り付けには別売りで、直径 0.5インチから1.25インチのハンドルバー用の「RAM®ハンドルバーUボルトベース(RAM-B-231Z)」と「1インチボール用ダブルソケットショートアーム(RAM-B-201-A)」が必要になります。取り付けることによりスマートホンを見やすい視野角を提供できます。ほとんどの Apple、Google、Samsung、およびその他のスマートフォンブランドと互換性があります。確認済みの対応デバイスは下記よりご確認いただけます。Apple。iPhone 11。iPhone 11 Pro。iPhone 11 Pro Max。iPhone 12。iPhone 12 Pro。iPhone 8。iPhone 8 Plus。iPhone SE。iPhone X。iPhone Xr。iPhone Xs。iPhone Xs Max。Blackberry。Evolve X。Google。Pixel 3。Pixel 3 XL。Pixel 4。Pixel 4 XL。Huawei。Mate 20 Pro。P30 Pro。Samgsung。Galaxy Note 5。Galaxy Note 8。Galaxy Note 9。Galaxy Note 10。Galaxy Note 10 Plus。Galaxy Note20。Galaxy Note20 Ultra。Galaxy S10。Galaxy S10 5G。Galaxy S10+。Galaxy S20。Galaxy S20+。Galaxy S20 Ultra 5G。Galaxy S6。Galaxy S6 Edge+。Galaxy S7 Active。Galaxy S7 Edge。Galaxy S8。Galaxy S8+。Galaxy S8 Active。Galaxy S9。Galaxy S9+。LG。G6。G6+。G7 ThinQ。G8 ThinQ。G8S ThinQ。V30。V35 ThinQ。V40 ThinQ。V50 ThinQ。Nokia。8 Sirocco。9 PureView。Razer。Phone 2。Xiaomi。Mi 9。Mi 9 Explorer。Mi Mix 2S。Mi Mix 3。ZTE。Axon 10 Pro。Axon 9 Pro
セット内容(1×) 純正RAM(R)Quick-GripTM ワイヤレス充電器、(1×) 純正RAM(R)ダイヤモンドボールベース、(1×) CANsmartTMコントローラ用DENALI(R)配線ハーネス、(1×) DENALI(R)バッテリー配線アダプター、(1×) 防水ブーツ付きUSB延長ケーブル、(1×) 安全テザー
1個
42,980 税込47,278
62日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります