Sカン・S字フック :「エスカ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質」から絞り込む
ステンレス(3)
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法S(mm)13
寸法D(mm)5
寸法W(mm)21
寸法R(mm)8.5
寸法W2(mm)19.5
寸法S2(mm)17
H(mm)50
使用荷重(kN)0.15
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
『吊り金具』には他にこんなカテゴリがあります
吊り金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。