絞り込み
長さ(mm)
  • 750
  • 250(6)
  • 300(27)
  • 330(9)
  • 350(34)
  • 375(21)
  • 380(7)
  • 400(40)
  • 425(30)
  • 430(7)
  • 450(37)
  • 475(31)
  • 480(8)
  • 500(37)
  • 525(25)
  • 530(11)
  • 550(35)
  • 600(33)
  • 650(32)
  • 700(32)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 5.6(3)
  • 8.6(6)
  • 9(7)
  • 37(1)
ゴム種類
  • グラファイト(10)
  • スタンダード(2)
  • 撥水(6)
  • 油膜落とし(1)
ブランド
  • マルエヌ(4)
  • NWB(日本ワイパブレード)(4)
  • SOFT99(3)
  • PIAA(3)
  • RAIN α(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ジョイフル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイパー替えゴムとは、自動車部品のワイパー部品の一つです。ワイパーは自動車のフロントガラスやリヤガラスの下部に設置し、アームに取り付けた細長いブレードにワイヤー専用のゴムをガラス表面に接触させてブレードを左右に往復させることによってガラス表面の水滴や不純物を取り除き、視界を良好にする役割があります。ブレードに取り付けたゴムは劣化するためワイパー替えゴムで年に1回程度の交換が必要。ガラスコーティング剤の撥水効果を持たせたものや、天然ゴム、シリコンゴム、など種類に応じたワイパー替えゴムがあります。
自動車部品検索
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
350(34)
400(40)
425(30)
450(37)
475(31)
500(37)
550(35)
600(33)
650(32)
700(32)
長さ(mm)をもっと見る
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1347件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(69件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴムSOFT99(85件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から10日以内出荷
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
エアロワイパー専用替えゴム RAIN αエアロワイパー専用替えゴムRAIN α(129件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
高精度ラバーカット&超密度グラファイト
用途デザインワイパー専用幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型) SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型)SOFT99(75件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し商品タイプグラファイト、撥水
エアロツイン J-Fit(+)リフィール BOSCH(ボッシュ)エアロツイン J-Fit(+)リフィールBOSCH(ボッシュ)(38件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
用途エアロツインJ-Fit(+)専用替えゴム長さ(mm)750商品タイプスタンダード
スーパーグラファイト 替えゴム PIAAスーパーグラファイト 替えゴムPIAA(60件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
デザインワイパー用グラファイト替えゴム マルエヌデザインワイパー用グラファイト替えゴムマルエヌ(11件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から7日以内出荷
どんなガラスでも抜群の払拭性能。感動のひとフキ。 グラファイトコーティングラバーがどんなガラスでも抜群の払拭性能を発揮し、 撥水剤にも対応します。
幅(mm)9タイプユニブレード専用ゴム幅(mm)9商品タイプグラファイト
超強力シリコート 替えゴム PIAA超強力シリコート 替えゴムPIAA(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
ガラコワイパーパワー撥水 SOFT99ガラコワイパーパワー撥水SOFT99(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質シリコーンゴム商品タイプ撥水
SLIMVOGUE スリムヴォーグ ワイパー用替えゴム PIAASLIMVOGUE スリムヴォーグ ワイパー用替えゴムPIAA
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
スリムヴォーグシリーズより「シリコンゴム」を装着した「シリコートワイパー」用フリーカット替えゴムと、グラファイトゴムを装着した「グラファイトワイパー」用替えゴムを計3種発売!安全な視界を守るためにも、ワイパーブレード本体は1年に1回、ワイパーゴムは6カ月に1回の交換をお勧めいたします。ワイパーやゴムが劣化すると運転中の視界を十分に確保できない恐れがあるので、視界不調が目立つときなどは速やかな交換を!
用途PIAAスリムヴォーグ用替えゴム容量1本
自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT マルエヌ自己撥水ワイパー替えゴム POPCOATマルエヌ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
エアロワイパー専用替えゴム RAIN αエアロワイパー専用替えゴムRAIN α(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
高精度ラバーカット&超密度グラファイト
用途デザインワイパー専用幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
トヨタ系フラットワイパー5mm巾専用タイプ マルエヌトヨタ系フラットワイパー5mm巾専用タイプマルエヌ(2件のレビュー)
869税込956
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
トヨタ車に採用されているトップロックワイパーブレード用の替えゴムです。切って使えて便利なフリーサイズ仕様です。
商品タイプスタンダード
替えゴム ギラレスユニブレード用 マルエヌ替えゴム ギラレスユニブレード用マルエヌ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
世界にひとつ油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
幅(mm)9ゴム幅(mm)9商品タイプ油膜落とし
ザワイパーデザイン替ゴム ジョイフルザワイパーデザイン替ゴムジョイフル
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。
用途雨の日の視界確保に幅(mm)37奥行(mm)10商品タイプグラファイト

ワイパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイパー替えゴム