絞り込み
材質
  • 樹脂
  • アルミ(6)
  • スチール(45)
  • ステンレス(53)
  • 亜鉛合金(15)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(15)
適合扉厚(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(9)
  • 30~40未満(6)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • ハーフェレ(13)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • ACE(エース)(4)
  • スリーナイン島野(2)
  • ハイロジック(2)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(6)
スチール(45)
ステンレス(53)
亜鉛合金(15)
樹脂
(1)
黄銅(真鍮)(15)
レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)レバーラッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド2(レバー)ポリアミド3(軸)鋼/有色クロメート処理4(受座)鋼/ニッケルめっき付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12質量(g)25保持力N(kgf)196(20)
プッシュラッチ BEST(ベスト)[金物]プッシュラッチBEST(ベスト)[金物]
379税込417
1パック(1個)
当日出荷
小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
789税込868
1セット
当日出荷
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)
プッシュラッチ NF ハーフェレプッシュラッチ NFハーフェレ
719税込791
1セット
当日出荷
キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け寸法(mm)蹴り出し量:33材質POM 樹脂等セット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個
プッシュラッチコンパクト ハーフェレプッシュラッチコンパクトハーフェレ
459税込505
1個
当日出荷
面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
用途扉の取付け仕上材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POMセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個
耐震ラッチ(1個入) ACE(エース)耐震ラッチ(1個入)ACE(エース)
779税込857
1個
当日出荷
地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)
材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄寸法D(mm)47
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
プッシュラッチコンパクト ハーフェレプッシュラッチコンパクトハーフェレ
459税込505
1個
当日出荷
面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
用途扉の取付け仕上材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POMセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個
ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。
材質ポリアミド付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30ホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)保持力(N)196
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ブッシュラッチ WAKI(和気産業)ブッシュラッチWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンプッシュで扉を開閉。マグネット式。
用途オーディオラックなどのガラス扉に材質ABS樹脂、鉄GBメッキ
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)
耐震ラッチ H 型 ハーフェレ耐震ラッチ H 型ハーフェレ
689税込758
1個
当日出荷
地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
耐震ラッチ ジョー・プリンス竹下耐震ラッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。 地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。 マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット材質ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
679税込747
1セット
当日出荷
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)アイボリー
2Way耐震ラッチ 撮 黒 スリーナイン島野2Way耐震ラッチ 撮 黒スリーナイン島野
399税込439
1個
6日以内出荷
ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。 閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。 防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。 ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。
材質ABS樹脂種類撮用適合扉厚(mm)15~30適合扉インセット、カブセ扉推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
耐震ラッチ ハイロジック耐震ラッチハイロジック
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ。 地震を感知したら扉をロックし、揺れがおさまれば、ロックを自動で解除します。
用途キャビネットや収納の開き扉に。材質樹脂アズワン品番64-7750-79
ランプ印 セーフラッチ B211型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 セーフラッチ B211型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
耐震ラッチ H 型 取付ジグ ハーフェレ耐震ラッチ H 型 取付ジグハーフェレ
859税込945
1個
当日出荷
耐震ラッチH型用、
用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
耐震ラッチ本体T型 ハーフェレ耐震ラッチ本体T型ハーフェレ
319税込351
1個
6日以内出荷
地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
用途扉の取付け
2Way耐震ラッチ 取手 黒 スリーナイン島野2Way耐震ラッチ 取手 黒スリーナイン島野
589税込648
1個
6日以内出荷
ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。 閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。 防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。 ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。
材質ABS樹脂種類取手用適合扉厚(mm)15~30適合扉インセット、カブセ扉推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
379税込417
1個
3日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)ホワイト質量(g)29適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL05 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL05LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
質量(g)68適合扉厚(mm)15~25
ランプ印 セーフラッチ B251型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 セーフラッチ B251型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)22、23(スペーサー使用) 24、25(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
プッシュラッチ ハイロジックプッシュラッチハイロジック
999税込1,099
1パック
3日以内出荷
扉を軽く押すだけで、扉が押し出されるように開きますキャビネットの扉などに
材質樹脂
木製インセット扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツ ハーフェレ木製インセット扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツハーフェレ
199税込219
1個
23日以内出荷
ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
用途扉の取付け仕上グレー材質プラスチック仕様ネジ止め用
木製カブセ扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツ ハーフェレ木製カブセ扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツハーフェレ
59税込65
1個
23日以内出荷
ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
用途扉の取付け下穴深さ(mm)8仕上グレー材質プラスチック仕様押込み金具用
ドアキャッチ 調整アダプター付 ダブルドアキャッチ ハーフェレドアキャッチ 調整アダプター付 ダブルドアキャッチハーフェレ
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
プッシュオープン扉で観音扉も使用するプッシュラッチです。
用途扉の取付け取付キャビネット天板または底板仕上グレー材質プラスチック仕様ネジ止め
ドアキャッチ 調整アダプター付 シングルドアキャッチ ハーフェレドアキャッチ 調整アダプター付 シングルドアキャッチハーフェレ
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
用途扉の取付け取付キャビネット天板または底板仕上グレー材質プラスチック仕様ネジ止め
ドアキャッチ ハーフェレドアキャッチハーフェレ
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
用途扉の取付け取付キャビネット、天板または底板仕上グレー材質プラスチックセット内容ドアキャッチ 1 個側面カバー 2 個取付けネジ仕様ポジションガイドなし
ドアキャッチ ハーフェレドアキャッチハーフェレ
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。ポジションガイドが付いているので取り付けが簡単です。
用途扉の取付け取付キャビネット、天板または底板仕上グレー材質プラスチックセット内容ドアキャッチ 1 個側面カバー 2 個取付けネジ仕様ポジションガイド付き
ストライク S ハーフェレストライク Sハーフェレ
55税込61
1個
6日以内出荷
地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
耐震ラッチ 引き出し用 WAKI(和気産業)耐震ラッチ 引き出し用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷
地震による飛び出し対策揺れたら引き出しをロック!揺れがおさまればロック解除!!キッチンでの引出しの飛び出しを防ぐ!!自動ロック解除タイプ後付治具が付いて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)グレー
レバーラッチ(ブラウン) ACE(エース)レバーラッチ(ブラウン)ACE(エース)
829税込912
1個
3日以内出荷
扉がかぶせ仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。
材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
レバーラッチ(グレー)難燃タイプ ACE(エース)レバーラッチ(グレー)難燃タイプACE(エース)
639税込703
1個
3日以内出荷
この製品は難燃タイプです。(UL94V-O適合) 扉がかぶせた仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。
材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
プラッシュラッチ ACE(エース)プラッシュラッチACE(エース)
519税込571
1個
3日以内出荷
扉を閉めると確実にロックし、地震などで収納物の飛び出し、扉の開きを防止します。 ワンプッシュでキャッチは解除され扉が開けられます。 インセット扉に最適です。(アウトセットにも使用できます)
材質ポリノアセタール樹脂・ABS樹脂寸法H(mm)15寸法D(mm)38寸法W(mm)39
OSK耐震ラッチ本体・受け金具 APLUS(クマモト)OSK耐震ラッチ本体・受け金具APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷
地震による収納扉の飛び出しを防ぐ耐震用品です。 揺れを感知し、扉が開こうとする時に自動的に扉をロック。 食器類の飛び出しを防ぎ、破片によるケガを防ぎます。 ロックが作動しても、扉を閉めるだけで解除されます。
材質ABS、スチールアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ブラック付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)ブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)78種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ