WAKI(和気産業)のロゴ

WAKI(和気産業)

和気産業はDIYの専門商社として、住まいと暮らしに関わる様々な商品を取り扱っております。「人々が幸福な暮らしを送るために 生活者の立場で 快適で安全な住環境を創造します」という経営理念の下、暮らしの中の”不”を解消する「WAKI」ブランド商品の開発を行っております。

会社情報
会社名和気産業株式会社
設立1952/12/26
所在地〒577-0814 大阪府東大阪市南上小阪10-32
1,965件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス線 WAKI(和気産業)ステンレス線WAKI(和気産業)(61件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
ゴムバンド WAKI(和気産業)ゴムバンドWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
149税込164
1袋
当日出荷
輪状で弾性能が良い為、色々な物をまとめるのに便利
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(33件のレビュー)
76税込84
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業)低反発ウレタンフォームWAKI(和気産業)(29件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
シャッター手掛(文化シャッター) WAKI(和気産業)シャッター手掛(文化シャッター)WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
文化シャッター純正品の手掛手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛材質ABS樹脂長さ(mm)82幅(mm)26厚さ(mm)12ホワイトアズワン品番64-9106-49
天然ゴムロール WAKI(和気産業)天然ゴムロールWAKI(和気産業)(58件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチWAKI(和気産業)(10件のレビュー)
319税込351
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
スペアキーボックス WAKI(和気産業)スペアキーボックスWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。ロックダイヤル式材質(ツル)ハーデンド鋼
シャッター手掛(三和シャッター) WAKI(和気産業)シャッター手掛(三和シャッター)WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
三和シャッター純正品の手掛手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛材質ABS樹脂
針金(ユニクロームメッキ) WAKI(和気産業)針金(ユニクロームメッキ)WAKI(和気産業)(24件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
ユニクロメッキ針金
用途針金材質亜鉛メッキ鉄線
ウレタンフォーム 大判 WAKI(和気産業)ウレタンフォーム 大判WAKI(和気産業)(19件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。材質ポリエーテル系ウレタンフォーム幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM粘着付WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
用途クッション、保護材に材質EPDM仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
NRスポンジゴム WAKI(和気産業)NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(33件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。形状材質天然ゴム系使用温度範囲(℃)-20~60
激強力両面テープ ゴム・PP用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ ゴム・PP用WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです幅広い被着体に対して接着性に優れていますプラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
モルトフィルター WAKI(和気産業)モルトフィルターWAKI(和気産業)(26件のレビュー)
219税込241
1セット(2枚)ほか
当日出荷
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
銅線 WAKI(和気産業)銅線WAKI(和気産業)(24件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質
ネオジウムマグネットシート 生地 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネットシート 生地WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性超強力材質アクリルゴム、希土類磁性粉末長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)0.8吸着力190g/平方センチメートル寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×100×0.8表面磁束密度(mT)120
ソフトクッション WAKI(和気産業)ソフトクッションWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
259税込285
1袋(8個)ほか
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。材質ウレタンゴム形状
激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 薄板用WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
足長Uボルトセット WAKI(和気産業)足長UボルトセットWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付WAKI(和気産業)
289税込318
1巻
当日出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)1000厚さ(mm)2硬度65°±5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 多用途高強度建材用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
振動・ズレ・歪み・反発に強いポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着にPP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃)5~30材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
くっしょんず まっと WAKI(和気産業)くっしょんず まっとWAKI(和気産業)(16件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として幅(mm)300長さ(mm)300材質ウレタンスポンジ寸法(mm)300×300グレー
木工ダボ WAKI(和気産業)木工ダボWAKI(和気産業)(19件のレビュー)
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
PEスポンジシート WAKI(和気産業)PEスポンジシートWAKI(和気産業)(18件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリットプラグ WAKI(和気産業)コンクリットプラグWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
179税込197
1袋(5個)ほか
当日出荷
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)(14件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に厚さ(mm)20形状
ピアノ線 WAKI(和気産業)ピアノ線WAKI(和気産業)(39件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A
ステンレス引きバネ WAKI(和気産業)ステンレス引きバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
シャッタースポンジ WAKI(和気産業)シャッタースポンジWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ硬度1以下耐熱温度(℃)80
ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業)ワイド番号錠 倉庫用WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!ツルの引き上げがワンプッシュ操作!Φ10mmで防犯性が高い!倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠にロックダイヤル式材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10材質(ツル)鋼鉄
穴あきボード WAKI(和気産業)穴あきボードWAKI(和気産業)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25材質シナ合板(F☆☆☆☆)塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
防振ゴムマット WAKI(和気産業)防振ゴムマットWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。厚さ(mm)8材質NR(天然ゴム)ゴム硬度60±5RoHS指令(10物質対応)対応
粘着付フェルトシート ハードタイプ WAKI(和気産業)粘着付フェルトシート ハードタイプWAKI(和気産業)(13件のレビュー)
369税込406
1パック(2枚)ほか
当日出荷
家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。形状シートシート厚さ(mm)2
メッシュパネル WAKI(和気産業)メッシュパネルWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
チップクッション CH402 WAKI(和気産業)チップクッション CH402WAKI(和気産業)(50件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ特厚金折10個入り WAKI(和気産業)ユニクロ特厚金折10個入りWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
409税込450
1セット(10個)
当日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ