「材質」から絞り込む
スリムボルトACE(エース)(1件のレビュー)当日出荷
用途トイレの内・外開き扉用、その他の扉の補助締りとしてご使用いただけます。材質SUS304付属品SUS十字穴付皿木ネジ 皿 3.5×25:2本、半丸 3.5×25:4本表面処理ヘアーライン
耐震ラッチ(1個入)ACE(エース)欠品中
地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。
取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)
材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄寸法D(mm)47
レバーラッチ(ブラウン)ACE(エース)3日以内出荷
扉がかぶせ仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。
つまみ、ハンドルが不要です。
パッキン付扉にも取付が可能です。
材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
レバーラッチ(グレー)難燃タイプACE(エース)3日以内出荷
この製品は難燃タイプです。(UL94V-O適合)
扉がかぶせた仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。
つまみ、ハンドルが不要です。
パッキン付扉にも取付が可能です。
材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
プラッシュラッチACE(エース)3日以内出荷から10日以内出荷
扉を閉めると確実にロックし、地震などで収納物の飛び出し、扉の開きを防止します。
ワンプッシュでキャッチは解除され扉が開けられます。
インセット扉に最適です。(アウトセットにも使用できます)
材質ポリノアセタール樹脂・ABS樹脂寸法H(mm)15寸法D(mm)38寸法W(mm)39
引戸錠クラビス(シブタニ)税込¥6,268~¥5,698~
シリンダー美和ロック税込¥6,598~¥5,998~
古代モナコ長沢製作所税込¥27,478~¥24,980~
電池錠美和ロック税込¥64,878~¥58,980~
ケース鎌錠アトムリビンテック税込¥8,798¥7,998