ラッチ :「木口」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
樹脂(1)
地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド 材質(本体)ABS樹脂 仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼) 種類プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)18以上 保持力N(kgf)196(20) 推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20 保持力(N)196
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング