ラッチ :「皿ねじ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質」から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(5)
樹脂(1)
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体)
取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用
仕様ポジション固定機能付
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)
仕上ヘアライン仕上
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング
色ブラック
質量(g)330
付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
仕様表示器付
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
内側だけに付く仕様のラッチ錠で外側には何も付きません。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
材質ポリアミド/鋼
シリーズHEWIシリーズ
仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12
色ホワイト
適合パネル厚さ(mm)13
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 本締錠
- 表示錠
- 間仕切錠
- ラッチ
- ストライク(ラッチ受け)
ドア錠 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。