1,085件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

HOOH独自開発の特殊編み、高密度ニット素材ウェア 快適な着心地と動きやすさを追求し、体温上昇を抑えるクーリング効果の高いニット素材
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 機能冷感、吸汗速乾、撥水加工、UVカット 仕様左袖シリコンロゴ、ロゴ入り脇ポケット、ロゴ入りフロントファスナー、襟元ソフトワイヤー、裾ゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めテープ
1着
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
1着
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。 セット内容ジャケット単品のみ ファン径(cm)取付用穴サイズ:9 素材内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
1着
939 税込1,033
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル75・綿25 材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能 素材ポリエステル100%
1着
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能透湿/撥水/紫外線カット 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

蛍光カラーのファスナーをアクセントとしたスポーツタイプ。 軽量・高密度ポリエステルを使用し、サービス業から軽作業まで対応します。 ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにもおススメです。
混率(%)ポリエステル100、◎面ファスナー 対応コントローラー 機能撥水
1着
3,900 税込4,290
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト。 現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 機能撥水加工、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,590 税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

インパクトのあるミリタリーテイスト空調服ベスト。 カモフラ柄と配色使いのバインダーテープが存在感を際立てます。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 機能撥水加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,590 税込3,949
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

接炎しても燃え上がることなく炭化します。 洗濯しても難燃性能は低下しません。 制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。 素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
セット内容服のみ 混率(%)綿100
1着
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
混率(%)ポリエステル100 セット内容服のみ 機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
1着
5,600 税込6,160
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリエステル素材のベストセラーモデル。 空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1着
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス。フルハーネス着用時も干渉しない仕様
セット内容P559 ペルチェベスト(四角形)、P2882 ペルチェセット(四角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書 ブラック
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア 厚さ(mm)【ファン】40 質量(g)【ファン】89 容量(g)【バッテリー】340 混率(%)ポリエステル100 充電時間(時間)3.5
1セット
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途高温作業、室内外作業、アウトドア セット内容本体×1、バッテリー×1、本体給電用ケーブル×1 充電時間(分)約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なります バッテリー容量(mAh)10000 素材綿、ポリエステル、ABS
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能なウェア75300のデザインをベースにした空調服
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル65、綿35 種別長袖ブルゾン 機能野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,890 税込5,379
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります ホワイト 構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム 素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル 関連資料着用手順書(0.44MB)
1着
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
セット内容P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書 ブラック
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能 素材ポリエステル100%
1着
4,598 税込5,058
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1点
3,690 税込4,059
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BT23211/FA23112シリーズ専用 ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ 差し込み口が18V専用
セット内容空調服(R)ケーブル サイズロング 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット 材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属 混率(%)綿100 生地コットンブロード
1着
5,300 税込5,830
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアレインフォーシーズンスーツ makku 動画あり
ムレを解消。 雨でもファンが使える。
耐水圧(mmH2O)10000
1セット
5,990 税込6,589
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能
エコマーク認定認定 機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能 素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% ) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号24 103 016
1着
5,698 税込6,268
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 動画あり
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策 セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本 種別ベスト 材質高密度ポリエステル 厚さ(mm)(ファン)45 イエロー(蛍光) 直径(Φmm)(ファン)90 質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228 混率(%)ポリエステル100 連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 穴径(mm)90(ジャンパーの服) 取扱説明書(1.8MB) 定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。 タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ
1着
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。遮熱効果(-10度)に優れたアルミ加工と軽量、耐久性を備えたリップストップ素材を採用しています。
1着
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ。サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100% 機能半袖ブルゾン,空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能 素材ポリエステル100%
1着
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 再生PET素材使用 物の落ちにくい胸ファスナーポケット 右胸ファスナーポケット 反射フレーム付き左胸ペン差し 左内側バッテリーポケット 首元調整紐で空気の抜けを調節 反射フレーム付き左袖ペン差し 背中内側に保冷剤ポケット付き ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 機能帯電防止、伸縮素材 生地エコストレッチリップストップ 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23
1着
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ 素材綿100%
1着
6,498 税込7,148
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 素材ドビー(ポリエステル100%)
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
セット内容服のみ 素材ポリエステル100%
1着
4,390 税込4,829
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1 生地交繊トロピカル 材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
1着
6,300 税込6,930
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カジュアル印象のシャドーストライプ素材を用いた空調服です。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル65、綿35 種別半袖ブルゾン 機能野帳対応、帯電防止素材使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,590 税込5,049
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

脇下マチ付でさらに動きやすい!さらに両脇下には、汗のニオイを分解消臭、耐洗濯性に優れたデオクラフトテープ(消臭テープ)。さわやかな配色で清潔感のあるモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドットボタン 機能帯電防止素材/消臭機能
1着
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防汚(オフルージュ)加工を施した空調服(R)。洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能。洗濯による汚れの再付着を防止。細部にこだわり、現場でガンガン使えるタフな一着。持った荷物を傷つけにくい、前立てや面ファスナーを採用した横ファンタイプ。同素材のボトム(KU92408)でよりアクティブに!
セット内容服のみ 素材ポリエルテル65%/綿35%
1着
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング