5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調ベスト(R) フルセット モノタロウ 動画あり
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。 10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります) 取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。 フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。 左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。 ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本 混率(%)高密度ポリエステル100 厚さ(mm)(ファン)43 直径(Φmm)(ファン)103 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 アームホール(cm)20 定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB) 仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約4時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約4時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。 付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本 種別ベスト 材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴム ブラック サイズフリー 質量(g)600 胸囲(cm)約80~130 肩幅(cm)約28 着丈(cm)約44 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh)5000 使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上 取扱説明書(353.2MB)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。 剥離紙をはがして取付けます。 空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。 ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。 作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として 材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙 寸法F(Φmm)100
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

空調ベスト(R) ハーネス対応した服のみです、空調ベスト(R)フルセットの着替用としてお使いいただけます。この製品に対してのスターターキット別売はしておりませんのでご了承ください。袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。 左ポケットにバッテリーが動かないよう収納できるポケット付で、腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃がしにくいです。スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 材質高密度ポリエステル100% タイプベスト 穴径(mm)(ジャンパーの服)90
1着
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 動画あり
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策 セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本 種別ベスト 材質高密度ポリエステル 厚さ(mm)(ファン)45 イエロー(蛍光) 直径(Φmm)(ファン)90 質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228 混率(%)ポリエステル100 連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 穴径(mm)90(ジャンパーの服) 取扱説明書(1.8MB) 定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)