1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズの超軽量小型バッテリー。ポケットに入れても快適性を損なわず様々なレジャーにも最適。 ファン駆動に最適なPWM制御バッテリーで夏はファン付きウェア、冬は電熱ウエアに使用可能。 過充電・過放電の保護に対応。風量4段階切替。
用途熱中症対策、猛暑対策 仕様ファン付きウェア対応、電熱ウェア対応、超軽量、超小型、コストパフォーマンス、保護回路付、クリア画面 質量(g)約124 定格電圧(V)7.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×56×22 定格容量(ワット時定格量)24Wh 風量4段階切替 充電時間約3~3.5時間 バッテリー容量(mAh)2600 入力電圧DC8.4V 1200mA 充放電回数(回)約500
1式
5,590 税込6,149
当日出荷