面で密着&締め付けないので首に心地よくフィット。形状を変えられるアルミプレート入り。冷却温度28℃で冷えすぎない。氷水や冷凍庫・冷蔵庫で冷やしてお使いください。繰り返しご使用頂けます。
用途首を冷やし熱中症対策
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・アルミ
冷却時間●氷水:約8分●冷凍庫:約30分●冷蔵庫:約60分
凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。アイスマンPROは大容量バッテリー付なのでアイスマンに比べて冷却時間が長持ち ! !。収納ポケット付なので作業効率もUP !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。5200mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。
用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。
付属品充電用ケーブル1個
セット内容セット品
色ブラック
サイズフリー(S~5L相当)
質量(g)1180
バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止
バッテリー容量(mAh)5200
素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル
使用時間(時間)連続モードで約13時間
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
宇宙の技術を応用。柔軟性と冷感を両立した冷感シート誕生!。お手持ちのリュックやランドセルなどに装着でき冷感が背中に伝わり快適に使用する事ができます。28度以下の環境化であれば溶けても自然に固体化していきます。4箇所の面ファスナーを外せばフラット状態になり枕や足のふくらはぎの下などに敷いて快適に睡眠をとる事ができます。また、椅子の上に敷いて座ることもできます。薄型設計になっているので冷蔵庫などに入れれば短時間で再生できます。コンパクトに折り畳みができるので冷凍庫、冷蔵庫、保冷温庫などの庫内の場所を取らず冷やす事ができます。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に
本体質量(g)約188
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
空調・水冷ウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。