密閉性を高めた設計で保温・保冷効果に優れます。曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。各パーツ間の隙間が少なく、高い保冷性能を有します。内底面は冷気の通りやすい波型形状を採用。結露した水に内容物が濡れ難くなる効果もあります。
仕様●容量(L):38●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×253(600×400×115)●サイズ:外寸/600×400×253(H)mm、内寸/550×350×199(H)mm、有効内寸/550×315×191(H)mm●折りたたみ時全高:115mm●重量:約1.05kg●圧縮荷重:4.70kN(479kgf)●色:ブラック●材質:EPP(発泡ポリプロピレン)●入数:5個
アズワン品番65-5658-78
1セット(5個)
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
仕様●容量:約19L●サイズ(W×D×H)mm:297×307×412●重量(kg):1.16●材質:本体・取手バックル/ポリプロピレン(PP)蓋・エアー栓/ポリエチレン(PE)蓋パッキン/発泡ポリエチレン(PE)蛇口/ABS樹脂(ABS)●開けやすく、しっかり閉まる大きなバックル●持ち運びに便利、丈夫な取っ手●大きな氷もすっぽり、広い投入口●透明の本体で残量がわかる●必要な量だけ出せる蛇口タイプ●ゴミの混入、水漏れを防ぐパッキン付フタ
アズワン品番65-9309-23
1台
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
空調・水冷ウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。