6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 混率(%)ポリエステル100 質量(g)バッテリー:250(ACアダプター除く) バッテリー容量(mAh)6500 定格電圧(V)7.4 充電電圧(V)8.4 充電時電流(mA)1500 充電時間(時間)5 出力電圧(V)7.0(モード4の場合) 使用温度(℃)-10~55 温度範囲(℃)充電:0~45 付属品ACアダプター、ポーチ 使用時間(時間)(モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上 羽根枚数9 消費電力量(Wh)48.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:106×75×24.5
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
材質ポリエステル100%
1枚
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア 混率(%)ウェア:ポリエステル100 質量(g)バッテリー:175 使用温度範囲(℃)0~40 定格出力DC5.0V-2.4A 定格入力DC5.0V-2.0A バッテリーリチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25 バッテリー容量(mAh)6700 使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25 羽根枚数ファン:9 バッテリー電圧(V)3.6
1着
特価
7,790 税込8,569
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア 混率(%)ウェア:ポリエステル100 質量(g)バッテリー:175 使用温度範囲(℃)0~40 定格出力DC5.0V-2.4A 定格入力DC5.0V-2.0A バッテリーリチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25 バッテリー容量(mAh)6700 使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25 羽根枚数ファン:9 バッテリー電圧(V)3.6
1着
11,900 税込13,090
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
材質ポリエステル100%
1枚
4,490 税込4,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

9枚羽根により静音、大風量を実現!服内厚み34mmの薄型設計 ファンが身体に当たりにくい 着用時の違和感が少ない。
厚さ(mm)34(服内) 羽根枚数110枚 騒音値(dB)49.3(風量最大時) アズワン品番65-1982-94
1個
2,490 税込2,739
10日以内出荷