空調・水冷ウェア :「扇風機付き作業服」の検索結果
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
混率(%)ポリエステル100
質量(g)バッテリー:250(ACアダプター除く)
バッテリー容量(mAh)6500
定格電圧(V)7.4
充電電圧(V)8.4
充電時電流(mA)1500
充電時間(時間)5
出力電圧(V)7.0(モード4の場合)
使用温度(℃)-10~55
温度範囲(℃)充電:0~45
付属品ACアダプター、ポーチ
使用時間(時間)(モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上
羽根枚数9
消費電力量(Wh)48.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:106×75×24.5
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
空調・水冷ウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。