絞り込み
ブランド
  • GLADIATOR
  • モノタロウ(7)
  • サンエス(1,729)
  • ジーベック(693)
  • 空調服(403)
  • S-AIR(シンメン)(220)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(179)
  • NSP(148)
  • クロダルマ(74)
  • 村上被服(69)
  • ブレイン(65)
  • 自重堂(59)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(56)
  • Y'sGOD(48)
  • HOP-SCOT(46)
  • アタックベース(41)
  • さくら電子(36)
  • リンクサス(Linxas)(30)
  • マキタ(26)
  • bigborn(ビッグボーン)(25)
  • アルトコーポレーション(23)
商品区分
  • 服のみ(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • 4L(1)
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(1)
  • S(1)
  • SS(1)
  • フリー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
材質
  • その他(1)
  • 合成繊維(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー 10000mAh GLADIATOR

    モバイルバッテリー 10000mAh

    GLADIATOR
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    大容量10000mAhのGLADIATOR VOLTシリーズ用モバイルバッテリー PSE適合 夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能 外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能 電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)
    用途VOLTCOOL、VOLTICE、VOLTHEAT用 スマホ等電子機器充電用付属品USB(Type-C)充電ケーブル(ACアダプターは別売 ※出力2A以上)仕様使用回数(回):約500ブラックサイズF容量3.7V 10000mAh(37Wh)質量(g)223出力DC5V/2.4A(MAX) USB Type-A×2、Type-C×1定格容量5V 6500mAh(32.5Wh)入力DC5V/2.4A USB Type-C×1使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約6製品サイズ(mm)縦:135、横:68.5、高さ:15.5
  • アイスパック 3個セット GLADIATOR

    アイスパック 3個セット

    GLADIATOR
    859税込945
    1セット(3個)
    当日出荷
    GLADIATORアイスベスト用に開発されたアイスパック 外側(遮熱層)はアルミ+発泡シート6層の断熱構造が外気熱を防ぎ、長時間の保冷効果を発揮 内側(冷却面)は汗などの水分を防ぎ効率的に冷却 約30度の環境下で、表面温度5度~10度を約3.5時間持続
    用途GLADIATORアイスベスト用シルバーサイズF質量(g)100素材増粘剤(CMC)・防腐剤・水寸法(縦×横)(cm)13×10.5
  • ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット GLADIATOR

    ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット

    GLADIATOR(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット 瞬時に最大-20度の表面温度冷却 簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現 最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供 4段階【強(赤)・中(白)・弱(青)・ゆらぎ(緑)】の温度設定が可能
    用途VOLTCOOL空調ウェア専用ブラックサイズF連続使用時間(時間)強:約10.5、中:約13.5、弱:約16、ゆらぎ:約10.5使用環境温度(℃)推奨:20~45生産国中国表面温度(℃)【ペルチェデバイス】 強(赤):最大約-20、中(白):最大約-15、弱(青):最大約-10、ゆらぎ(緑)※強10分と停止2分を繰り返します:最大約-20
  • アイスベスト&アイスパック3個セット GLADIATOR

    アイスベスト&アイスパック3個セット

    GLADIATOR(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL) 脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属) 脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る 脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減 首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売) ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売) バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能 ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材 外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤 作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能
    用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニングブラックサイズF混率(%)ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7着丈(cm)37生産国ベスト(250409):中国、アイスパック(GI-404):日本素材ベスト(250409):パワーメッシュ、アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水適応胸囲(cm)76~109
  • ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR

    ボルトヒート 2WAYベスト

    GLADIATOR
    4,298税込4,728
    1着
    翌々日出荷
    別売りのバッテリーを装着して使用する電熱ベスト「VOLT HEAT」シリーズ。着ているだけで+8度、電源を入れれば電熱ヒーター効果で最大60度、光を熱に変換する機能性素材「アルティメットカーボ」使用。XS~3XLまで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。内側のフックボタンでVネックの深さを調整できる襟元2WAY仕様。袖ぐりストレッチテープ。両脇は裏フリース素材使用。左脇にはバッテリーも収納できるマルチポケット。スイッチは外から見えないよう左脇ポケット内に配置。左ポケット内に接続用のUSB(Type-A)。バッテリー(別売り)は対応のものをご使用ください
    用途現場作業全般。DIY。アウトドア。タウンユース。カジュアル。ビジネスセット内容ベスト混率(%)表素材:ナイロン100、脇配色:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、裏素材:ポリエステル100素材表:アルティメットカーボ リップストップ、裏:タフタ、脇:フリースボンディング
空調・水冷ウェア