曜日別特売

マルチペルチェベスト バッテリーセット

マルチペルチェベスト バッテリーセット - おたふく手袋マルチペルチェベスト バッテリーセット - おたふく手袋マルチペルチェベスト バッテリーセット - おたふく手袋マルチペルチェベスト バッテリーセット - おたふく手袋マルチペルチェベスト バッテリーセット - おたふく手袋マルチペルチェベスト バッテリーセット - おたふく手袋マルチペルチェベスト バッテリーセット - おたふく手袋マルチペルチェベスト バッテリーセット - おたふく手袋

ハイパワータイプのペルチェ素子を利用した冷暖両様ウェア。デバイス5機搭載し、好きな数を好きな場所に設置でき、様々なシーンで使用できます。

セット内容
ペルチェデバイス×5、モバイルバッテリー(TypeC toTypeC 充電用ケーブル付き)、ベスト、ネックカバー、ネックカバー用ネットカバー、サコッシュ(モバイルバッテリー用)、コントローラー5本用(DCジャック)、コントローラー3本用(USBタイプC)
色
11.ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
345
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
25.3×68×130
バッテリー
充電式リチウムポリマー
保証期間
お買い上げより6ヶ月
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
(目安)PD対応アダプター約5・5V/2Aアダプター約9
バッテリー容量(mAh)
【容量】3.7V:20000(74Wh)【定格容量】5V:12200(61Wh)/7.4V:10000(74Wh)
入出力
【入力】USB-C×1(5V3A 9V2A 12V 1.5A)【出力】USB-A×1(5V3A 9V2A 12V 1.5A)USB-C×1(5V3A 9V2.22A 12V 1.5A)DCジャック×1(7.4V 5.0A)
内容量
1セット
注意
※ACアダプターは付きません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03459430JW-698
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする