空調・水冷ウェア :「漏れ防止テープ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。バッテリーは容量6700mAh出力がDCプラグ(ファン用)とUSBの2タイプ装備したオリジナル。バッテリーはUSB出力装備で電熱ベストやスマホ充電にも。ファンは90mm穴用ハイパワーモデル。風量は3段階切替強(約2.5時間)・中(約3.5時間)・弱(約6.5時間)。高耐久ケーブル標準装備。凹凸感のある見え方とぬめり感が持ち味のデニム調ベスト。首元に風が流れる背中ダクト仕様。右胸にはペン差しやカラビナなど装着可能な杉綾テープ付き。裾風漏れ防止の総ゴム仕様。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ セット内容ベスト×1着・パワースケルトンイエローファン×2個・マルチモバイルバッテリー6700mAh×1個・高耐久接続ケーブル×1個・本体充電用MicroUSBケーブル×1個 厚さ(mm)38(ファン) ネイビー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×64×23.5(バッテリー) 混率(%)ナイロン75、ポリエステル25 入力電圧(V)DC5(MicroUSB) 定格容量24.12Wh 連続使用時間(時間)約2.5(強)、約3.5(中)、約6.5(弱) バッテリーLi-ion電池 最大風量(m3/min)2.8(46L/秒) 寿命約2000時間(ファン) バッテリー電圧(V)3.6 風量調整3段階切替 充電時間(時間)約4.5 入力電流(A)2(MicroUSB) バッテリー容量(mAh)6700 充放電回数(回)約300
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)