商品豆知識
最大毎秒105リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです。
水洗いに対応した防水仕様(防沫・耐水・防塵性能:IP55等級)です。
AC09・AC08・AC360・AC300の各リチウムイオンバッテリーに使用できます。
風量は4段階で調節ができます。
ファンフィルターを1セット付属しているので使用環境によって装着可能です(ファンフィルター装着時は風量が50%以下に減少します)。
ウエアへの取付が簡単な「ねじ式」のためウエアの生地をしっかり挟み込むので脱落しにくい構造です。
用途熱中症対策・夕涼み。
付属品ファン×2・ファンケーブル×1・ファンフィルター×2・取扱説明書/保証書×1
色ブラック
消費電力(W)27.5(24V)・11.4(18V)・5(13V)・1.8(8V)
回転数(min-1[r.p.m])9270(24V)・6830(18V)・4940(13V)・3210(8V)
防塵防水性能IP55等級
最大風量(L/sec)105(24V)・77(18V)・56(13V)・36(8V)
1箱(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。大型フード仕様でヘルメットに対応できます。
ファン冷却ファンなし
ポケット保冷剤用ポケットあり
袖丈袖なし
風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。遮熱効果(-5度)に優れたアルミ加工と撥水性を備えたソフトシェル素材を採用しています。
仕様ヘルメット対応フード(脱着可能)
対応フルハーネス
撥水性と耐久性を兼ねそなえ、空気漏れも防ぐマイクロリップクロス仕様です。紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99%、UPF50+)付です。背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを配備しました。視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ構造フードは、ファスナー衿に収納可能です。フックハンガー取付ループを備え、フルハーネス装着に対応したスペックモデルです。男女ユニセックスでアウトドアなどあらゆるシーンにフィットするマルチデザインです。
用途仕事現場やアウトドアにも。
材質UVカット剤付帯加工、撥水加工、ポリエステル100%
色インディゴ
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
空調・水冷ウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。