15V/10時間連続稼働。羽の取り外し可能。薄型ファンによる軽量化。大型3枚羽で風量UP。ポリカーボネート素材で割れにくく丈夫な素材
セット内容ファン 2個、ファンケーブル 1本、バッテリー 1個、ACアダプター 1個、USBケーブル 1本、取扱説明書 1通
色ブラック
風量約80L
最大電圧(V)15
稼働時間(時間)約10
1箱(1セット)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
業界トップクラス容量の20000mAhを搭載しました。パワーデリバリーによる急速充電で約3.7時間でフル充電が可能です。1時間の充電で約40%回復します。20V(2分)急速冷却の後、15Vの高風量で連続運転が可能です。
トラスコ品番661-3705
セット内容バッテリー(18305)1個、ACアダプター(18304)1個、取扱説明書
出力8/12/15/20(V)
充電時間約3.7時間
標準容量(mAh)20000
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
空調・水冷ウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。