空調・水冷ウェア :「3段 園芸」の検索結果
大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。
裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。
保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個
材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング
タイプベストタイプ
充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5
寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
首元にペルチェ素子を2個搭載した空調ウェア。首を冷やすことで効率よく体温を下げ、猛暑対策に。ファン付きウェア×ペルチェ素子でさらに涼しく快適に。買ってすぐに使える、バッテリー&ファン搭載のプロユース用 ファン付きウェアベスト フルセット。【ペルチェ搭載】ペルチェプレートを首元に2個搭載。最大(約)-20℃の冷却効果。4段階調整:ゆらぎ、弱、中、強。【エアーベンチ構造】ファンの風が顔に当たる。胸元、首後ろ、脇下から風が吹き抜けるエアーベンチ構造。【紫外線防止加工】裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適です。【モバイルバッテリー搭載】電池使用時間目安(運転時間):(強)約2.5時間、(中)約3.5時間、(弱)約5時間。充電時間:約6時間。バッテリー残量表示あり。【ファン】風量3段切替。お好みの風量に調節可能です。ファンは取り外して掃除ができます。側面に搭載しているため、座った時にファンがあたりません。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
セット内容専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1個、ファン用USBスイッチケーブル×1個、ペルチェデバイス(スイッチ付き)
充電時間(時間)約6(別売2Aアダプタ使用時)
充電池電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)10000
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
空調・水冷ウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。