空調・水冷ウェア :「熱中症対」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制電素材で快適安全に作業できるJIS T8118(帯電防止規格)適合の脇ファンタイプです。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策としても非常に効果的です。ファスナーボタンが隠れている為、荷物等を傷つけにくいです。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 3Dエリ / ポケット / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット12cmX16cm ひんやりパック対応 / ペン差し / 脱着フード(別売り)
用途暑さ対策、紫外線対策に。 その他脱着フード(別売)対応 タイプ長袖 取付場所【ファン】脇ファン 素材ポリエステル100%
1着
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

綿 100%の優しい肌触りです。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 3Dエリ / 胸ポケット / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット(12cmX16cm:ひんやりパック対応 )/ ペン差し / 袖ロールアップ
用途暑さ対策、紫外線対策に。 その他脱着フード(別売)非対応 タイプ長袖 取付場所【ファン】脇ファン 素材綿100%
1着
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
モード【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。 最大風量(L/sec)【10.0V/ゆらぎモード】50.0-62.0【10.0V/連続モード】62【15.0V】90【18.0V/ターボモード】106【6.0V】39 駆動時間(時間)【10.0V/ゆらぎモード】11.2【10.0V/連続モード】8.4【15.0V】1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)【18.0V/ターボモード】5.1【6.0V】24以上
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6 定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh) 対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12 充電時間3.5時間
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力電圧(V)20、17、13.5、10 定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh) 対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20 充電時間約3時間
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】8【6V】12【5V】18【3.3V】24以上 充電時間8時間(LIACRの場合)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6 定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh) 対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12 充電時間3.5時間
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
1着
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】8【6V】12【5V】18【3.3V】24以上 充電時間8時間(LIACRの場合)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
動作時間24時間以上/3.3V、約12時間/5.0V、約8時間/6.0V、約6時間/7.2V 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
モード【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。 最大風量(L/sec)【11.0V/ゆらぎモード】48.8-62.0【11.0V/連続モード】62【14.4V/ターボモード】76【6.0V】36【8.2V】48.8 駆動時間(時間)【11.0V/ゆらぎモード】6.8【11.0V/連続モード】4.4【14.4V/ターボモード】4.9【6.0V】17【8.2V】8.5
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力電圧(V)20、17、13.5、10 定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh) 対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20 充電時間約3時間
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
モード【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。 最大風量(L/sec)【10.0V/ゆらぎモード】50.0-62.0【10.0V/連続モード】62【15.0V】90【18.0V/ターボモード】106【6.0V】39 駆動時間(時間)【10.0V/ゆらぎモード】11.2【10.0V/連続モード】8.4【15.0V】1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)【18.0V/ターボモード】5.1【6.0V】24以上
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
1着
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
モード【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。 最大風量(L/sec)【11.0V/ゆらぎモード】48.8-62.0【11.0V/連続モード】62【14.4V/ターボモード】76【6.0V】36【8.2V】48.8 駆動時間(時間)【11.0V/ゆらぎモード】6.8【11.0V/連続モード】4.4【14.4V/ターボモード】4.9【6.0V】17【8.2V】8.5
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
動作時間24時間以上/3.3V、約12時間/5.0V、約8時間/6.0V、約6時間/7.2V 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間8時間(LIACRの場合)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)