空調・水冷ウェア :「冷却服」の検索結果
商品豆知識
両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア
セット内容ベスト
種別ベスト
サイズフリー
切替方式3段階
混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13
使用環境温度(℃)20~45
バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働
胴回り(cm)78~90
安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
1セット
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
空調・水冷ウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。