「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証。28V×117L/秒の圧倒的第風量。16V最大風量80L/秒(17%アップ)。簡易水洗い対応
用途空調服オプションパーツ
付属品付属ファンケーブル:FY5540
穴径(Φmm)対応ウエア:90
本体質量(g)98※ファン1個の値
羽根枚数5
モーターブラシレスモーター
本体厚さ(mm)Φ106×D39
取付け方法ネジ式
適合バッテリーGB428/GB428PD
適正電圧(V)DC6~28
稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
ファン付きウェア用 ファン GF4-18V 18Vモデルは、18V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。最大風量93L/秒の長大風量量、直径90mmの穴EFウェアに対応しております。80gと軽量で薄型、Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書
モーターブラシレスモータ
使用環境温度(℃)0~40
サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90
適正電圧(V)DC6V~18V
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデルは、24V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。直径90mmの穴EFウェアに対応しております。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。シリーズ最大風量103L/秒でミネベアミツミブラシレスモーターを使用。15カ月間の長期保証付きです。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書
モーターブラシレスモータ
使用環境温度(℃)0~40
サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90
適合バッテリーGB424
適正電圧(V)DC6V~24V
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデルは、15V対応の簡単に水洗いができるファンです。最大風量83L/秒と大風量にもかかわらず80gと軽量です。企業導入率、シリーズナンバーワンの15Vベーシックモデルです。Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書
モーターブラシレスモータ
使用環境温度(℃)0~40
サイズ(mm)本体:直径105×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90
適正電圧(V)DC6V~15V
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ペルチェ一体型ファンセット/28V大風量×環境温度-25℃冷却プレート/業界最長15ケ月保証
取付方式ネジ式
穴径(Φmm)対応ウエア:90
本体質量(g)160±5/個
寸法(Φmm)冷却プレート:70
羽根枚数5枚
モーターブラシレスモーター
本体厚さ(mm)Φ106×D44
使用環境温度(℃)0~40
適合バッテリーGB428/GB428PD
適正電圧(V)DC10~28
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ペルチェ一体型ファンセット/28V大風量×環境温度-25℃冷却プレート/業界最長15ケ月保証
取付方式ネジ式
穴径(Φmm)対応ウエア:90
本体質量(g)160±5/個
寸法(Φmm)冷却プレート:70
羽根枚数5枚
モーターブラシレスモーター
本体厚さ(mm)Φ106×D44
使用環境温度(℃)0~40
適合バッテリーGB428/GB428PD
適正電圧(V)DC10~28
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
空調・水冷ウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。