絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(7)
  • サンエス(1,732)
  • ジーベック(690)
  • 空調服(412)
  • S-AIR(シンメン)(222)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(179)
  • NSP(148)
  • クロダルマ(74)
  • 村上被服(70)
  • ブレイン(66)
  • 自重堂(59)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(52)
  • Y'sGOD(49)
  • HOP-SCOT(46)
  • アタックベース(41)
  • さくら電子(37)
  • リンクサス(Linxas)(31)
  • マキタ(26)
  • アルトコーポレーション(23)
  • 日新被服(20)
商品区分
  • その他(1)
  • セット品(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • 4L(1)
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集。8月31日まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱中症予防対策商品 ひえたれハイパー2 日本緑十字社

    熱中症予防対策商品 ひえたれハイパー2

    日本緑十字社
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アルミコーティングで太陽光を反射×ヘルメット専用保冷剤です。ヘルメット専用保冷剤と気化熱作用の相乗効果で体温の上昇を抑制します。本体を水に浸して軽く絞り、ヘルメットのバックバンドに装着できます。表地は太陽光遮熱効果を持つメタリック加工です。裏地は吸水性のよいタオル地です。
    用途熱中症予防対策に。付属品保冷剤×2個トラスコ品番107-2544セット内容保冷剤×2個材質綿、不織布、ポリエステル、アルミコーティング寸法(mm)160×220【保冷剤】77×100×10【ポケット】95×100
  • 熱中症予防対策用品 ピタッと冷却ベスト 日本緑十字社

    熱中症予防対策用品 ピタッと冷却ベスト

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1組(3個)
    当日出荷
    ピタッと冷却ベスト(375647・375664)用の保冷剤です。特殊断熱シート構造により長時間保冷効果があります。
    用途ピタッと冷却ベストの保冷剤に。トラスコ品番212-8914セット内容保冷剤
  • ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ 日本緑十字社

    ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ

    日本緑十字社
    3,298税込3,628
    1着
    当日出荷
    夏は保冷剤を使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントに冷却します。冬はカイロを使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントで暖めます。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。所属部署・氏名・血液型の記入ができるタグ付きです。
    仕様●サイズ:フリー●胸回り(cm):約85~115●質量(g):106●色:ブラック●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%●フルハーネス対応●洗濯可(ネット使用)●使用条件:約133×約178×厚さ15mmまでのカイロと保冷剤が入ります。カイロは「貼るタイプ」を推奨しています。●※カイロ・保冷剤は別売りです。アズワン品番65-8875-31
  • メッシュベスト専用保冷剤 4個セット 日本緑十字社

    メッシュベスト専用保冷剤 4個セット

    日本緑十字社
    1,198税込1,318
    1組(4個)
    翌々日出荷
    メッシュベスト(375594)専用の保冷剤セットです。
    用途熱中症予防対策に。適合375593寸法(mm)縦(mm):160×横(mm):110質量(g)816内容4個1組アズワン品番63-4168-34
  • 水冷服 ICMベストプロXセット 日本緑十字社

    水冷服 ICMベストプロXセット

    日本緑十字社
    32,980税込36,278
    1組
    4日以内出荷から8日以内出荷
    フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。保冷用専用ボトル付きです。
    用途作業現場での熱さ対策に。仕様洗濯可(手洗い)セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ寸法(mm)バッテリー:64×24×97電圧(V)3.6出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用)バッテリー容量(mAh)3350消費電力量(Wh)12.06出力切替3段階切替入力電圧DC5V/2A(USB Type-C)充放電回数(回)約300
空調・水冷ウェア