絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 空調・水冷ウェア

3,877件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートファンベスト(服のみ) マキタスマートファンベスト(服のみ)マキタ
10,900税込11,990
1着
7日以内出荷
人気のマキタブランド空調ウェア。
シルバーセット内容服のみ
空調服(R) フィルター 空調服空調服(R) フィルター空調服(3件のレビュー)
2,000税込2,200
1セット
当日出荷
アコーディオン構造の強力フィルターで、10μm以上の粒子を80%以上カット 細かい粉塵環境での使用に最適 フィルターに付着した粉塵を掃除機などで吸いとることで繰り返し使えて経済的(フィルターの付着物によって効果は変わります。)
セット内容フィルター2個適合【ファン】FA01012 / FAN2200 /FAN2300 / FAN2400外径×高さH(Φmm×mm)140×35質量(g)約140(2個)材質樹脂ケース:ポリプロピレン、フィルター:PET
空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ) 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ)空調服
10,500税込11,550
1着
当日出荷から6日以内出荷
JIS T8128、T8129難燃規格適合(生地のみ)、JIS T8118帯電防止規格適合 高機能素材「ブレバノ(R)プラス」に未利用綿(落綿など)を再利用した環境に優しい素材を使用 耐洗濯性に優れ、洗濯後も難燃性が持続します。 LOI値29~32で、高い難燃性があります。 <ブレバノ(R)プラス>優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材。着火したときに炭化したモダクリル繊維がコットンの表面を覆い、空気を遮断することで自己消火する素材です。 モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、コットンを炭化させ、燃焼スピードを抑えます。 ファンを使用しないときは、ファンを外してファン穴を隠せばブルゾンとして着用いただけるファン穴隠し仕様。 ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。 脇はマチ付で腕を上げ下げしやすい。
セット内容服のみ素材綿55%・モダクリル45% 、面ファスナー機能帯電防止/難燃素材仕様LOI値:29~32
空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ)空調服(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1着
当日出荷から6日以内出荷
吸湿性もよく、着心地・肌触り抜群のコットンブロードを使用した幅広いシーンで活躍するデザイン 動作時にファンの取り込み風量が妨げられない快適設計 ファン部分にマチを付けて動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。 さらに裾がずり上がりにくい設計で、快適に作業に取り組むことができます。 ごわつかず見た目スッキリしたシルエット。
セット内容服のみ素材コットンブロード(綿100%)、面ファスナー仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。ミニタオルなどさっと収納できるファスナー付左胸タテビッグポケット。ラグランスリーブとマチ仕様で腕が上げ下げしやすく、タック仕様で腕が曲げやすい。ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。
斜めカットファンカバー20枚入 ミズケイ斜めカットファンカバー20枚入ミズケイ
1,990税込2,189
1組
当日出荷
解体工事やごみ収集作業などの粉塵やホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです
用途空調服を着用するときにブラック
ファンカバー20枚入 ミズケイファンカバー20枚入ミズケイ(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1組
9日以内出荷
解体工事やごみ収集作業などの粉塵やホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです
用途空調服を着用するときにブラック
空調服バッテリーセット 空調服空調服バッテリーセット空調服(1件のレビュー)
9,200税込10,120
1セット
5日以内出荷
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。 ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※3)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵(※4)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合) 【瞬間冷却のターボモード(※2)】 最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
適合ファン:FA01012シリーズのみセット内容空調服バッテリー(BT01411)バッテリーケース(CA00011)急速AC充電アダプター(CG00011)赤色質量(g)287連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時 14.4V(ターボモード)時:4.9※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4、11V(ゆらぎモード)時:6.8、8.2V時:8.5、6.0V時:17(※FA01012シーリーズファン2個の値)機能防水・防塵充電時間(時間)約3(CG00011のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:98×85×27出力切替14.4V(ターボモード/最大風量時)11V(連続モード/最大風量時)
空調服ワンタッチファン 空調服空調服ワンタッチファン空調服
4,390税込4,829
1セット
当日出荷から4日以内出荷
最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。 【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ厚さ(mm)41質量(g)80※ファン1個の値風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値)動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値)電池寿命(時間)3000
神風 大ファン ケーブルレスキット Y'sGOD神風 大ファン ケーブルレスキットY'sGOD
10,900税込11,990
1個
当日出荷
各社空調ウェアに使える(服穴径90mm)ファンキット。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。LEDで3色に点灯、点滅!暗所での視認性アップ!
用途空調ウエア用ファンキットセット内容ケーブルレス一体式大ファン×2個、3.7V3200mAhバッテリー×1台、W充電用ケーブル×1本穴径(Φmm)服:90バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5風量弱:約8
神風 YGP 長ズボン・ファンセット Y'sGOD神風 YGP 長ズボン・ファンセットY'sGOD
4,690税込5,159
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボンセット内容カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本ドット・ネイビー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
ケーブルユニットC マキタケーブルユニットCマキタ(3件のレビュー)
439税込483
1個
4日以内出荷
新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154 A-72148)を既存ファンユニットに接続する際に使用
種別既存ファンニュニット接続用
バッテリホルダA(CXT用) マキタバッテリホルダA(CXT用)マキタ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(10.8V)用バッテリホルダ最大出力2.4A
クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマクールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット)アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1着
10日以内出荷
ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア混率(%)ウェア:ポリエステル100質量(g)バッテリー:175使用温度範囲(℃)0~40定格出力DC5.0V-2.4A定格入力DC5.0V-2.0Aバッテリーリチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25バッテリー容量(mAh)6700使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25羽根枚数ファン:9バッテリー電圧(V)3.6
どこでも座・クール(R) ミニ 空調服どこでも座・クール(R) ミニ空調服
4,590税込5,049
1個
5日以内出荷
オフィスワーク・屋外観戦も快適に!長時間座っても涼しくムレない、丸めてどこでも運べます。クッション性を損なわない快適な座り心地。軽量でコンパクト。持ち運びに便利な収納バッグ付き。
消費電力(W)0.6(エネループ1900mAh 4本をご使用の場合)電源単3電池4本(エネループ1900mAh推奨)本体質量(g)約255(電池含まず)連続使用時間(時間)強 約24、弱 約90以上(エネループ1900mAh使用の場合)風量2段階寸法(横×縦)(cm)約26×58
空調服(R) バッテリーホルダー 空調服空調服(R) バッテリーホルダー空調服
409税込450
1個
5日以内出荷
NANOBT2BKのバッテリーホルダーです。
用途空調服オプションパーツブラック
空調服(R) バッテリーセット 空調服空調服(R) バッテリーセット空調服
6,190税込6,809
1セット
当日出荷
小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ幅(mm)50厚さ(mm)26高さ(mm)86出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服
10,900税込11,990
1セット
当日出荷
薄くて軽い! 携帯性を求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。 【バッテリー】 片手に収まるほどコンパクトで軽量です。 防水・防塵で安心です。
セット内容薄型ファンブラック(FAN2300B)リチウムイオン小型バッテリーセットブラック(LINANO02BK)ケーブル(RD9261)ファン:ブラック
空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 空調服空調服(R) ベスト(フード付)KU92150空調服
5,800税込6,380
1着
4日以内出荷から8日以内出荷
ノンコーティングながら撥水性を備えるソフトな風合いのスタンドフード付ベスト。フードはスタンドカラーに収納でき、見た目もすっきりとさせたデザインです。 SSサイズからLLサイズまでの展開で、女性から男性まで幅広くご着用いただけます。 ゴルフやウォーキングはもちろんデイリーユースにも大活躍。「KU92160 空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)」を着用すれば、ファミリーでのお揃いコーディネートが可能です。
混率(%)ポリエステル100(プラスチックドットボタン)セット内容服のみ
空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130空調服
9,500税込10,450
1着
当日出荷から6日以内出荷
高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。 スーパースペーサーを一体化! 空調服Rの上から墜落制止用器具(フルハーネス型)が装着可能に。 空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。
混率(%)ポリエステル75・綿25、◎プラスチックドットボタン、メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン機能帯電防止素材
空調服パワーファン対応スターターキット 自重堂空調服パワーファン対応スターターキット自重堂
14,200税込15,620
1セット
欠品中
最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
セット内容パワーファン対応バッテリー×1、ケーブル×1、バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1質量(g)131寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53アズワン品番64-8889-33RoHS指令(10物質対応)対応
空調エアコンポシェット ブレイン空調エアコンポシェットブレイン
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど適合ファンユニット:BR-283セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1材質(ポシェット)ポリエステル質量(g)約1000種類冷却機器ウエスト(cm)80~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15風量調整強/中/弱
DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) CUC(中国産業)DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ)CUC(中国産業)
2,490税込2,739
1枚
当日出荷
デニム素材にバイオ洗い加工+ブラスト加工を施し、ソフトなタッチに仕上げ、見た目もカジュアル感の高い仕上がりの空調ウェアです。ライトユーザーから建築に携わるハードユーザーまで幅広く対応できるウエアです。ボタン・ステッチ・ファスナーにもこだわりの部材を搭載した、見た目にも格好良いモデルです。背中は首元まで風が流れるタック付きで、高所作業でのハーネスにも対応できるようにランヤード取り出し口を標準装備しました。左右ポケット内にはケーブルホール付きでバッテリ収納でき、マジック付ポケットでバッテリー落下を防止します。綿100%のソフトな仕上がりで着心地も抜群で耐久性もあります。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中対策・猛暑対策。穴径(mm)直径90(ファン用)材質綿100%(6ozムラ糸デニム)
アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレインアイスバックDX 胸ベルト付き BR-552ブレイン
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷
・熱中対策に最も重要な個所、背中と脇を同時に冷却! ・ウェアを身体に固定させる胸ベルト付き、アクティブ性を高めました。 ・生地には速乾素材ダブルラッセルを使用。 クッション性もあり快適な着け心地を実現。 表面はハチの巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地です。 保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。 ・背中部分はダブルラッセル、その他の部分はメッシュ素材となっています。 ・背中には上下に2か所。両脇の2か所。 保冷剤ポケットがあり、それぞれアルミ保冷剤を入れて使用。 4つの保冷剤で効率的に身体を冷却。 ・フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、レジャー、スポーツ、イベントスタッフセット内容アイスバック、保冷剤×4材質ポリエステル・ダブルラッセルブラック質量(g)ウェア:約130、保冷剤:約200個装ジッパー付袋サイズ(mm)ウェア:フリー(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170
クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ) アイリスオーヤマクールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ)アイリスオーヤマ
4,490税込4,939
1枚
3日以内出荷
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
材質ポリエステル100%
Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ) 自重堂Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ)自重堂
4,990税込5,489
1着
翌々日出荷
仕事着だけでなくアウトドアやスポーツ観戦にも適した空調服(TM)。 遮熱加工により、未加工布と比較し-3℃以上を実現。
素材高密度タフタ(チタンコーティング)(ポリエステル100%)種別空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付)(ファン無し)材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン機能遮熱、UVカット、UPF50+、フード取り外し不可、春夏、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) 自重堂Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ)自重堂
5,790税込6,369
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
フルハーネス対応&高強度コーデュラ(R)ナイロン素材使用。
素材身生地:ポプリン(綿100%)別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)種別空調服(TM)長袖ブルゾン材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー機能野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
HOOH ネオンカラーファンベスト V9699 (服のみ) 村上被服HOOH ネオンカラーファンベスト V9699 (服のみ)村上被服
2,998税込3,298
1着
4日以内出荷から7日以内出荷
イベントなどの熱中対策に。
混率(%)ポリエステル100仕様脇メッシュ、アームホール高品質ニットパイピン、ファスナーガード、YKK軽量ファスナー使用、ゴムスピンドルストッパー(両脇裾)、出し入れ簡単両脇ポケット、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ生地性能反射
空調服(R) バッテリーケース 空調服空調服(R) バッテリーケース空調服
600税込660
1個
当日出荷
BTSP1のバッテリーケースです。
適合FAN2400シリーズ/FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズセット内容バッテリーケース1個
空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010空調服
3,900税込4,290
1着
当日出荷から7日以内出荷
蛍光カラーのファスナーをアクセントとしたスポーツタイプ。 軽量・高密度ポリエステルを使用し、サービス業から軽作業まで対応します。 ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにもおススメです。
混率(%)ポリエステル100、◎面ファスナー対応コントローラー機能撥水
空調服(R) エレファン長袖タチエリ EK4531 空調服空調服(R) エレファン長袖タチエリ EK4531空調服
11,980税込13,178
1着
当日出荷から5日以内出荷
上部ファンより首元・脇下へダイレクトに送風される「エレファンシリーズ」 2019年グッドデザイン賞受賞。 綿100%でスッキリとしたタチエリデザインです。
混率(%)綿100、◎プラスチックドットボタン仕様〇背中上部に配置したアッパーファン、〇縦と横のマチで服内の空間を確保するスペースアジャスター
空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030空調服
5,598税込6,158
1着
6日以内出荷
フォークリフト作業などでファンが背もたれに当たりにくいよう、ファンの取り付け位置を脇に配置。 ファスナーを上まで閉めるとスッキリとしたタチエリタイプです。
混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドッドボタン仕様シートの背もたれにあたりにくいよう、ファンの位置がウェアの真横に配置。右胸ポケットにはファスナー付き。対応コントローラー機能帯電防止素材
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ)サンエス(2件のレビュー)
5,900税込6,490
1着
当日出荷から10日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
混率(%)ポリエステル100生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
空調ツインファン MIMI・インターナショナル空調ツインファンMIMI・インターナショナル
9,790税込10,769
1台
7日以内出荷
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品PSE充電器 8.5V/1.5A材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:125、バッテリー:240長さ(cm)配線:26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40使用環境温度(℃)-5~40端子丸ピン35Φx1.35Φ
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾン (服のみ) アルトコーポレーションBODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾン (服のみ)アルトコーポレーション
4,898税込5,388
1着
翌々日出荷
用途作業、軽作業、スポーツ、アウトドア混率(%)ポリエステル 75、綿 25シリーズBODY FINE (空調服TM)対応シーズン春夏RoHS指令(10物質対応)対応
空調服半袖ブルゾン 74090 (服のみ) 自重堂空調服半袖ブルゾン 74090 (服のみ)自重堂(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1着
翌々日出荷から10日以内出荷
シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。 あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びません
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100種別半袖ブルゾン機能撥水加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
空調服長袖ブルゾン 74080 (服のみ) 自重堂空調服長袖ブルゾン 74080 (服のみ)自重堂(1件のレビュー)
4,590税込5,049
1着
翌々日出荷から12日以内出荷
シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。 あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びません
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100種別長袖ブルゾン機能撥水加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
空調服長袖ブルゾン 74050 (服のみ) 自重堂空調服長袖ブルゾン 74050 (服のみ)自重堂
4,890税込5,379
1着
翌々日出荷から12日以内出荷
スプリットファスナーが際立つ空調服ブルゾン。 現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100種別長袖ブルゾン機能撥水加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
空調服長袖ブルゾン 74020 (服のみ) 自重堂空調服長袖ブルゾン 74020 (服のみ)自重堂
4,890税込5,379
1着
翌々日出荷から7日以内出荷
運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能なウェア75300のデザインをベースにした空調服
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル65、綿35種別長袖ブルゾン機能野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ) 自重堂空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ)自重堂(1件のレビュー)
4,590税込5,049
1着
翌々日出荷から10日以内出荷
ワーカーのプライドに響くクールな一着。 綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。 洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了する56000のデザインをベースにした空調服
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル65、綿35種別半袖ブルゾン機能野帳対応、帯電防止素材使用RoHS指令(10物質対応)対応
空調服長袖ブルゾン 54030 (服のみ) 自重堂空調服長袖ブルゾン 54030 (服のみ)自重堂
5,690税込6,259
1着
翌々日出荷から11日以内出荷
ワーカーのプライドに響くクールな一着。 綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。 洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了する56000のデザインをベースにした空調服
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル65、綿35種別長袖ブルゾン機能野帳対応、帯電防止素材使用RoHS指令(10物質対応)対応
空調・水冷ウェア