絞り込み
ブランド
  • サンエス(718)
  • 空調服(22)
  • NSP(12)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(7)
  • クロダルマ(5)
  • ブレイン(5)
  • 長信ジャパン(5)
  • 村上被服(5)
  • COVELL(コベル)(5)
  • 昭和商会(3)
  • リンクサス(Linxas)(3)
  • 自重堂(2)
  • アイトス(2)
  • Y'sGOD(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ジーベック(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
商品区分
  • ファン
  • その他(55)
  • ケーブル(52)
  • セット品(494)
  • バッテリー関連(1,159)
  • フィルタ(13)
  • 服のみ(303)
サイズ
  • 3L(454)
  • 4L(404)
  • 5L(385)
  • 6L(109)
  • 8L(54)
  • L(516)
  • LL(584)
  • M(495)
  • S(173)
  • フリー(12)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(34)
  • 色オレンジ(69)
  • 色グリーン(104)
  • 色グレー(469)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(77)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(41)
  • 色ブラック(140)
  • 色ブルー(464)
  • 色ベージュ(27)
  • 色ホワイト(39)
  • 色レッド(31)
  • 色柄物(29)
  • 色迷彩色(2)
材質
  • 合成繊維(397)
  • 綿100%(167)
  • 綿混(148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(16)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集。8月31日まで。詳しくはこちら。
816件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
ファンユニット バートルファンユニットバートル
6,598税込7,258
1箱(2個)
当日出荷
最大毎秒120リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです最大毎秒120リットルの風量を発揮しますウエアへの取付が簡単な「ねじ式」でウエアの生地をしっかり挟み込むので脱落しにくい構造です断線しにくい耐久性の高いファンケーブルを付属していますファンフィルターを1セット付属しています(使用環境に応じて装着可能ですがファンフィルター装着時は風量が50%以下に減少します)ファンケーブルのコード抜け防止機能を搭載し、誤接続防止のためバッテリー側プラグの色を黄色に色分けしています水洗いに対応した簡易防水仕様(完全防水ではありません)です(防沫・耐水・防塵性能:IP55等級)
用途作業現場・屋外作業・レジャー活動時等での空調・冷却・熱中症対策等付属品ファン×2、ファンケーブル×1、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書×1適合機種AC10、IC01、AC09、AC08、AC360、AC370セット内容ファン×2、ファンフィルター×2、ファンケーブル×1、取扱説明書/保証書×1ブラック消費電力(W)30.7(30V)、15.1(23V)、5.6(16V)、1.9(9V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×107×43使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)111.5保管温度(℃)-10~45風量(L/sec)最大120(30V)・最大91(23V)・62(16V)・38(9V)
空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026) サンエス空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026)サンエス
5,898税込6,488
1セット
3日以内出荷
〇最大風量100L/sec 大風量が体感できる!〇1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない〇インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!〇ななめタイプとフラットタイプが選択可能 使用用途に応じて、最も適したファンを選べる!〇ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得〇フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!〇対応機種:RD9390PJ/RD9390PJ-LM/RD9490PJ/RD9490AJ/RD9590PJ/RD9690PJ/RD9691NJ/RD9691NA
付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書セット内容ファン最大出力24V風量(L/sec)【TURBO】100【POWER】80、【HIGH】65、【MIDDLE】55、【LOW】40、
空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス
21,980税込24,178
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材ドビー(ポリエステル100%)
新ファンユニットセット品 (2021) マキタ新ファンユニットセット品 (2021)マキタ(10件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴
セット内容ファンセット厚さ(mm)38騒音値(dB)40(風量1)最大風量(m3/min)2.7(風量4)
快適ウェア用コンプリートセット 村上被服快適ウェア用コンプリートセット村上被服
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容バッテリー×1、ファン×2、ケーブル×1、急速充電ケーブル(USB TYPE-C)、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】115×71×30質量(g)【バッテリー】330【ファン】110(1個あたり)ケーブル長(cm)110最大風量(L/sec)82(ファン2個の場合)
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(6件のレビュー)
3,100税込3,410
1セット(2個)
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個ブラック種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
空調風神服 フラットハイパワーファンセット(2023) サンエス空調風神服 フラットハイパワーファンセット(2023)サンエス
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
ウェアから飛び出ないフラット設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容フラットハイパワーファン2個、ファンケーブル1個厚さ(mm)ファン:38質量(g)約95(ファン1個)最大風量(m3/min)約4.1最大風量(L/sec)約68.3直径(mm)ファン:102
空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V)空調服(1件のレビュー)
5,200税込5,720
1セット
当日出荷から6日以内出荷
最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
快適ウェア用ファンセット 村上被服快適ウェア用ファンセット村上被服
6,498税込7,148
1セット
当日出荷から5日以内出荷
※羽根の取り外しはできません。
セット内容ファン×2、ケーブル×1、取り扱い説明書/保証書×1質量(g)90(ファン1個あたり)最大風量(L/sec)120(ファン2個の場合)
空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス
21,980税込24,178
1セット
当日出荷から11日以内出荷
反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材タフタ(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
空調ヘルメット(R) HMAC02 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02空調服(1件のレビュー)
6,890税込7,579
1セット
当日出荷
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)使用電池単三電池×4本材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
36Vバッテリー&ファン付きセット COVELL(コベル)36Vバッテリー&ファン付きセットCOVELL(コベル)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。仕様36Vセット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)バッテリー:420、ファン:125バッテリー73Wh 5000mah/14.6V(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120取扱説明書(9.94MB)
空調風神服 30Vファンセット (2026) サンエス空調風神服 30Vファンセット (2026)サンエス
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
仕様30Vセット内容ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書質量(g/個)約95(ファン)最大風量(L/sec)約3.5m3/min
ボルトクール ファンセット VOLTCOOLボルトクール ファンセットVOLTCOOL
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発された空調ファンセット 送風量は毎秒約47L 対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働 スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません) バッテリーは『GLADIATOR』『VOLTCOOL』ブランドロゴ入りのものをご使用ください
用途VOLTCOOL空調ウェア専用セット内容ファン×2個、ファンケーブル×1本、取扱説明書、保証書型式ネジ式ファンブラックサイズF質量(g)約98×2使用環境温度(℃)0~40生産国中国製品サイズ(mm)縦:107、高さ:48
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(10件のレビュー)
3,100税込3,410
1セット(2個)
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファングレー 2個グレー種別ワンタッチファングレー厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
Cross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット) Cross-fanCross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット)Cross-fan
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
ペルチェ式急速冷却を採用 ファンと冷却プレートのダブル冷感!3ステップで効果実感1.気化熱による冷却効果 ファンから送り出される風が汗を蒸発させ気化熱により体温が下がります。2.空間冷却による冷却効果 冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。3.接触による冷却効果 冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。最大風量+最大冷却時の連続駆動時間は、約4時間のバッテリー容量になります。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。
用途暑熱対策仕様ペルチェプレート一体型ファン、対応服穴径:90mm、電圧:15V、最大風量:約80L/秒(2個)、冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)、風量切替段数:9段階、冷却プレート切替段数:9段階、バッテリー容量:3.7V・9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュ、ケーブル端子:専用6Pin端子、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)セット内容ファン:2個、接続ケーブル:1本、リチウムイオンバッテリー:1個、バッテリーポーチ:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料クロスファンバッテリーの安全な使い方(0.16MB)
空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から5日以内出荷
スタイリッシュな人気シリーズのベストタイプ登場。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材コットンブロード 綿100%
空調服(R) ファンキャップ 空調服空調服(R) ファンキャップ空調服(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
当日出荷
■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
用途FAN2200G/B/BR専用セット内容ファンキャップ2個材質TPU直径(Φmm)105質量(g)82g(表裏パーツ)アズワン品番64-8518-31
空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水2個) 空調服空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水2個)空調服
5,500税込6,050
1組
6日以内出荷
雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン丸洗いできるからいつでも清潔最高クラスのJIS IP68規格適合
セット内容ファン厚さ(mm)40ブラック質量(g)110 ※ファン1個の値定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)適合バッテリーBTSP1/BT23221RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
空調風神服 2022年モデルプロフェッショナルハイパワーファンセット サンエス空調風神服 2022年モデルプロフェッショナルハイパワーファンセットサンエス
4,980税込5,478
1セット
当日出荷
空調風神服シリーズ史上最大風量の風でプロユーザーはもちろんライトユーザーも存分に涼感を感じられます。 衣料とファンを接続するケーブルが付属
用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦サイズF使用時間(時間)強:約2.5・中:約5・弱:約12質量(g)約95(1個)風量(L/sec)最大約81ブラックセット内容ファン
快適ウェア ファンセット 村上被服快適ウェア ファンセット村上被服
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
セット内容ファン×2、取扱説明書/保証書×1サイズF質量(g)102(ファン1個あたり)最大風量(L/sec)65(ファン2個の場合)
ファンバッテリーフルセット クロダルマファンバッテリーフルセットクロダルマ
16,900税込18,590
1セット
6日以内出荷
定格出力15 Vのバッテリーによって、特大風量86L/Sを実現。シンプルで洗練されたデザイン。ハイパワーかつ、省エネのモーターを採用し、ファンの動作時間を向上させています。
セット内容ファン、バッテリー混率(%)ABS強化プラスチック色番0タイプコミブラック
空調服(R) ファンスペーサー 空調服空調服(R) ファンスペーサー空調服(2件のレビュー)
1,000税込1,100
1セット(2個)
当日出荷
空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
セット内容ファンスペーサー単体材質ポリプロピレン直径(Φmm)120高さ(mm)38質量(g)8.6(1個分)
空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの半袖ブルゾン
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材(本体)コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
空調風神服 ベスト(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス空調風神服 ベスト(プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのベスト
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材(本体)コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン
用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材(本体)コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック 引き手:金属
空調服ワンタッチパワーファンケーブルセット 自重堂空調服ワンタッチパワーファンケーブルセット自重堂(4件のレビュー)
4,400税込4,840
1セット
5日以内出荷
最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
セット内容ファン×2、ケーブル×1ブラック×ブルー質量(g)131寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53アズワン品番64-8889-35RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)7.2V:約30、6V:約25.9、5V:約22.4、3.3V:約16
空調服(R) ファンカバー 空調服空調服(R) ファンカバー空調服(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(2個)
当日出荷
■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。 ■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。 ■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
用途空調服オプションパーツセット内容ファンカバー2個材質ポリプロピレン質量(g)82g(2個)寸法(縦×横×厚さ)(mm)約120×120×54
空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材ブロードポリエステル75%、綿25%
空調風神服 フルハーネス用ベスト(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのフルハーネスベスト
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材(本体)コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材ドビー(ポリエステル100%)
空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から10日以内出荷
フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)素材ドビー(ポリエステル100%)
空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン。ソフトに反射する背中に施したリフレクターテープ。両胸止水ファスナーデザイン。風を逃さない小さめのアームホール。立ち襟仕様、ケーブルホール付き両胸ポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット、背中に保冷剤メッシュポケット、左裾シリコンネーム、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材ドビーポリエステル100%
空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服
10,900税込11,990
1セット
当日出荷
薄くて軽い! 携帯性を求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。 【バッテリー】 片手に収まるほどコンパクトで軽量です。 防水・防塵で安心です。
セット内容薄型ファンブラック(FAN2300B)リチウムイオン小型バッテリーセットブラック(LINANO02BK)ケーブル(RD9261)ファン:ブラック
AIR SENSOR-1 ファンセット クロダルマAIR SENSOR-1 ファンセットクロダルマ(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1式
当日出荷
セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、本取扱説明書1冊材質ABS強化プラスチック質量(g)158(ファン2個)風量弱・中・強・最強稼働時間(フル充電での連続稼動)弱(約20時間)・中(約14時間)・強(約11時間)・最強(約8.5時間)
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服
1,790税込1,969
1個
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容ワンタッチファン ブラック 1個RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服
1,790税込1,969
1個
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容ワンタッチファン グレー 1個RoHS指令(10物質対応)対応
どこでも座・クール(R)用ファン 空調服どこでも座・クール(R)用ファン空調服(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
どこでも座・クール用の保守パーツになります。
セット内容ファン1個
...
水冷式ウェア特集
おすすめ人気ランキング
空調・水冷ウェア