絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,877件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIペルチェベストセットⅡ リンクサス(Linxas)SIペルチェベストセットⅡリンクサス(Linxas)
8,798税込9,678特価
1着
当日出荷
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)空調服(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh)機能透湿/紫外線カット/撥水準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)バッテリー:約8生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。RoHS指令(10物質対応)対応
反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ反射安全ベスト 空調付 フルセットモノタロウ
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本種別ベスト材質高密度ポリエステル厚さ(mm)(ファン)45イエロー(蛍光)直径(Φmm)(ファン)90質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228混率(%)ポリエステル100連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10風量調整強・中・弱3段階充電電圧(V)5充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)10000穴径(mm)90(ジャンパーの服)取扱説明書(1.8MB)定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
空調服(R) ケーブル (18V) 空調服空調服(R) ケーブル (18V)空調服
700税込770
1本
4日以内出荷
BT23211/FA23112シリーズ専用 差し込み口が18V専用
セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
アイスウォータークーリングベストプロ CUC(中国産業)アイスウォータークーリングベストプロCUC(中国産業)(2件のレビュー)
9,890税込10,879
1着
当日出荷
タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生 み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に 凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策 にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。 脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比) 手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴムクロサイズF質量(g)1070(バッテリー装着時)胸囲(cm)95~115混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20肩幅(cm)25着丈(cm)41.5充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時)モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU95990) サンエス空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU95990)サンエス
3,900税込4,290
1着
5日以内出荷から14日以内出荷
混率(%)ポリエステル100
空調風神服 フード付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91410) サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91410)サンエス
2,890税込3,179
1着
5日以内出荷から11日以内出荷
仕様フード内ヘルメット用滑り止め、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属混率(%)綿100生地コットンブロード
空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセット OKACHO空調付きブルゾン 2010X-USB +モバイルバッテリーセットOKACHO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル)材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
HOOH 快適ウェア用ほこりフィルター V1307 村上被服HOOH 快適ウェア用ほこりフィルター V1307村上被服
1,990税込2,189
1袋(50枚)
4日以内出荷
セット内容フィルター×50サイズF
クールウェアPROファンセット アイリスオーヤマクールウェアPROファンセットアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
3日以内出荷
9枚羽根により静音、大風量を実現!服内厚み34mmの薄型設計 ファンが身体に当たりにくい 着用時の違和感が少ない。
厚さ(mm)34(服内)羽根枚数110枚騒音値(dB)49.3(風量最大時)アズワン品番65-1982-94
クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全
11,980税込13,178
1着
当日出荷から翌々日出荷
肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。
用途作業者からの発じんとESD防止対策。タイプつなぎ服
空調服TM ベスト  XE98010 (服のみ) ジーベック空調服TM ベスト XE98010 (服のみ)ジーベック(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1着
3日以内出荷
圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。 メッシュでべとつきを軽減。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%)ポリエステル100生地高密度ポリエステルタフタ胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服
1,790税込1,969
1個
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容ワンタッチファン ブラック 1個RoHS指令(10物質対応)対応
空調ヘルメット(R) HMAC02 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02空調服(1件のレビュー)
6,890税込7,579
1セット
当日出荷
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)使用電池単三電池×4本材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(10件のレビュー)
3,100税込3,410
1セット(2個)
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファングレー 2個グレー種別ワンタッチファングレー厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ケーブル 空調服空調服(R) ケーブル空調服(8件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ロングケーブル単体アズワン品番65-1980-76RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400空調服(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1着
当日出荷から6日以内出荷
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。 タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ
空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520空調服
4,900税込5,390
1着
当日出荷から7日以内出荷
撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。 ヘルメットの上からもかぶる事が出来る大きさのフードは襟元に収納可能です。裾周りは引き紐によってお好みのサイズに調整可能です。 ※公益社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会 JIDAデザインミュージアムセレクションVol.21 選定商品
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
空調服(R) フィルター 空調服空調服(R) フィルター空調服
1,890税込2,079
1個(30枚)
当日出荷
FSBSET2の替え用のフィルターです。
セット内容フィルター30枚アズワン品番64-8531-30
個人用冷却器 重松製作所個人用冷却器重松製作所(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。トラスコ品番337-1468質量(g)490能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)温度(℃)(冷風)5風量(L/min)(冷風)250
空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026)サンエス
15,980税込17,578
1セット
欠品中
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V〇HIGH MODEで連続8時間稼働〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)〇簡易防水機能搭載〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能〇JBRC登録〇対応ファン:RD9310PH/RD9320PH/RD9330PC/RD9310PH-LM/RD9410PH/RD9420PH/RD9610PH/RD9620PHです。
付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】345最大出力24V充電時間(時間)3.5連続動作時間【HIGH】8時間、【LOW】24時間、【MIDDLE】12時間、【POWER(分)4、【TURBO】5時間
空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026) サンエス空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026)サンエス
5,898税込6,488
1セット
欠品中
〇最大風量100L/sec 大風量が体感できる!〇1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない〇インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!〇ななめタイプとフラットタイプが選択可能 使用用途に応じて、最も適したファンを選べる!〇ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得〇フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!〇対応機種:RD9390PJ/RD9390PJ-LM/RD9490PJ/RD9490AJ/RD9590PJ/RD9690PJ/RD9691NJ/RD9691NA
付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書最大出力24V風量(L/sec)【TURBO】100【POWER】80、【HIGH】65、【MIDDLE】55、【LOW】40、
AS-COOL(TM)化学防護服 セーフラン安全用品AS-COOL(TM)化学防護服セーフラン安全用品
999税込1,099
1着ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工)関連資料(0.38MB)
ACベストAC2084 バートルACベストAC2084バートル
4,998税込5,498
1着
当日出荷から9日以内出荷
遮熱効果(-10度)に優れたアルミ加工と軽量、冷感性を持つナイロンシェル素材を採用しています。首元近くに涼風を感じやすいハイバックファン取付設計モデルです。
RD9222 モバイルバッテリーセット10000mAh サンエスRD9222 モバイルバッテリーセット10000mAhサンエス
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
EHシリーズとEFシリーズ対応のモバイルバッテリー。空調風神服 専用の 格安!!モバイルバッテリーセット。初めて空調服を使ってみたい方、屋内での作業時に着用される方、とにかく安く導入を考えている方にはおすすめのセット商品です。スマートフォンの同時充電ができます。バッテリーと接続して他の電子機器が使用できます。
セット内容充電器・充電ケーブル・アダプターブラック質量(g)約193バッテリー容量(mAh)10000
冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト LINKS OF JAPAN冷暖ボディコンディショニングペルチェベストLINKS OF JAPAN
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
用途防水規格 IPX4相当。セット内容手元コントロールスイッチ本体、フリーサイズベスト、取扱説明書質量(g)【ペルチェデバイス】約220温度(℃)【ペルチェデバイス温冷部】冷却モード:最大約10 温熱モード:最大約43胸囲(cm)ベスト/フリー:胸約82~105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ペルチェデバイス】98x128x31防水性【ペルチェデバイス】IPX4相当稼働時間(時間)【ペルチェデバイス】冷却モード:約15℃ 6、約10℃ 4.5/ 温熱モード:約43℃ 8、約37℃ 9
空調服(R) 急速AC充電アダプター(25V用) 空調服空調服(R) 急速AC充電アダプター(25V用)空調服
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
25Vのバッテリー用充電器。約5.5時間の充電時間です。
適合BT25211専用質量(g)92内容空調服(R)急速AC充電アダプター(25v用)
空調服(R) バッテリー(25V) 空調服空調服(R) バッテリー(25V)空調服
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー最大電圧25vの大容量バッテリー4段階切替が可能防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心シンプル表示!操作もラクサク*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)84.5厚さ(mm)29高さ(mm)123質量(g)402連続使用時間(時間)2(最大風量時)・16(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリーセット(25V) 空調服空調服(R) バッテリーセット(25V)空調服
15,980税込17,578
1セット
8日以内出荷
ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー最大電圧25vの大容量バッテリー4段階切替が可能防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心シンプル表示!操作もラクサク*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリー(BT25211)バッテリーケース(CA25510)急速AC充電アダプター(CG25411)幅(mm)【バッテリー】84.5厚さ(mm)【バッテリー】29高さ(mm)【バッテリー】123質量(g)【バッテリー】402連続使用時間(時間)2時間(最大風量時)・16時間(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)RoHS指令(10物質対応)対応
33008 ペルチェベストセット ジーベック33008 ペルチェベストセットジーベック
19,980税込21,978
1着
当日出荷から6日以内出荷
のびのびストレッチで動きやすい男女ペアシリーズパンツウエストゴム仕様植物由来のバイオペット素材JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途企業ユニフォーム軽作業作業服セット内容専用ベスト・ペルチェ冷却デバイス・モバイルバッテリー(10000mAh)・充電コード・取扱説明書・断熱シートクロ混率(%)ポリエステル100%
【Z-DRAGON】 74300 空調服(R)長袖ブルゾン 自重堂【Z-DRAGON】 74300 空調服(R)長袖ブルゾン自重堂
4,698税込5,168
1枚
翌々日出荷から11日以内出荷
フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ★ファン脱落防止用メッシュ付き★着脱可能なフードを装備★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット
材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100%機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ)空調服
4,998税込5,498
1着
4日以内出荷から6日以内出荷
ベーシックだから使いやすい、アレンジしやすいベストタイプ透湿性、撥水性に優れた素材×人気のベスト
素材ポリエステル100%(エアコンテック)
S-AIR 二股コード S-AIR(シンメン)S-AIR 二股コードS-AIR(シンメン)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
二股コード
ブラック
アイスマンHYBRID-AIR Y'sGODアイスマンHYBRID-AIRY'sGOD
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
厚さ(mm)32寸法(mm)H126.5×W80×28.5容量5000mAh/14.4V (72Wh)質量(g)約385風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒外径(mm)109流量320-370ml/min
快適ウェア スイッチ 村上被服快適ウェア スイッチ村上被服
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
セット内容スイッチ×1サイズF対応機種P2882、P8882、PM888
快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット 村上被服快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット村上被服(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1着
4日以内出荷から13日以内出荷
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)着心地の良いソフトチタン生地UPF50+紫外線を約98%カット
機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル100%
快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1着
4日以内出荷から7日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ素材綿100%
空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)空調服
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
アレンジしやすいベストタイプワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き裏地チタンコーティング加工機能撥水/チタンコーティング/遮熱充電時間(時間)約8RoHS指令(10物質対応)対応
空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)サンエス
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材ドビーポリエステル100%
空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)サンエス
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン。ソフトに反射する背中に施したリフレクターテープ。両胸止水ファスナーデザイン。風を逃さない小さめのアームホール。立ち襟仕様、ケーブルホール付き両胸ポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット、背中に保冷剤メッシュポケット、左裾シリコンネーム、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材ドビーポリエステル100%
空調・水冷ウェア