絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,877件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92512) サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92512)サンエス
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱
EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S) サンエスEXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S)サンエス
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)
セット内容ウェア/ファン(ファン2個)/ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー/モバイルバッテリー(RD9243)混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501)サンエス
5,198税込5,718
1着
5日以内出荷から10日以内出荷
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
アイスパック 3個セット GLADIATORアイスパック 3個セットGLADIATOR
859税込945
1セット(3個)
当日出荷
GLADIATORアイスベスト用に開発されたアイスパック 外側(遮熱層)はアルミ+発泡シート6層の断熱構造が外気熱を防ぎ、長時間の保冷効果を発揮 内側(冷却面)は汗などの水分を防ぎ効率的に冷却 約30度の環境下で、表面温度5度~10度を約3.5時間持続
用途GLADIATORアイスベスト用シルバーサイズF質量(g)100素材増粘剤(CMC)・防腐剤・水寸法(縦×横)(cm)13×10.5
気化熱式冷却クールベスト アクアマン 三愛気化熱式冷却クールベスト アクアマン三愛
9,598税込10,558特価
1着
当日出荷から11日以内出荷
ベストを水に浸して絞るだけで身体が冷却されます。気化熱の原理と特殊冷感生地を使用したことで冷却する仕組みです。ファン式やペルチェベストと違って水だけで冷却効果を発揮できる製品です。ファン付きベストと併用すると更に効果を発揮できます!
用途熱中症対策、暑熱対策、冷却、アウトドア、スポーツ、オフィス、現場、工場、農業等の作業現場使用方法1ベストが水を吸水するまで2~3分程度綺麗な水に浸してください。2ベスト本体から余分な水を絞り出してください。3ベスト本体を広げて使用してください。ネイビー×ブラック質量(g)【着用時】500本体質量(g)約200
空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事)空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベストTAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
8,980税込9,878
1枚
翌々日出荷
スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途高温作業、室内外作業、アウトドアセット内容本体×1、本体給電用ケーブル×1素材綿、ポリエステル、ABS
SWEAT Free 額用汗パッド 1箱 50枚/袋×40袋 SWEAT Freeシリーズ NTCSWEAT Free 額用汗パッド 1箱 50枚/袋×40袋 SWEAT FreeシリーズNTC
74,980税込82,478
1箱(40袋×50枚)
8日以内出荷から10日以内出荷
高吸水繊維を使用した使い捨て汗取りパッドです。
30Vファンバッテリーセット sbt-11 さくら電子30Vファンバッテリーセット sbt-11さくら電子
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペア本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル 長信ジャパンファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル長信ジャパン
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ファン付きウェア用バッテリー GB424 24Vモデルは、スマホ充電が可能なUSB-A出力付きのファン付きウェア用バッテリーです。16Vで約10時間稼働する大容量です。業界トップクラスの24V出力でLG製電池20000mAh搭載しております。最大3A出力のUSB-A付きです。約3.5時間の急速充電が可能です。15カ月間の長期保証です。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容バッテリー本体、充電器、説明書、保証書出力電圧DC24V/20V/16V/12V USB 5V出力電流(A)最大3対応【ファンセット】GF3使用電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3.5サイズ(mm)横83×高さ117×奥行26.5保管温度(℃)マイナス10~45バッテリー容量(Wh)72.8(20000mAh)
空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセットさくら電子
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセットこちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!外作業も快適に!!背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40容量25800mAh質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)素材ポリエステル
水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット THANKO(サンコー)[電子機器]水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセットTHANKO(サンコー)[電子機器]
14,980税込16,478
1着
当日出荷
ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。
用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)トラスコ品番504-1413セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A)胸囲(cm)80~120入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A)肩幅(cm)29着丈(cm)40充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)
ケーブル単体 ケーブル単品 ジーベックケーブル単体 ケーブル単品ジーベック
979税込1,077
1個
当日出荷
用途空調服用。トラスコ品番115-9514適合機種バッテリー:BTSP1・NANOBT2、ファン:FAN2400SPBB・FAN2200シリーズ品名空調服ケーブル
空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ)空調服(1件のレビュー)
4,500税込4,950
1着
4日以内出荷から8日以内出荷
背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ撥水性に優れた素材現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラー
セット内容服のみ素材ポリエステル100%
空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)空調服
5,998税込6,598
1着
当日出荷から7日以内出荷
防汚(オフルージュ)加工を施した空調服(R)洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能洗濯による汚れの再付着を防止スッキリスマートなブルゾンで現場を引き締める!!同素材のボトム(KU92408)でよりアクティブに!
セット内容服のみ素材ポリエルテル65%/綿35%
ハーネス対応長袖ジャンパー 服のみ クロダルマハーネス対応長袖ジャンパー 服のみクロダルマ
4,790税込5,269
1着
6日以内出荷
車両運転時でも快適なサイドファン仕様です。ハーネス対応で高所作業時の安全性も確保します。
素材ポリエステル65%、綿35%
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス
24,980税込27,478
1セット
10日以内出荷
高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
Φ100mm ファン用フィルター 空調ウェア用/20枚 エスコΦ100mm ファン用フィルター 空調ウェア用/20枚エスコ
1,900税込2,090
1パック(20枚)
翌日出荷
大手メーカーファン付きウェア対応解体工事やゴミ収集作業などの粉じんやホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです。ファンへの異物やホコリの吸い込み防止にホコリを軽減し、風を通します。
仕様●サイズ:Φ100mm●重量:1g(1枚あたり)●入数:20枚●材質:ポリエステル100%●カラー:ブラック●注意:ネットが目詰まりし、風量が落ちたら交換をお願いします。アズワン品番65-3904-10
I’ZペルチェベストセットⅡ リンクサス(Linxas)I’ZペルチェベストセットⅡリンクサス(Linxas)
17,990税込19,789
1着
当日出荷
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)ポリエステル100
防炎空調ウェア 日光物産(NIKKO)防炎空調ウェア日光物産(NIKKO)
9,998税込10,998
1着
6日以内出荷
綿やナイロン、ポリエステルを遙かに上回る高い防炎性能を持つ「Armatex(R)防炎加工綿」。 火気のある現場でも使用可能な空調ウェア。 ファン部分には標準でステンレスメッシュカバーを装備。
用途熱中症対策が必要かつ火気のある現場での作業時。セット内容服のみ材質防炎加工綿
空調服(R) バッテリーセット (無線) 空調服空調服(R) バッテリーセット (無線)空調服
10,500税込11,550
1セット
当日出荷
Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリー(BT23221)、空調服(R)バッテリーケース(CA00011)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) ケーブル (14.4V) 空調服空調服(R) ケーブル (14.4V)空調服(1件のレビュー)
800税込880
1本
6日以内出荷
BT23231/FA01012シリーズ専用 差し込み口が14.4V専用(丸形)
セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ケーブル (18V/ロング) 空調服空調服(R) ケーブル (18V/ロング)空調服
700税込770
1本
当日出荷
BT23211/FA23112シリーズ専用 ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ 差し込み口が18V専用
セット内容空調服(R)ケーブルサイズロング質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) 急速AC充電アダプター (18V) 空調服空調服(R) 急速AC充電アダプター (18V)空調服
2,800税込3,080
1個
当日出荷
18Vの大容量バッテリー用充電器約3時間の短時間充電です
セット内容空調服(R)急速AC充電アダプター質量(g)92適合バッテリーBT23211専用RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリー (無線) 空調服空調服(R) バッテリー (無線)空調服
8,000税込8,800
1個
当日出荷
Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) バッテリー (18V) 空調服空調服(R) バッテリー (18V)空調服
11,000税込12,100
1個
当日出荷
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)78質量(g)343高さH(mm)128連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)25出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
個人用冷却器”VP-300” OTOS個人用冷却器”VP-300”OTOS
39,980税込43,978
1着
当日出荷
渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。温風の排出がありません。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。付属品冷却器、チューブ、チューブトラスコ品番257-7466材質ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン着丈(cm)55胴回り(cm)90
空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩STATUSUNI(ステータスユニ)
5,990税込6,589
1着
7日以内出荷
国内生産にこだわった日本製の生地を採用した迷彩柄ユニセックス仕様の空調付きベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、身体(背面)からの効果を実感できます。※縫製は海外工場になります。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替えセット内容空調ベスト:1着材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023) サンエス空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023)サンエス(1件のレビュー)
5,400税込5,940
1セット
3日以内出荷
業界トップクラスの最大風量約5.0m3/minファン登場!業界で空調風神服しかない風向きを変えられるななめ設計。業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。ポリカーボネート製の難燃素材使用。
セット内容24V ハイパワーファン2個・ファンケーブル1個厚さ(mm)ファン:38質量(g)95(ファン1個)最大風量(m3/min)約5.0素材ポリカーボネート最大風量(L/sec)約83直径(mm)ファン:102
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90470) サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90470)サンエス
5,300税込5,830
1着
当日出荷から10日以内出荷
仕様左胸ファスナー付きポケット、首調節ゴム、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ生地高密度ブロード
空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600) サンエス空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600)サンエス
7,900税込8,690
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様首調節ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質[表]綿100%(厚生地) [裏]ポリエステル100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)14ダークブルー混率(%)[表]綿100(厚生地) [裏]ポリエステル100
AC充電用アダプター クロダルマAC充電用アダプタークロダルマ
1,590税込1,749
1個
6日以内出荷
KS-100(ファン・バッテリーフルセット)に付属するバッテリー(KS-104)を充電する為のAC充電用アダプターになります。
セット内容AC充電用アダプター1個充電時間(時間)約6.5~7.5
高視認反射ベスト クロダルマ高視認反射ベストクロダルマ
5,990税込6,589
1枚
6日以内出荷
JIS T-8127(class1)に適応したオレンジの高視認性安全ベスト。反射テープも採用し昼間及び夜間の視認性をアップ。サイドファン、背中内側に保冷剤用ポケットで熱中症対策にも効果的。
空調風神服 2022年モデルプロフェッショナルハイパワーファンセット サンエス空調風神服 2022年モデルプロフェッショナルハイパワーファンセットサンエス
4,980税込5,478
1セット
当日出荷
空調風神服シリーズ史上最大風量の風でプロユーザーはもちろんライトユーザーも存分に涼感を感じられます。 衣料とファンを接続するケーブルが付属
用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦サイズF使用時間(時間)強:約2.5・中:約5・弱:約12質量(g)約95(1個)風量(L/sec)最大約81ブラックセット内容ファン
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)空調服(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用。 吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群で タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91400「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)綿100質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
使い切り空調服 つなぎ TRUSCO使い切り空調服 つなぎTRUSCO
4,198税込4,618
1着
当日出荷
空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。 ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。
用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所にホワイト素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
ファン対応長袖ツナギ服 AGRADEファン対応長袖ツナギ服AGRADE(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1着
5日以内出荷から10日以内出荷
背中部分に専用加工を施し空気の通り道を確保ファンの取り付け位置を横にすることで体にファンが干渉しないよう工夫・パンツ部分にも風邪が循環することで全身快適に過ごせます.
用途作業現場、農業での熱中症対策セット内容服のみ混率(%)綿70・ポリエステル30
充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ マキタ充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZマキタ
6,690税込7,359
1枚
当日出荷から7日以内出荷
制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業にセット内容服のみ材質コンデニア仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
空調服(R) ベスト KU92140 空調服空調服(R) ベスト KU92140空調服
4,300税込4,730
1着
当日出荷から6日以内出荷
気軽に取り入れたいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。 夏のコーディネートにプラスしやすいカラーバリエーションです。
混率(%)ポリエステル100セット内容服のみ仕様アームホール伸縮テープ仕様機能遮熱/撥水/チタンコーティング
空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120空調服(2件のレビュー)
5,600税込6,160
1着
当日出荷から5日以内出荷
遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
混率(%)ポリエステル100セット内容服のみ機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
空調服(R) スペーサーベスト SPVEST 空調服空調服(R) スペーサーベスト SPVEST空調服(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
5日以内出荷
空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。
ブラックサイズF質量(g)200胸囲(cm)80~125混率(%)メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン肩幅(cm)38着丈(cm)32.5
空調・水冷ウェア