絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 空調・水冷ウェア

3,883件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペルチェベスト (FREEZE TECH 氷撃+) エスコペルチェベスト (FREEZE TECH 氷撃+)エスコ
19,000税込20,900
1着
翌日出荷
バッテリーは専用ポケットに入れ、USB端子コードを差し込むだけの簡単接続です。「排熱ファン故障時自動電源OFF機能」、「異常電流検出時自動電源OFF機能」、「電源OFF時1分間排熱継続機能」付き。ストレッチ素材、ベルト調整可能で体にフィットします。使用目安時間(10000mAhモバイルバッテリー使用時) 弱:6時間 中:4.5時間 強:3.5時間、表示方法 電源・温度切替(LED4色表示)スイッチ、電源ON・温度調整時(間欠:白/強:赤/中:青/弱:緑)。
付属品冷感デバイス、USBコード材質ポリエステル100%身長(cm)162~183使用電池充電式リチウムイオン、モバイルバッテリーバスト(cm)90~120温度調節4段階 (間欠・強・中・弱)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリ-専用ポケット:75×30×150
ハイブリッドクールネック FUKUTOKU(福徳産業)ハイブリッドクールネックFUKUTOKU(福徳産業)
15,980税込17,578
1着ほか
4日以内出荷
水冷服の首元にペルチェを2つ搭載!炎天下でプロが使う「本気冷却」を日常で使えるよう開発しました。愛用リュックに取り付けるペルチェ 冷却プレート。電源ON10秒で冷たい!電子冷熱に使われるペルチェ素子とは、半導体の一種で、ある方向に直流電流を流すと、素子の上 面で吸熱(冷却)し、下面で発熱(加熱)する性質を持つものです。ペルチェは冷蔵庫やワインセラー、美顔器などにも活用されている電子部品で、電源を入れると瞬 時に冷たくなることから、効率的に身体を冷やすことができます。物質に電流を流すと、物質の片面で発熱が、もう片面で吸熱が発生します。電流の向きを変えるだけで、冷却と加熱が切り替えられるのはこのためです。P→N接合部分では放熱現象が発生し、N→P接合部分では吸熱現象が発生。N型半導体、金属、P型半導体の順で接続されたものが特に効率よく吸熱と発熱を行います。首元には、脇の下や太ももの付け根と同じく太い血管が走っています。火照った体をスピーディーにクールダウンさせたい場合には首元をピンポイントで冷やすのが効果的。本品は、通勤・通学のリュック使用時に、短時間でガツンと冷却することができます。ペルチェ素子のベストや空調ウェアは、現場で働く職人さんのあいだで、人気が大爆発している冷却アイテムです。プロ仕様の冷却ペルチェは丈夫で壊れにくく、冷却効果を徹底追求しています。そのぶん値段も高いけれど機能はハイスペック。過酷な暑さの中で、毎日ガンガン使っても、頼もしく稼働します。本品は、このプロ仕様の冷却ペルチェをコンパクトサイズに企画デザインしました。
用途※冷却プレート表面の温度が、環境温度から最大で-22℃低下することを指します。※環境温度が33℃の場合、プレート表面が11℃になります。ブラック
空調風神服 12V リチウムイオンバッテリー単体(2026) サンエス空調風神服 12V リチウムイオンバッテリー単体(2026)サンエス
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 〇弱で連続22時間稼働〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)〇簡易防水機能搭載〇JBRC登録〇ラインナップの中で最も軽い〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240
付属品バッテリー本体・取扱説明書質量(g)【バッテリー】300最大出力12V標準持続時間(h)【中】9、【弱】22、【強】4.5充電時間(時間)4Bluetoothなし
空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026)サンエス
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 〇弱で連続22時間稼働〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)〇簡易防水機能搭載〇JBRC登録〇ラインナップの中で最も軽い〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240
付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】300最大出力12V標準持続時間(h)【中】9、【弱】22、【強】4.5充電時間(時間)4
空調風神服 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026) サンエス空調風神服 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)サンエス
5,898税込6,488
1セット
4日以内出荷
〇最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!〇1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない〇ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない〇スピンロック式 回転式で取り付け簡単!〇静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ〇対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書質量(g/個)【ファン】77ファンフラットファン風量(L/sec)【強】62【中】47、【弱】23
空調服高視認長袖ブルゾン 9204 Asahicho(旭蝶繊維)空調服高視認長袖ブルゾン 9204Asahicho(旭蝶繊維)
8,398税込9,238
1枚
3日以内出荷
JIS T8127に適合し、撥水加工・帯電防止素材を採用した高視認性安全服を空調服に
用途路上作業や駐車場整理員などにおすすめ
空調服高視認ベスト 9203 Asahicho(旭蝶繊維)空調服高視認ベスト 9203Asahicho(旭蝶繊維)
6,698税込7,368
1枚
3日以内出荷
JIS T8127に適合し、撥水加工・帯電防止素材を採用した高視認性安全服を空調服に
用途路上作業や駐車場整理員などにおすすめ
フィールド クールベスト クールタイム F 300g 2個付 CAPTAIN STAGフィールド クールベスト クールタイム F 300g 2個付CAPTAIN STAG
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
軽量メッシュ素材で通気性がよく、冷感が循環しやすい。吸汗速乾。最適な温度帯(5~10℃)で身体を冷却。簡単に装着ができて、サイズ調整も可能です。UE-3023 クールタイム F 300g 2個入り
セット内容ベスト1着(フリーサイズ)、保冷剤2個材質ベスト/素材:ポリエステル95%、ポリウレタン5%、保冷剤/内容物:CMC
AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット セーフラン安全用品AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセットセーフラン安全用品
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファン(ASF01)と、専用バッテリー(ASB01)をセットにしてお届け。専用化学防護服(AS001)及び、専用取付ファン(ASF01)、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。※注意※AS-COOL(TM)化学防護服専用取付ファン(ASF01)以外の物の充電にはご使用できません。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属セット内容AS-COOL(TM)専用取付ファン(ASF01) x1個、AS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)x1個材質バッテリー:ABS+リチウムイオン電池、ファン:PC+シリコン (サイズ)本体(シリコンパーツ付き)寸法(mm)ファン:約Φ110×58質量(g)バッテリー:約262、ファン:約160定格電圧(V)バッテリー:12モード【ファン動作】(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)バッテリー容量(mAh)3670最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18関連資料(0.38MB)
AS-COOL(TM)専用バッテリー セーフラン安全用品AS-COOL(TM)専用バッテリーセーフラン安全用品
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
AS-COOL(TM)化学防護服専用ファン(ASF01)専用バッテリーです。本品は必ず専用化学防護服(AS001)及び専用取付ファン(ASF01)と組み合わせてご使用ください。※注意※AS-COOL(TM)化学防護服専用取付ファン(ASF01)以外の物の充電にはご使用できません。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属材質ABS+リチウムイオン電池質量(g)約262定格電圧(V)12定格容量3670mAh入出力【入力】USB-C入力端子:5V、3A max 【出力】DC出力端子: 12V/1.67A関連資料(0.9MB)
AS-COOL(TM)専用取付ファン セーフラン安全用品AS-COOL(TM)専用取付ファンセーフラン安全用品
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファンです。専用化学防護服(AS001)及び、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質PC+シリコン質量(g)約160動作モード(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)サイズ(mm)本体(シリコンパーツ付き):約Φ110×58最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18関連資料(0.38MB)防水保護等級IP55
半袖ブルゾン空調服 EX.WORKERS 原田産業半袖ブルゾン空調服 EX.WORKERS原田産業
8,498税込9,348
1着
当日出荷
高いファン位置で集中的に、首筋・脇へ風を送り込みます。お腹周りが膨らみにく、スリムフィットで、女性にもおすすめです。襟元についた風クール(樹脂版)で、首筋を効率的に冷却します。首筋を抜けた冷気がヘルメットの中まで届きます。反射ベストを着用してもファンに被りません。
用途ペルチェ素子付きファン、クロスファンEX推奨服仕様冷却ファン:無材質ナイロン95%、ポリウレタン5%ブラックタイプ半袖
ペルチェ付空調ファン 【旧品番SKT-CS52と同じ商品】Ex40 スターターキット SKT-CS40 Cross-fanペルチェ付空調ファン 【旧品番SKT-CS52と同じ商品】Ex40 スターターキット SKT-CS40Cross-fan
29,980税込32,978
1式
当日出荷
冷却プレート一体型空調ファンです。強風連続使用時間約4時間のバッテリー容量です。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。
トラスコ品番699-6749セット内容ファン×2個、接続ケーブル×1本、リチウムイオンバッテリー×1個、充電用ACアダプター×1個、充電用ケーブル×1本穴径(Φmm)対応服:90温度(℃)ペルチェ:約-40(環境温度40の場合)連続使用時間(時間)約4(最大風量、最大冷却時)充電時間(時間)約3.4(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)バッテリー容量(mAh)27000(9000×3)/h最大風量(L/sec)約80
リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 サンコー[日用品]リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」サンコー[日用品]
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
脇を冷やしてクールダウン!リュックに取り付ける冷却プレート
セット内容本体、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC 軸、スプリング:ステンレス 冷却プレート:アルミ コントローラー:ABS質量(g)約230消費電力(W)約10電源USB 5V2.0A以上ケーブル長(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×90×41(1ユニット分)動作時間強(Hi):約4時間 中(Mi):約5.5時間 弱(Lo):約7時間 [モバイルバッテリー10.000mAh使用時/周囲の環境により異なります]モード強(Hi)/中(Mi)/弱(Lo)プレート温度(℃)強(Hi):環境温度から最大-12、中(Mi):環境温度から最大-9、弱(Lo):環境温度から最大-7 (環境温度35で測定時/使用環境により温度が前後します)
水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B05S 山真製鋸水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B05S山真製鋸
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用山善のダイレクトクールシリーズに対応適応型式:DC-B05S
用途予備、交換用に。作業服 ワークウェア 熱中症対策 夏 炎天下 予備 パーツ質量(kg)0.08コード長さ(m)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.7×7.4適合型式DC-B05S
水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B03SE DC-B04SE DC-Y2 DC-Y1 山真製鋸水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B03SE DC-B04SE DC-Y2 DC-Y1山真製鋸
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用山善のダイレクトクールシリーズに対応適応型式:DC-B03SE、DC-B04SE、DC-Y2、DC-Y1
用途予備、交換用に。作業服 ワークウェア 熱中症対策 夏 炎天下 予備 パーツ質量(kg)0.08コード長さ(m)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.7×7.4適合型式DC-B03SE、DC-B04SE、DC-Y2、DC-Y1
EF用半袖ブルゾン 桑和EF用半袖ブルゾン桑和
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
・高い紫外線カット率で日焼けを防止・裏側チタンコーティングの遮熱性生地を使用( 遮熱率 37% S35)・反射ストラップによる高視認性( 右胸ファスナー引手部分 )・エアースルーネックにより首元の風抜け性が高く涼しい
材質ポリエステル100%
EF用ベスト 桑和EF用ベスト桑和
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
・高い紫外線カット率で日焼けを防止・裏側チタンコーティングの遮熱性生地を使用( 遮熱率 37% S35)・反射ストラップによる高視認性( 右胸ファスナー引手部分 )・エアースルーネックにより首元の風抜け性が高く涼しい
材質ポリエステル100%
空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ) 小倉屋空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ)小倉屋
9,298税込10,228
1枚
4日以内出荷
身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。猛暑から身を守るエアファン袖口リブ仕様長袖ポロシャツ。
材質ポリエステル100%
空調服 エアファンパイピング半袖ポロ(服のみ) 小倉屋空調服 エアファンパイピング半袖ポロ(服のみ)小倉屋
9,698税込10,668
1枚
4日以内出荷
ポロシャツ界の暑さ対策最強アイテム。身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。袖ペン差し付きのエアファンパイピングポロシャツ。
材質ポリエステル100%
アイスマン FREEZE ARMOR 専用バッテリー TORQアイスマン FREEZE ARMOR 専用バッテリーTORQ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
FREEZE ARMOR専用バッテリー。 小型軽量なのに容量6,000mAh。
質量(g)110電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)6000タイマー1-連続 2-20秒作動45秒停止 3-20秒作動90秒停止
アイスマン FREEZE ARMOR ヘルメット TORQアイスマン FREEZE ARMOR ヘルメットTORQ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
FREEZE ARMOR FLAT BACK2専用ヘルメット。 FREEZE ARMOR FLAT BACK2に取り付けるだけで、チューブの中に冷水が巡り頭部を冷やします。
アイスマン FREEZE ARMOR FLAT BACK2 TORQアイスマン FREEZE ARMOR FLAT BACK2TORQ
19,890税込21,879
1セット
5日以内出荷
凍らせた専用ボトルや市販のペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !収納ポケット付なので作業効率もUP !タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替6000mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。 専用アプリをダウンロードする事で携帯で簡単操作。
付属品バッテリー、チャージボトル5.0(1,000ml)、充電ケーブルブラック胸囲(cm)80~115肩幅(cm)32着丈(cm)43バッテリー電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)6000タイマー1-連続 2-20秒作動45秒停止 3-20秒作動90秒停止前身丈(cm)41後身丈(cm)43
アイスマン FREEZE ARMOR TORQアイスマン FREEZE ARMORTORQ
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替6000mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。 専用アプリをダウンロードする事で携帯で簡単操作。
付属品バッテリー、充電ケーブルブラック胸囲(cm)80~130肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)6000タイマー1-連続 2-20秒作動45秒停止 3-20秒作動90秒停止前身丈(cm)36後身丈(cm)47
スリークォーターアクアウォーターベスト アクアテックスリークォーターアクアウォーターベストアクアテック
21,980税込24,178
1着
3日以内出荷
バッテリー不要・水の力で優しく冷却。独自に開発された気化熱冷却システム採用。さらに進化したスリークォーター仕様の最新モデル。
用途・バッテリー不要!水の力で優しく冷却・独自に開発された気化熱冷却システム・両サイドストレッチメッシュ仕様・保冷材用ファスナーポケット付き・大型通気口で蒸れを軽減・スリークォーター仕様で腹部を冷やさずさらに軽量化・電動ファン付きウェアとの重ね着で冷却効果アップ蛍光イエローサイズS
スリークォーターアクアウォーターベスト アクアテックスリークォーターアクアウォーターベストアクアテック
21,980税込24,178
1着
3日以内出荷から6日以内出荷
用途・バッテリー不要!水の力で優しく冷却・独自に開発された気化熱冷却システム・両サイドストレッチメッシュ仕様・保冷材用ファスナーポケット付き・大型通気口で蒸れを軽減・スリークォーター仕様で腹部を冷やさずさらに軽量化・電動ファン付きウェアとの重ね着で冷却効果アップ
ペルチェ付空調ファン Ex40用バッテリーキット BKT-CS40 Cross-fanペルチェ付空調ファン Ex40用バッテリーキット BKT-CS40Cross-fan
15,980税込17,578
1式
翌々日出荷
Cross-fan_EX40、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
トラスコ品番699-6748セット内容リチウムイオンバッテリー:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本寸法(mm)118×68×42シルバー連続使用時間(時間)(最大風量、最大冷却時)約4充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)27000(9000×3)
”F-H-VフルハーネスベストCOOL”用保冷剤 リンクサス(Linxas)”F-H-VフルハーネスベストCOOL”用保冷剤リンクサス(Linxas)
1,498税込1,648
1式
当日出荷
トラスコ品番232-1409セット内容首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、背中用2連保冷剤×1シルバー
保冷剤1kgベスト 昭和商会保冷剤1kgベスト昭和商会
5,598税込6,158
1セット(3セット)
当日出荷
ファン付ウェアが使用できない環境下でも安心して使用できる保冷剤 1kg ベストです。40℃環境下で0℃到達まで6時間持つハードタイプの保冷剤を背中全体を覆う仕様です。直射日光下でも背中からひんやり冷気が感じられます。
用途作業現場に。トラスコ品番692-6765セット内容ベスト、保冷剤袋(アルミ袋)、保冷剤1kg材質ベスト:ポリエステル、保冷剤袋(アルミ袋):ポリエチレン+アルミ蒸着、保冷剤:ポリエチレン、水、増粘剤、防腐剤ブラックサイズフリー
難燃長袖ブルゾン ウエアのみ ライトブルー 空調服難燃長袖ブルゾン ウエアのみ ライトブルー空調服
14,980税込16,478
1着
当日出荷
難燃+帯電防止で高機能です。
用途火気使用の現場向け。仕様冷却ファン有無:無トラスコ品番568-0155ライトブルーサイズM胸囲(cm)116着丈(cm)64
アイスパック バートルアイスパックバートル
739税込813
1個
当日出荷
何度も繰り返しご使用いただけます。
トラスコ品番539-6916外形寸法(mm)105×180
ひえたれハイパー2 HOシリーズ ユニットひえたれハイパー2 HOシリーズユニット
1,298税込1,428
1枚
翌日出荷
後頭部を効果的に冷やします。ヘルメットに簡単装着できます。熱中症予防にお勧めです。
用途ヘルメットに装着し、熱中症を予防。
メッシュベスト専用保冷剤 4個セット 日本緑十字社メッシュベスト専用保冷剤 4個セット日本緑十字社
1,198税込1,318
1組(4個)
翌日出荷
メッシュベスト(375594)専用の保冷剤セットです。
用途熱中症予防対策に。適合375593寸法(mm)縦(mm):160×横(mm):110質量(g)816内容4個1組アズワン品番63-4168-34
水冷服 ICMベストプロXセット 日本緑十字社水冷服 ICMベストプロXセット日本緑十字社
32,980税込36,278
1組
3日以内出荷から7日以内出荷
フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。保冷用専用ボトル付きです。
用途作業現場での熱さ対策に。仕様洗濯可(手洗い)セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ寸法(mm)バッテリー:64×24×97電圧(V)3.6出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用)バッテリー容量(mAh)3350消費電力量(Wh)12.06出力切替3段階切替入力電圧DC5V/2A(USB Type-C)充放電回数(回)約300
ICW(375919/375989用)チャージボトル5.0 2本組 日本緑十字社ICW(375919/375989用)チャージボトル5.0 2本組日本緑十字社
1,898税込2,088
1組(2本)
当日出荷
375919・375988用のチャージボトルです。衝撃に強いハードタイプです。
用途ICWベストプロX用の保冷剤に。適合ICMベスト375919/375989用トラスコ品番664-2670材質ボトル:ポリエチレン、内ふた:シリコーンゴム寸法(mm)240×110×50ホワイト内容量(mL)1000
37-1501空調服半袖ブルゾン 空調服37-1501空調服半袖ブルゾン空調服
7,798税込8,578
1セット
翌々日出荷
ミリタリーデザイン×こだわり抜かれた多彩なディテール。場作業やアウトドア、そして日常のスタイルにもマッチする、動ファン対応の半袖ブルゾンです。フルハーネスや安全帯に対応し、別売りのハンガーフックを位置調整しながら取り付ける事ができるナイロン素材の強固なテープを装備した、プロ仕様の設計です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリントセット内容服のみ材質合成繊維混率(%)ポリエステル100%
I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ) リンクサス(Linxas)I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ)リンクサス(Linxas)
11,980税込13,178
1着
翌々日出荷
I’Zペルチェベスト専用
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ) リンクサス(Linxas)I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ)リンクサス(Linxas)
13,980税込15,378
1着
翌日出荷
I’Zペルチェベスト専用
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07Rさくら電子
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
クロダルマ26862空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット・人気の迷彩柄でファッション性もアップ・背中から首にかけて立体的に風の通りをよくする衿裏吸汗メッシュ・肩口はファンの風がもれにくいストレッチバインダーテープ使用セット内容・空調ベスト26862×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07r さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07rさくら電子
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネックセット内容・空調ベスト 05592×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調・水冷ウェア