絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,877件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GB428-PD 28V PRO-MAX 長信ジャパンGB428-PD 28V PRO-MAX長信ジャパン
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証16Vオートモードで11時間稼働業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート
付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリーブラック本体質量(g)390±5出力電圧(V)DC:28-22-16-10、USB-A:5(3A max)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
空調服セットBF975+18Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF975+18Vスターターキットアルトコーポレーション
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF973+25Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF973+25Vスターターキットアルトコーポレーション
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セット37-1501+25Vスターターキットアルトコーポレーション
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF974+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF974+7.2Vスターターキットアルトコーポレーション
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
多目的に着回し可能なベストと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキットアルトコーポレーション
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
Cross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット) Cross-fanCross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット)Cross-fan
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
ペルチェ式急速冷却を採用 ファンと冷却プレートのダブル冷感!3ステップで効果実感1.気化熱による冷却効果 ファンから送り出される風が汗を蒸発させ気化熱により体温が下がります。2.空間冷却による冷却効果 冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。3.接触による冷却効果 冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。最大風量+最大冷却時の連続駆動時間は、約4時間のバッテリー容量になります。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。
用途暑熱対策仕様ペルチェプレート一体型ファン、対応服穴径:90mm、電圧:15V、最大風量:約80L/秒(2個)、冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)、風量切替段数:9段階、冷却プレート切替段数:9段階、バッテリー容量:3.7V・9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュ、ケーブル端子:専用6Pin端子、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)セット内容ファン:2個、接続ケーブル:1本、リチウムイオンバッテリー:1個、バッテリーポーチ:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料クロスファンバッテリーの安全な使い方(0.16MB)
Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20VNSP
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
空調服(R) ケーブル(25V) 空調服空調服(R) ケーブル(25V)空調服
699税込769
1本
8日以内出荷
BT25211/FA25112シリーズ専用差し込み口が25v専用
質量(g)31内容空調服(R)ケーブル
空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V) 空調服空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V)空調服
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
最大風量103L/秒が2時間続く!ハイパワーで長時間使用が可能パーツを取り外して水洗いできる!(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
適合BT25211専用厚さ(mm)47質量(g)115(※ファン1個)寿命【ファン】3,000時間(出力25Vでの公称値)動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【12V時】16時間(※ファン2個の値)風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
ファン対応ウェア 空調風神服 エコベスト JAPPYファン対応ウェア 空調風神服 エコベストJAPPY
3,998税込4,398
1着
当日出荷
電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します再生ポリエステル素材を採用し環境に配慮CLEAN MELLを使用した消臭メッシュを使用(襟・背中風気路・脇ポケット・保冷剤ポケット)腕や肩がもたつかないベストタイプ引き裂きや破れにも強い再生ポリエステル素材リップストップ採用!
材質ポリエステル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)プラスチック
空調服(R)高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 Asahicho(旭蝶繊維)空調服(R)高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212Asahicho(旭蝶繊維)
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
横ファンタイプの高視認性空調服 高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 撥水加工・帯電防止素材 夏仕様
用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。仕様調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、左袖ペン差し付、片布付、裾総ゴム仕様エコマーク認定認定素材高密度タフタ、ポリエステル100%材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)金属エコマーク認定番号19 103 080
24V専用急速充電アダプター HOP-SCOT24V専用急速充電アダプターHOP-SCOT
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
24Vバッテリー専用充電器。コード長:約115cm。
ハイビスICWベストプロXセット HOP-SCOTハイビスICWベストプロXセットHOP-SCOT
21,980税込24,178
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
ホース内を冷水が循環して効率的に体を冷却。酷暑に立ち向かう水冷アイスクーリングベストに高視認安全性を強化したハイビスシリーズが新登場。効率的に水を冷やす独自構造(特許登録済み)、高視認ハイビスカラー、全面再帰反射テープ、手洗い可能、フルハーネス装着可能、すぐに使えるフルセット。
用途ワークウェア(クーラー)。サイズF素材表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・タンク:TPU・ホース:シリコーンゴム・保冷部:PEVAコーティングフィルム、発砲ポリエチレン、スポンジ
WZチタンコーティング半袖ジャケット(ハイバック仕様) HOP-SCOTWZチタンコーティング半袖ジャケット(ハイバック仕様)HOP-SCOT
4,198税込4,618
1着
5日以内出荷
遮熱性やUVカットに優れた裏チタンコーティング半袖ジャケット。背面にはフルハーネス対応用にランヤード通し口があり、前面にはハーネス着用時にも使用しやすい縦型ポケットをデザインしました。裏チタンコーティングにより紫外線遮蔽率97.7%(UPF50+)のUVカット性能があり猛暑時には暑さも和らげます。ハーネス着用時にも邪魔にならないファン穴位置、裏チタンコーティングで優れた遮熱性と快適性、UVカット機能(紫外線遮蔽率97.7%/UPF50+)、フルハーネス対応ランヤード通し口を装備、運搬時のサポートをする肩パッド刺子付き。
用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。
【Jawin】 54210 空調服(R)ベスト Jawin【Jawin】 54210 空調服(R)ベストJawin
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷から11日以内出荷
変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい★保冷剤用メッシュポケット付き
材質使用素材ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)ポリエステル100%機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン自重堂
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ★ファン脱落防止用メッシュ付き★着脱可能なフードを装備★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット
材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100%機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
ペルチェベスト アイスキーパーCOOLBOOST アタックベースペルチェベスト アイスキーパーCOOLBOOSTアタックベース
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
最大-23℃の冷却温度! 冷却箇所自由自在で、カスタマイズの可能性が無限に拡がる新感覚のベルトタイプペルチェギア。 アイスキーパーメガマックスとの併用もさながらクールブースト単体でも問題なくご使用いただけます。
用途熱中症対策、作業セット内容ペルチェベスト・ペルチェデバイス(6cm)×2・専用バッテリー(10000mAh)・バッテリーポケット・カスタム固定ベルト×2・取扱説明書(保証書付き)材質ベルト部分:ポリエステル/ポリウレタン背中(首筋部分):クロロプレン 補強アテ部分:ポリエステル、裏PVCコーティングバッテリーケース:ポリエステル、裏PVCコーティングペルチェ素子ブラックサイズF使用環境温度(℃)20~45
バッテリーホルダー アタックベースバッテリーホルダーアタックベース
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ファン付きウェアのバッテリー入れに。収納に便利な3ポケット
用途空調ウェアのバッテリー入れ、スマホ等サイズF混率(%)リップストップ部分:ポリエステル100 無地部分:ポリウレタン100縦(cm)16横(cm)11奥行き(cm)1
白衣空調風神服半袖ブルゾン アタックベース白衣空調風神服半袖ブルゾンアタックベース
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)に半袖が登場。
用途食品関係での作業ホワイト混率(%)ポリエステル75・綿25
空調風神服チタン半袖ジャケット アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケットアタックベース
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100
空調風神服チタン長袖ジャケット アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケットアタックベース
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷
革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100
空調風神服チタンベスト アタックベース空調風神服チタンベストアタックベース
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100
The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) アタックベースThe tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ)アタックベース
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
胸ポケットのディテールを備えたあらゆるシーンに幅広く活用できるサイドファンウェア。 炎天下の身体を日光から守る裏チタン加工を搭載。涼風が循環するオーバーフィットシルエット。
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100
ミドルファンフードベスト (ファンバッテリーセット) 昭和商会ミドルファンフードベスト (ファンバッテリーセット)昭和商会
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)着心地の良いソフトチタン生地UPF50+紫外線を約98%カット
用途空調ウェアセット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器混率(%)ポリエステル100機能ミドルファン/撥水加工/UVカット/消臭テープ/裏チタンコーティング/フルハーネス対応/フード取り外し可
ヘルメット専用ダブルファン TAIGASHOJI(大河商事)ヘルメット専用ダブルファンTAIGASHOJI(大河商事)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
照りつける炎天下に冷風直撃!瞬間冷却約-11度大口設計のダブルファンでパワフル送風。両手の塞がる現場作業に、ハンディファンのように自由な涼を。可動アームで思いのままに風向きを操ります。※1:28度の室内で実験。大汗をかいた後に電源をONにし、約1分間冷却。ズレなし、落下なし!6つのフックで固定する安全設計どんな風向きも思いのまま!グネッと曲がる可動式アーム電源ボタンをワンタッチで風量調節3段階暗い場所でもご安全に。2色切り替えの夜間ライト搭載。デイリーで使える!ヘルメットからファンを取り外してネックファンに。わずか250gの軽量設計。首の負担にならない!『充電池』or『microUSBコード』どちらでも使える!ヘッドライトの取り付けOK。
用途工事現場で作業する方。屋外イベントやフェスの設営・運営に関わる方。倉庫や工場などの高温環境で働く方。農作業やガーデニング。釣りやキャンプなどアウトドア。警備員・交通誘導員付属品ファン本体、ベース、microUSB充電ケーブル×1、3.7Vバッテリー×1、取扱説明書材質ABS/PP/シリコンブラック質量(g)約250入力/出力2/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×28×8充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン2次電池(3.7V 3000mAh)運転時間(時間)弱/約11、中/約6.5、強/約4
COOLFIX PLT2 エアー 長袖ブルゾン 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 長袖ブルゾン昭和商会
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ペルチェ+ファンのW冷却遮熱UVカット加工のウェアで最上級の快適さEFウェアに電流を流すと-約20℃冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所搭載身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。ペルチェデバイスを首元に2つ配置首元から風が通るデザイン収納できるフック掛けファンの落下防止メッシュ外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内セット内容服地、ファン、USBファンケーブル、ペルチェデバイス、リン酸鉄モバイルバッテリーグレー混率(%)(内衿)ポリエステル90、ポリウレタン10、(服)ポリエステル100
空調服(R) ファン保護ネット 空調服空調服(R) ファン保護ネット空調服
499税込549
1セット
5日以内出荷
ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくする
質量(g)約7(4枚)内容ファン保護ネット4枚外寸(mm)直径 約80ファンFA25112シリーズ/FA24112/FA23112シリーズ/FA01012/FAN2200シリーズ/FAN2400SPBB素材ポリエステル
空調服(R) エレファン(R) 半袖タチエリ(ウェアのみ) 空調服空調服(R) エレファン(R) 半袖タチエリ(ウェアのみ)空調服
12,980税込14,278
1着
4日以内出荷から10日以内出荷
エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))手元に風が来ない半袖タイプ
素材ポリエステル100%(エアコンテック)
空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)空調服
5,998税込6,598
1着
当日出荷
ソフトな風合いの帯電防止素材ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン首元から顔に向かってくる風を軽減 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメJIS T8128帯電防止規格適合
チャコールグレーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68裾廻り(cm)87、最大:118素材ポリエルテル65%/綿35%
空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)空調服
5,998税込6,598
1着
4日以内出荷
ソフトな風合いの帯電防止素材ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン首元から顔に向かってくる風を軽減 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメJIS T8121帯電防止規格適合
シルバーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68裾廻り(cm)87、最大:118素材ポリエルテル65%/綿35%
7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット ブレイン7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセットブレイン
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
高視認性の空調ベスト。JIS規格&国際規格クラス1適合品です。シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個寸法(mm)バッテリー:約72×22×92イエロー質量(g)バッテリー:約220タイプフルセット出力強7V、中6V、弱5V混率(%)ポリエステル100バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
ハーネス対応電動ファン付きウェア 半袖セット DiVaiZハーネス対応電動ファン付きウェア 半袖セットDiVaiZ
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
用途夏場のワークウェア。材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)厚さ(mm)【ファン】38No.804(ブラック)質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付最大風量(L/sec)47
05301ネオスタンダードショートジャケット S-AIR(シンメン)05301ネオスタンダードショートジャケットS-AIR(シンメン)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きの半袖ジャケット。
素材ポリエステル100%
アイスマンHYBRID-PRO Y'sGODアイスマンHYBRID-PROY'sGOD
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
厚さ(mm)32質量(g)約385電圧(V)14.4出力ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ7.2Vモード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止
アイスマンPCMベストⅡ Y'sGODアイスマンPCMベストⅡY'sGOD
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
セット内容ベスト寸法(mm)320×350×22質量(g)約800素材TPU・プラスチック(バックル)
快適ウェア ファンセット 村上被服快適ウェア ファンセット村上被服
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
セット内容ファン×2、取扱説明書/保証書×1サイズF質量(g)102(ファン1個あたり)最大風量(L/sec)65(ファン2個の場合)
快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット村上被服(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1着
4日以内出荷から15日以内出荷
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)着心地の良いソフトチタン生地UPF50+紫外線を約98%カット
機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル100%
エアセンサーパンツ クロダルマエアセンサーパンツクロダルマ
4,898税込5,388
1本
欠品中
軽くて動きやすくストレッチ性に優れたエアセンサーパンツです。左右、後ろのポケットに入れても使用可能なバッテリーコードホール採用しています。別売りのデバイス(KS-250、KS-60)が使用可能です。
素材ナイロン95%、ポリウレタン5%(タスラン)
ファン、バッテリーフルセット クロダルマファン、バッテリーフルセットクロダルマ
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
20Vで、秒速106Lの特大風量が実現しました。ファンも薄型になり、さらに急速充電対応になり充電時間も短縮しました。
空調・水冷ウェア