絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,877件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450) サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450)サンエス
3,990税込4,389
1着
5日以内出荷から9日以内出荷
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの半袖ブルゾン
セット内容服のみ素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450G) サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450G)サンエス
4,790税込5,269
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのフルハーネス用半袖ブルゾン
セット内容服のみ素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92420) サンエス空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92420)サンエス
4,190税込4,609
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
セット内容服のみエコマーク認定認定素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)エコマーク認定番号20 103 011
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550) サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550)サンエス
4,890税込5,379
1着
10日以内出荷
機能も着心地もよいベーシックな人気のアイテム
仕様胸ポケットマジックテープ仕様セット内容服のみ素材本体:コットンブロード(綿100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
保冷ボックス (折畳式) エスコ保冷ボックス (折畳式)エスコ
39,900税込43,890
1セット(5個)
翌日出荷
密閉性を高めた設計で保温・保冷効果に優れます。曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。各パーツ間の隙間が少なく、高い保冷性能を有します。内底面は冷気の通りやすい波型形状を採用。結露した水に内容物が濡れ難くなる効果もあります。
仕様●容量(L):38●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×253(600×400×115)●サイズ:外寸/600×400×253(H)mm、内寸/550×350×199(H)mm、有効内寸/550×315×191(H)mm●折りたたみ時全高:115mm●重量:約1.05kg●圧縮荷重:4.70kN(479kgf)●色:ブラック●材質:EPP(発泡ポリプロピレン)●入数:5個アズワン品番65-5658-78
空調服(R)ベスト ジーベック空調服(R)ベストジーベック(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1着
3日以内出荷
ハードな現場にピッタリ 綿100%ベストにフード付きが登場! 綿100%で溶接や火の気がある場所での熱中症対策に最適!! 綿ならではの風合いと艶消しメタルファスナーのハードな組み合わせが男心をくすぐる。 新開発サイドファン 綿100%ベスト ツヤ消し金属ファスナー 火の粉を防ぐ両脇フラップ付ポケット サイドファン仕様。 背中に保冷剤ポケット付き。 右胸ファスナーポケット。 両脇フラップ付きポケット。 右脇ペン差し。 首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。 袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。 左内側バッテリーポケット
セット内容服のみ混率(%)綿100生地高密度ブロード材質(ファスナー)金属/フード:樹脂
空調ウェア 脇下ブルー(ウェアのみ) JAPPY空調ウェア 脇下ブルー(ウェアのみ)JAPPY
3,290税込3,619
1着
翌日出荷
電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します 紫外線遮断率95%のUVカット素材 背もたれと当たらない脇下にファンを配置 ポケット内にバッテリーを収納できるケーブルホール付き 腕や肩がもたつかないベストタイプ ファンが運転席の背もたれに当たらず運転中も快適!
セット内容服のみ種別ベスト材質ポリエステルブルー材質(ファスナー)コイル、(ファスナー引き手)金属
空調服(R) ケーブル (14.4V/ロング) 空調服空調服(R) ケーブル (14.4V/ロング)空調服
800税込880
1本
当日出荷
BT23231/FA01012シリーズ専用 ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ 差し込み口が14.4V専用(丸形)
セット内容空調服(R)ケーブルサイズロング質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) コントローラー (無線) 空調服空調服(R) コントローラー (無線)空調服
3,000税込3,300
1個
当日出荷
BT23221とのBluetooth(R)接続によって風量切り替え時にバッテリーの取り出しが不要になります
セット内容空調服(R)コントローラー質量(g)17適合バッテリーBT23221専用RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリーケース (18V) 空調服空調服(R) バッテリーケース (18V)空調服
800税込880
1個
8日以内出荷
18Vの大容量バッテリー用バッテリーケース
セット内容空調服(R)バッテリーケースのみ質量(g)40適合バッテリーBT23211
空調服(R) バッテリーセット (18V) 空調服空調服(R) バッテリーセット (18V)空調服
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリー(BT23211)、バッテリーケース(CA23510)、急速AC充電アダプター(CG23411)幅(mm)78質量(g)343高さH(mm)128連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)25出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ)空調服
6,500税込7,150
1着
当日出荷から4日以内出荷
東レの"エコディア(R)PET"を採用。 ウェアの前後に反射材を配置して視認性UP。 オフィスでも着用できるシンプルでスッキリとしたデザイン。 前と後ろに反射材を配置して視認性UP。
セット内容服のみ機能エコ/撥水/帯電防止素材/反射素材エコディア(R)PET
空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー) 空調服空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー)空調服
8,500税込9,350
1着
当日出荷
空調服(R)の上からフルハーネス器具を装着できるアクティブなベストタイプが新登場。 フルハーネス器具に当たらないよう、ファンの位置を上部の脇側に配置。 フルハーネス器具を着用しても使いやすい前身ごろの縦向きポケット。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード表地:ポリエステル75・綿25メッシュ:ポリエステル100スーパースペーサー:ポリエチレン/プラスチックドットボタン機能帯電防止素材
空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ)空調服(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
当日出荷から6日以内出荷
背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。 ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。 広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。 左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード機能帯電防止素材/反射
空調空冷服 ファンセット 日新被服空調空冷服 ファンセット日新被服
6,990税込7,689
1セット
当日出荷
プロ仕様 空調空冷服 ファンセット。最大20Vで3時間連続稼働! トルネード風が体全体を冷却します。
セット内容ファン×2個、専用ファンケーブル、取扱説明書、保証書厚さ(mm)(ファン)37直径(Φmm)ファン:89(服穴装着部の直径)本体質量(g)(ファン):114/個モーターブラシレスファンモータープロペラ薄型9枚羽定格作動電圧(V)8/11/14/17/20(5段階)適合バッテリーBS6-500材質(成形)PC-ABS
防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ) 日新被服防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ)日新被服
8,898税込9,788
1着
8日以内出荷
溶接に適したオリジナルデザイン。 [脇下排気口]脇下から体内のこもる熱を放出。腕をあげても突っ張りにくい。 [広めの前立て]ファスナー・ボタンの金属部をスパッタからガード。 [袖口アジャスター]袖口をピッタリふさいで袖からの風漏れ防止TIG 溶接に最適。 [フルハーネス対応]背部スリット。 [高めのファン位置]全身に風がめぐる。 [L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。 一般的な空気中の酸素濃度は約21%とされており、酸素指数(OI)の数値が27以上であれば難燃性素材といわれています。
用途溶接など引火の可能性ある作業にてセット内容服のみ混率(%)綿100加工防炎加工取付穴径(Φmm)~90.5(ファン)
胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)静電タイプ ブレイン胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)静電タイプブレイン
6,090税込6,699
1着ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
静電気放電対策の国際規格 IEC61340-5-1 適合品。 静電服(帯電防止作業服)JIS-T8118適合品。作業中の静電気帯電による爆発・火災等の事故などを防止するための作業服です。 生地裏ポリウレタンコーティング。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がさず、ウエア内の体感温度を下げます。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。危険物や爆発物などを取り扱う作業現場や静電気対策が必要な職場にブラック混率(%)ポリエステル100
胸スイッチ式 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン胸スイッチ式 空調ベスト(ハーネス対応)ブレイン
6,698税込7,368
1着ほか
4日以内出荷
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応)ブレイン
5,798税込6,378
1着ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。 ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。 ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。 ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
Nクールウェア ND-1132 半袖 3Dエリ 上部ファン フルハーネス対応 (ファン・バッテリー別売り) NSPNクールウェア ND-1132 半袖 3Dエリ 上部ファン フルハーネス対応 (ファン・バッテリー別売り)NSP
11,900税込13,090
1着
3日以内出荷から4日以内出荷
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通り抜ける、機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ。上部ファン仕様のポイント 脇下にダイレクト送風、首筋、腕にも風が流れやすく涼感UP!上部への送風でお腹や腰が冷えにくい。 椅子や装備品(道具袋、ハーネスなど)にファンが当たりにくく作業の邪魔にならない。 ファン位置が高いので地面の熱気や舞い上がったゴミを吸い込みにくい。スーパーチタンコーティングの効果 業界最強クラスの遮熱性能!約23℃の遮熱を実現!赤外線98%、紫外線99%カット! 遮熱率 S55 : 55%以上65%未満 (JIS L 1951 遮熱試験) 耐水圧 : 約26.000mm (JIS L 1092 B法 耐水圧試験) 洗濯でもコーティングが落ちません。(50回洗濯後 : 赤外線約96%カット)3Dエリのポイント 襟周りが広くなっているため首周りが窮屈にならず快適に着用できます。 屈んだ体勢でも首筋まで風が吹き抜けより涼しさを実感できます。首筋に風が流れやすいのでヘルメット内にも風が流れます。その他製品特徴 撥水、脱着フード対応(※別売り)、ジェットスペーサー(背中×2、肩×2、前×2)、ポケット内側仕切り、裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し、YKKファスナー(QuickFree)、Dカン
用途暑さ対策、紫外線対策に仕様フルハーネス対応セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
空調ウェアWZデニムライクベスト DiVaiZ空調ウェアWZデニムライクベストDiVaiZ
3,898税込4,288
1着
翌々日出荷
背中ダクトで衿裏まで風が流れ、爽やかです。衿裏・ヨーク裏はベタつき防止のシルバーメッシュ。風漏れ防止の裾総ゴム仕上げ。服を開かずバッテリー確認・操作可能な両脇外ポケット付き(内側ケーブル通し穴付き)。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズセット内容ウェアのみネイビー混率(%)ナイロン75、ポリエステル25
快適ウェア ケーブル 村上被服快適ウェア ケーブル村上被服
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
快適ウェア用バッテリーとファンを接続するケーブル、総長110cm。
セット内容ケーブル×1ブラック対応機種V1901/V1903/V1902/V1912全長(cm)110
快適ウェア ネオンカラー反射ベスト 村上被服快適ウェア ネオンカラー反射ベスト村上被服
3,098税込3,408
1着
4日以内出荷から6日以内出荷
誘導員、交通整理などの熱中症対策に!
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
空調風神服 プラズマクラスターハイパワーファンセット(2023) サンエス空調風神服 プラズマクラスターハイパワーファンセット(2023)サンエス
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
プラズマクラスター技術搭載のファンセットが登場!
セット内容プラズマクラスターハイパワーファンセット(2023)厚さ(mm)ファン:38ファン24V仕様直径(mm)ファン:102
空調風神服 ベスト (服のみ) サンエス空調風神服 ベスト (服のみ)サンエス
3,900税込4,290
1着
5日以内出荷から8日以内出荷
反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100素材タフタ材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92132) サンエス空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92132)サンエス
2,890税込3,179
1着
5日以内出荷から10日以内出荷
セット内容服のみ素材ブロードポリエステル75%、綿25%
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G)サンエス
6,300税込6,930
1着
10日以内出荷
混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1生地交繊トロピカル材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490) サンエス空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490)サンエス
4,890税込5,379
1着
3日以内出荷から11日以内出荷
空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91450) サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91450)サンエス
5,300税込5,830
1着
5日以内出荷から10日以内出荷
混率(%)綿100
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95900) サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95900)サンエス
4,900税込5,390
1着
3日以内出荷から5日以内出荷
混率(%)ポリエステル100
リチウムイオンバッテリー クロダルマリチウムイオンバッテリークロダルマ
8,490税込9,339
1個
6日以内出荷
KS-104用のリチウムイオンバッテリー。 またKS-100の予備バッテリーとしても可能。
セット内容リチウムイオンバッテリー×1(DC8.4V/1500mAh)、取扱説明書×1、充電式リチウムイオン電池(DC7.26V/6700mAh/48.6Wh)質量(g)約247外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×109×24定格出力15V/12V/10V/8V※15V使用時、1時間経過後自動的に12Vに変わります風量調整押しボタン式/4段階充電時間(時間)6.5~7.5(目安)充電可能回数約500回定格入力DC8.4V/1500mAhまで
空調服(R) 防蜂用長袖ブルゾン KU90680 パンツのみ シルバー色 空調服空調服(R) 防蜂用長袖ブルゾン KU90680 パンツのみ シルバー色空調服
8,500税込9,350
1着
当日出荷から9日以内出荷
蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用パンツは誕生しました。 山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみシルバー混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー股下(cm)74機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付) STATUSUNI(ステータスユニ)STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付)STATUSUNI(ステータスユニ)
8,790税込9,669
1個
4日以内出荷
上下2気室の分離構造にすることで、たくさんの荷物を入れても下側から取り出しやすさを可能にした画期的なデイバッグです。 背中の反射材の位置を高めに設置したので、ゆるめの背負い方でも安全に配慮しました。 保冷剤アイスボックスなど下側から出し入れ可能です。 内部を2気室に分けることで仕事着や弁当箱など上下にアクセスしやすいリュック。 メーカー別売の熱中症対策用の保冷剤付きアイスボックスの運搬。
容量(L)38(バッグ)、4.45(アイスボックス)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×500×240(バッグ)、270×185×180(アイスボックス)内寸法(mm)220×150×135(アイスボックス)質量(g)980(バッグ)、69(保冷剤)寸法(幅W×長さL)(mm)25~80×470~920(バッグストラップ)付属品紐(溶着PPロープ)仕様【収納部】上下2気室構造(本体)、背面ポケット(M)×1(Dカン×1 内蔵)、天面ポケット(M)×1、外正面ポケット(M)×1、横メッシュポケット(S)×2、内部PC/タブレット収納ポケット×1(最大250×320mm)
清涼ファン風雅パッド フルセット フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)清涼ファン風雅パッド フルセット フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」。送風大風量最大76l/sファン&小型軽量13vバッテリー。首元にダイレクトに送風する3つの送風口。送風口から風を首回りにガイドする立ちエリ形状。通気性抜群の超立体3Dメッシュ入り。肩ベルトのズレを防ぐ高強度ノンスリップ生地。
用途ハーネスユーザー向けファン付きベストセット内容風雅パッド、ファンユニット、ケーブル、バッテリー、ACアダプターサイズフリー風量(L/sec)【4モード】ターボ:76、強:56、中 48、弱:40(※リチウムイオン充電池FB-BT7296BK-N使用時)バッテリー電圧(V)小型軽量13材質インナーパッド:超立体3Dメッシュ充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)稼働時間(時間)ターボ 1時間経過後元のモードに戻る、強:約8、中:約12、弱:約20バッテリー容量(mAh)9400質量(g)約1420ブラック
清涼ファン風雅パッド バッテリー タジマツール(TJMデザイン)清涼ファン風雅パッド バッテリータジマツール(TJMデザイン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用バッテリーセット内容バッテリー関連バッテリー容量(mAh)9400充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)質量(g)380
空調服ロングケーブル ジーベック空調服ロングケーブルジーベック
699税込769
1個
当日出荷
セット内容ケーブルタイプロング
空調服ベスト ジーベック空調服ベストジーベック(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1着
当日出荷から3日以内出荷
新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 再生PET素材使用 物の落ちにくい胸ファスナーポケット 右胸ファスナーポケット 反射フレーム付き左胸ペン差し 左内側バッテリーポケット 首元調整紐で空気の抜けを調節 反射フレーム付き左袖ペン差し 背中内側に保冷剤ポケット付き ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能帯電防止、伸縮素材生地エコストレッチリップストップ材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23
空調服半袖ブルゾン ジーベック空調服半袖ブルゾンジーベック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1着
3日以内出荷
新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 再生PET素材使用 物の落ちにくい胸ファスナーポケット 右胸ファスナーポケット 反射フレーム付き左胸ペン差し 左内側バッテリーポケット 首元調整紐で空気の抜けを調節 反射フレーム付き左袖ペン差し 袖口ドットボタンで空気の抜けを調節 背中内側に保冷剤ポケット付き ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能帯電防止、伸縮素材生地エコストレッチリップストップ材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23ボタン仕様ドット
WZ杢調ベスト DiVaiZWZ杢調ベストDiVaiZ
2,898税込3,188
1着
翌々日出荷
裏PAコーティング&生地薄で独特の杢調タテスジ感がスタイリッシュ。サラッとした素材で着心地良好。コーティングを施し、暑さからの解放を実感。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造。
用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100+裏PA透明コーティング
ファン付作業服用コントローラー付DCケーブル 共立電子産業ファン付作業服用コントローラー付DCケーブル共立電子産業
889税込978
1個
5日以内出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル種類コントローラー付DCケーブル入力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黄)出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
空調・水冷ウェア