厚さ測定 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示機能付きポータブル熱伝導率測定装置です。各種材料表面にセンサーを乗せるだけの簡単測定です。わずか1分で測定可能です。熱伝導率既知の標準サンプルによる検定値を利用しています。測定レンジは断熱材から金属までの広域に対応しています。熱伝導値によるクラス分け評価が可能です。USB接続によるPCソフトが利用可能です。
用途材料の品質評価に。真空断熱材の真空度チェックに。各種材料の劣化、品質変化の評価に。・各種材料の研究、開発、応用 トラスコ品番180-6825 幅(mm)250 測定範囲VIP 真空断熱材 0.001~0.015 W/m・K 等質固体材料 0.03~5.00 W/m・K 高さ(mm)90 奥行(mm)200 電源(V)AC100~240 測定方式非定常法 ヒータ昇温方式 測定方法非定常法 ヒータ昇温方式 メモリー機能データ99件、キャリブレーション20件
1台
1,598,000 税込1,757,800
21日以内出荷