絞り込み
ブランド
  • フジワーク
  • モノタロウ(1)
  • elcometer(70)
  • サンコウ電子研究所(40)
  • TIME(32)
  • フィッシャー・インストルメンツ(28)
  • ケツト科学研究所(22)
  • JFEアドバンテック(17)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • アズワン(7)
  • カスタム(7)
  • テクロック(7)
  • EPK(7)
  • アミッタリ(7)
  • TP技研(5)
  • 土牛(3)
  • SMART SENSOR(US)(3)
  • TQC Sheen(3)
  • エフティーエス(2)
  • エリクセン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドポンプ フジワーク

    ハンドポンプ

    フジワーク
    1,398税込1,538
    1台
    3日以内出荷
    HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なハンドポンプ。
    全長(mm)約117寸法(縦×横)(mm)(握り部)約65×45ホース長さ(mm)約500
  • 樹脂測定子 フジワーク

    樹脂測定子

    フジワーク
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    形状ツバ付きねじM2.5測定部位R3樹脂球面
  • 測定圧変更用バネ 0.30N フジワーク

    測定圧変更用バネ 0.30N

    フジワーク
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途HKT-1216/1208/1200オプション品測定圧力0.30N
  • エアレリーズピストン フジワーク

    エアレリーズピストン

    フジワーク
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なエアレリーズピストン。
    幅(mm)約18全長(mm)約58
  • フィルム厚み測定器 高性能タイプ フジワーク

    フィルム厚み測定器 高性能タイプ

    フジワーク
    599,800税込659,780
    1台
    30日以内出荷
    電池使用も可能なコンパクトタイプ厚み測定器。 測定ヘッドの下降スピードを一定にする事で測定者による測定のバラツキを排除した測定器。 測定圧力が小さいため、フィルムにダメージを与えにくく、正確な測定が可能です。
    電源(V)AC100~240または単三電池5本(充電式電池可)出力Opto RS232C デジマチック分解能(μm)0.1測定範囲(μm)500スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力0.14(最低)測定子R30超硬球面直線性±0.2%繰返し精度(μm)0.2
  • フィルム厚み測定器 コンパクトタイプ フジワーク

    フィルム厚み測定器 コンパクトタイプ

    フジワーク
    629,800税込692,780
    1台
    30日以内出荷
    フィルムのダメージを軽減し測定者によるバラつきを抑えます。
    電源(V)AC100出力USB分解能(μm)0.1測定範囲(μm)500スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力0.14(最低)測定子R30超硬球面直線性±0.2%繰返し精度(μm)0.2
  • フィルム厚み測定器 高性能プ フジワーク

    フィルム厚み測定器 高性能プ

    フジワーク
    879,800税込967,780
    1台
    30日以内出荷
    測定ヘッドの下降スピードを一定にする事で測定者による測定のバラツキを排除した測定器。 極薄フィルムも快適正確測定。 測定圧力が小さいため、フィルムにダメージを与えにくく、正確な測定が可能です。
    電源(V)AC100~240出力RS232C分解能(μm)0.01測定範囲(μm)200スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力0.14(最低)測定子R30超硬球面直線性±0.2%繰返し精度(μm)0.05
  • フィルム厚み測定器 高精度タイプ フジワーク

    フィルム厚み測定器 高精度タイプ

    フジワーク
    859,800税込945,780
    1台
    21日以内出荷
    測定者によるバラつきを抑え、1μm以下の極薄フィルムも快適正確測定。
    電源(V)AC100出力RS232C指示精度(μm)0.2分解能(μm)0.01測定範囲(μm)500スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力0.14N(最低)測定子R30超硬球面繰返し精度(μm)0.1
  • ステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツ フジワーク

    ステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツ

    フジワーク
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    厚物シートの測定にお勧め。 測定物を挟むだけで簡単に厚さ測定ができます。 押さえローラで測定子を当てたまま連続スライド測定ができます。 上下の押さえローラーにより測定物をしっかりホールドするのでワークの傾きや測定者による数値のバラツキを抑え安定した測定が可能な測定器です。
    付属品ハンドストラップ質量(g)約390測定範囲(mm)5分解能(μm)1精度(μm)3以下測定圧力1.5N以下測定子R1.5超硬球面繰返し精度(μm)2サイズ(mm)167×50×140
  • ステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツ フジワーク

    ステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツ

    フジワーク
    129,800税込142,780
    1台
    15日以内出荷
    厚物シートの測定にお勧め。 測定物を挟むだけで簡単に厚さ測定ができます。 押さえローラで測定子を当てたまま連続スライド測定ができます。 MIL-20DXより測定分解能が低いので安価でお求めいただけます。 測定者による数値のバラツキを抑え安定した測定が可能な測定器です。
    付属品ハンドストラップ質量(g)約390測定範囲(mm)5分解能(μm)10精度(μm)20以下測定圧力1.5N以下測定子R1.5超硬球面繰返し精度(μm)10サイズ(mm)167×50×140
  • ブロックゲージスタンドA アルミ製 フジワーク

    ブロックゲージスタンドA アルミ製

    フジワーク
    33,980税込37,378
    1台
    23日以内出荷
  • 測定圧変更用バネ 0.14N フジワーク

    測定圧変更用バネ 0.14N

    フジワーク
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途HKT-1216/1208/1200オプション品測定圧力0.14N
  • セラミックテーブル付き測定スタンド フジワーク

    セラミックテーブル付き測定スタンド

    フジワーク
    97,980税込107,778
    1台
    32日以内出荷
    ダイヤルゲージや測定プローブを取り付けて安定した測定をする事が出来ます。
    質量(kg)3.1テーブル径(Φmm)50(セラミック)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×145ダイヤルゲージ取付穴(mm)約Φ8
  • フットポンプ フジワーク

    フットポンプ

    フジワーク
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なフットポンプ。両手で測定をする事が可能になります。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×150×76
  • ダイヤ測定子 フジワーク

    ダイヤ測定子

    フジワーク
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    形状ツバ付きねじM2.5測定部位R3ダイヤ球面
  • ルビー測定子 ツバ付き フジワーク

    ルビー測定子 ツバ付き

    フジワーク
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    形状ツバ付きねじM2.5測定部位R3ルビー球面
  • 超硬側定子 ツバ付き フジワーク

    超硬側定子 ツバ付き

    フジワーク
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    形状ツバ付きねじM2.5測定部位R3超硬球面
  • フィルム厚み測定器 標準タイプ 分解能1.0 フジワーク

    フィルム厚み測定器 標準タイプ 分解能1.0

    フジワーク
    248,800税込273,680
    1台
    23日以内出荷
    コードレスで軽量!低価格を実現した据え置き型測定器! あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
    用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)電源ボタン形電池(SR44)分解能(μm)1測定範囲(μm)1測定子コンタクトアンビル908H(R32超硬球面)繰返し精度(μm)2(測定子の上下繰返し)出力端子デジマチック
  • フィルム厚み測定器 高性能対応 分解能0.1 フジワーク

    フィルム厚み測定器 高性能対応 分解能0.1

    フジワーク
    489,800税込538,780
    1台
    9日以内出荷
    コードレスで軽量!電源がない場所でも簡単0.1μm測定! あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
    用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)電源ボタン形電池(CR2032)分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0.1測定子コンタクトアンビル908H(R31超硬球面)繰返し精度(μm)0.4(測定子の上下繰返し)出力端子RS-232C/USB
厚さ測定