絞り込み
ブランド
- フジワーク
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,994)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,093)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(543)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(460)
- ブランドをもっと見る
特価

ハンドポンプ
フジワーク¥1,398税込¥1,5381台3日以内出荷HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なハンドポンプ。全長(mm)約117寸法(縦×横)(mm)(握り部)約65×45ホース長さ(mm)約500
フィルム厚み測定器 高性能タイプ
フジワーク¥599,800税込¥659,7801台30日以内出荷電池使用も可能なコンパクトタイプ厚み測定器。 測定ヘッドの下降スピードを一定にする事で測定者による測定のバラツキを排除した測定器。 測定圧力が小さいため、フィルムにダメージを与えにくく、正確な測定が可能です。電源(V)AC100~240または単三電池5本(充電式電池可)出力Opto RS232C デジマチック分解能(μm)0.1測定範囲(μm)500スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力0.14(最低)測定子R30超硬球面直線性±0.2%繰返し精度(μm)0.2
フィルム厚み測定器 コンパクトタイプ
フジワーク¥629,800税込¥692,7801台30日以内出荷フィルムのダメージを軽減し測定者によるバラつきを抑えます。電源(V)AC100出力USB分解能(μm)0.1測定範囲(μm)500スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力0.14(最低)測定子R30超硬球面直線性±0.2%繰返し精度(μm)0.2
フィルム厚み測定器 高性能プ
フジワーク¥879,800税込¥967,7801台30日以内出荷測定ヘッドの下降スピードを一定にする事で測定者による測定のバラツキを排除した測定器。 極薄フィルムも快適正確測定。 測定圧力が小さいため、フィルムにダメージを与えにくく、正確な測定が可能です。電源(V)AC100~240出力RS232C分解能(μm)0.01測定範囲(μm)200スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力0.14(最低)測定子R30超硬球面直線性±0.2%繰返し精度(μm)0.05
フィルム厚み測定器 高精度タイプ
フジワーク¥859,800税込¥945,7801台21日以内出荷測定者によるバラつきを抑え、1μm以下の極薄フィルムも快適正確測定。電源(V)AC100出力RS232C指示精度(μm)0.2分解能(μm)0.01測定範囲(μm)500スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力0.14N(最低)測定子R30超硬球面繰返し精度(μm)0.1
ステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツ
フジワーク¥139,800税込¥153,7801台15日以内出荷厚物シートの測定にお勧め。 測定物を挟むだけで簡単に厚さ測定ができます。 押さえローラで測定子を当てたまま連続スライド測定ができます。 上下の押さえローラーにより測定物をしっかりホールドするのでワークの傾きや測定者による数値のバラツキを抑え安定した測定が可能な測定器です。付属品ハンドストラップ質量(g)約390測定範囲(mm)5分解能(μm)1精度(μm)3以下測定圧力1.5N以下測定子R1.5超硬球面繰返し精度(μm)2サイズ(mm)167×50×140
ステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツ
フジワーク¥129,800税込¥142,7801台15日以内出荷厚物シートの測定にお勧め。 測定物を挟むだけで簡単に厚さ測定ができます。 押さえローラで測定子を当てたまま連続スライド測定ができます。 MIL-20DXより測定分解能が低いので安価でお求めいただけます。 測定者による数値のバラツキを抑え安定した測定が可能な測定器です。付属品ハンドストラップ質量(g)約390測定範囲(mm)5分解能(μm)10精度(μm)20以下測定圧力1.5N以下測定子R1.5超硬球面繰返し精度(μm)10サイズ(mm)167×50×140
セラミックテーブル付き測定スタンド
フジワーク¥97,980税込¥107,7781台32日以内出荷ダイヤルゲージや測定プローブを取り付けて安定した測定をする事が出来ます。質量(kg)3.1テーブル径(Φmm)50(セラミック)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×145ダイヤルゲージ取付穴(mm)約Φ8
フットポンプ
フジワーク¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なフットポンプ。両手で測定をする事が可能になります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×150×76
フィルム厚み測定器 標準タイプ 分解能1.0
フジワーク¥248,800税込¥273,6801台23日以内出荷コードレスで軽量!低価格を実現した据え置き型測定器! あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)電源ボタン形電池(SR44)分解能(μm)1測定範囲(μm)1測定子コンタクトアンビル908H(R32超硬球面)繰返し精度(μm)2(測定子の上下繰返し)出力端子デジマチック
フィルム厚み測定器 高性能対応 分解能0.1
フジワーク¥489,800税込¥538,7801台9日以内出荷コードレスで軽量!電源がない場所でも簡単0.1μm測定! あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)電源ボタン形電池(CR2032)分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0.1測定子コンタクトアンビル908H(R31超硬球面)繰返し精度(μm)0.4(測定子の上下繰返し)出力端子RS-232C/USB