厚さ測定 :「トレース台」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコーtoエコー測定対応 探触子の自動識別 別売でさまざまな素材に対応する探触子に対応(TSTU17,TSTU32) RS232CインターフェースでPC接続(別売のケーブルが必要) 別売のTA230プリンターと組み合わせて印刷が可能 上限値と加減値を設定し、それぞれを超えるとアラームを設定可能 作動モード対応 最大500件データ保存 トレース長最大50mm
仕様標準校正プレート: 4.0mm(スチール) 寸法(mm)152×74×35 測定範囲1.2mm-200mm (二振動探触子 5P010/90度・T-E試験モード・鋼)・3-20mm(E-E試験モード・鋼)・0.6-50mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTU17探触子利用)・5-300mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTI32探触子利用) 質量(g)220 電源単三乾電池 x2(別売) 表示分解能0.001mmまたは0.01mm 測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ 表示単位mm/inch 音速範囲1000-9999m/s 動作温度範囲(℃)‐10‐60
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷

小型軽量 Fタイププローブを搭載、金属ベースの非磁性コーティングに対応 連続測定・単一測定のどちらにも対応 直接測定と分類ストレージ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定システムエラー校正
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm 寸法(mm)203×92×52 測定範囲0-1500um 質量(g)400 電源リチウム充電池 測定方式磁気誘導 F1.5 最小曲げ半径(mm)凸度1.5 分解能0.1um 測定誤差±(1%H+1)um 動作湿度(%)0-75強い磁場環境ではない 動作温度範囲(℃)0-40
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷

TIME2190は、パルス反射原理で探触子が検査対象を通過する超音波パルスを送信し、対象測定物の底面で反射した底面エコーを受信します。超音波が往復する時間によって厚さを測定する方法をパルス反射法といいます。 TIME2190は、金属、プラスチック、複合材料、ガラス繊維、セラミックスおよびガラスなどほとんどの材料の厚さを非破壊的に測定することができます。 石油やガス、化学、冶金、造船、航空宇宙などの様々なプレート、パイプ、ボイラー、船舶の肉厚と腐食を検査することはできます。 付属 : 5MHz二振動子型探触子 Aスキャン・Bスキャン機能 一振動子型探触子および二振動子型探触子に適した複数タイプのプローブに適合 不要な反射波をクラッターとして抑制 エコーtoエコー測定対応 試験物の音速および探触子のゼロ点校正機能 信号損失(LOS)の場合には、厚さ表示またはブランク厚さ表示を保持する機能 波形フリーズ機能 波形表示の手動ズームと表示範囲コントロール 自動信号増幅機能(測定されたエコーの中心に表示) 拡張ブランク エコーtoエコーモードで最初に受信したエコー後のブランク ゲイン調整範囲0-99dB Bスキャン測定モードでにフリーズ機能より最大値、最小値、現在値を表示 WIFI、USBインターフェース 上限・下限設定が可能なアラーム機能 大容量保存機能、合計50万件の大容量データストレージ □探触子測定範囲 5MHz二振動子型プローブ : 1.2-225.0mm(標準モード) 3.0-100.0mm(EtoEモード) 誤差H<10mm,±0.05mm, H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm 5MHz一振動子型プローブ(別売) : 5.0-225.00mm(標準モード), 5.0-100.00mm(EtoEモード) 誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm TSTU32 2MHz二振動子型プローブ(別売) : 3.0-300.00mm(標準モードのみ) 誤差 : H<10mm,±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H)mm 1MHz一振動子型プローブ(別売) : 10.-500.00mm(標準モードのみ) 誤差 : H<10mm ±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H) mm 15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイプローブ)(別売) : 3.0mm-20.0m(界面toEモード), 0.25 mm-10.0mm(EtoEモード) 誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm 消費電力 : 250mA以下(WiFi未使用、バックライト低、4.5V) サイズ | 重量 : 187mm×87 mm×43 mm | 360g 準拠規格 : Q/HD SDF0001-2014超音波厚さ計, JJF 1126-2004超音波厚さ計校正規則, GB/T 6587 電子計測器の一般規則 別売オプション 標準テストブロック 1MHz一振動子型探触子 TSTU32 2MHz 二振動子型探触子 5MHz一振動子型探触子 15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイ型プローブ) ZW5P 高温探触子
仕様音速調整範囲:508 m/s-18699m/s、パルスジェネレータ :調整可能な方形波パルスジェネレータ、測定率:標準(4Hz)、高速(20Hz)、プローブ設定:10セットの固定プローブ設定と22セットのカスタムプローブ設定、大容量保存機能:1ファイルにつき1・000件のデータ保存。本体に500ファイル保存可能。(合計5・000・000件のデータ) 電源単三電池×3(別売) 分解能0.001mm、0.01mm、0.1mm選択可能 周波数範囲(MHz)0.5 -20 ディスプレイカラーTFT LCD、320×240ピクセル パルス幅プローブ周波数によって異なる 動作温度範囲(℃)0-40 ゲイン0-99dB・1dBずつ
1台
589,800 税込648,780
10日以内出荷