厚さ測定 :「探触子」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1本
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
角度付き
仕様接触面外形: 10mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃
測定範囲(mm)1.2 - 225.0(鋼)
周波数(MHz)5
1本
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
メトリックとインペリアル単位計の表示に対応
自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正
自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正
カップリングの安定性をチェック可能
電源オフ後も10件のデータを保持
5種類の素材ごとの音速を保持
付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
寸法(mm)124×68×27
質量(g)140
測定範囲(mm)1.2-225.0
電源単4乾電池 x2(別売)
消費電力(mA)20以下
ディスプレイ4桁LCD
最小表示単位0.1mm
測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ
音速範囲1000-9999m/s
動作温度範囲(℃)0-40
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
TIME2190は、パルス反射原理で探触子が検査対象を通過する超音波パルスを送信し、対象測定物の底面で反射した底面エコーを受信します。超音波が往復する時間によって厚さを測定する方法をパルス反射法といいます。
TIME2190は、金属、プラスチック、複合材料、ガラス繊維、セラミックスおよびガラスなどほとんどの材料の厚さを非破壊的に測定することができます。 石油やガス、化学、冶金、造船、航空宇宙などの様々なプレート、パイプ、ボイラー、船舶の肉厚と腐食を検査することはできます。
付属 : 5MHz二振動子型探触子
Aスキャン・Bスキャン機能
一振動子型探触子および二振動子型探触子に適した複数タイプのプローブに適合
不要な反射波をクラッターとして抑制
エコーtoエコー測定対応
試験物の音速および探触子のゼロ点校正機能
信号損失(LOS)の場合には、厚さ表示またはブランク厚さ表示を保持する機能
波形フリーズ機能
波形表示の手動ズームと表示範囲コントロール
自動信号増幅機能(測定されたエコーの中心に表示)
拡張ブランク
エコーtoエコーモードで最初に受信したエコー後のブランク
ゲイン調整範囲0-99dB
Bスキャン測定モードでにフリーズ機能より最大値、最小値、現在値を表示
WIFI、USBインターフェース
上限・下限設定が可能なアラーム機能
大容量保存機能、合計50万件の大容量データストレージ □探触子測定範囲
5MHz二振動子型プローブ : 1.2-225.0mm(標準モード) 3.0-100.0mm(EtoEモード)
誤差H<10mm,±0.05mm, H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm
5MHz一振動子型プローブ(別売) : 5.0-225.00mm(標準モード), 5.0-100.00mm(EtoEモード)
誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm
TSTU32 2MHz二振動子型プローブ(別売) : 3.0-300.00mm(標準モードのみ)
誤差 : H<10mm,±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H)mm
1MHz一振動子型プローブ(別売) : 10.-500.00mm(標準モードのみ)
誤差 : H<10mm ±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H) mm
15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイプローブ)(別売) : 3.0mm-20.0m(界面toEモード), 0.25 mm-10.0mm(EtoEモード)
誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm
消費電力 : 250mA以下(WiFi未使用、バックライト低、4.5V)
サイズ | 重量 : 187mm×87 mm×43 mm | 360g
準拠規格 : Q/HD SDF0001-2014超音波厚さ計, JJF 1126-2004超音波厚さ計校正規則, GB/T 6587 電子計測器の一般規則 別売オプション
標準テストブロック
1MHz一振動子型探触子
TSTU32 2MHz 二振動子型探触子
5MHz一振動子型探触子
15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイ型プローブ)
ZW5P 高温探触子
仕様音速調整範囲:508 m/s-18699m/s、パルスジェネレータ :調整可能な方形波パルスジェネレータ、測定率:標準(4Hz)、高速(20Hz)、プローブ設定:10セットの固定プローブ設定と22セットのカスタムプローブ設定、大容量保存機能:1ファイルにつき1・000件のデータ保存。本体に500ファイル保存可能。(合計5・000・000件のデータ)
電源単三電池×3(別売)
分解能0.001mm、0.01mm、0.1mm選択可能
周波数範囲(MHz)0.5 -20
ディスプレイカラーTFT LCD、320×240ピクセル
パルス幅プローブ周波数によって異なる
動作温度範囲(℃)0-40
ゲイン0-99dB・1dBずつ
1台
¥589,800
税込¥648,780
10日以内出荷
メトリックとインペリアル単位計の表示に対応
自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正
自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正
カップリングの安定性をチェック可能
電源オフ後も10件のデータを保持
5種類の素材ごとの音速を保持
付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
寸法(mm)124×68×27
測定範囲1.2-225.0mm(スチール)
質量(g)140
電源単4乾電池 x2(別売)
表示分解能0. 1mm又は0.01inch
消費電力(mA)20以下
ディスプレイ4桁LCD
測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ
音速範囲1000-9999m/s
動作温度範囲(℃)0-40
1台
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
メトリックとインペリアル単位計の表示に対応
自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正
自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正
カップリングの安定性をチェック可能
電源オフ後も10件のデータを保持
5種類の素材ごとの音速を保持
付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
寸法(mm)124×68×27
質量(g)140
測定範囲(mm)1.2-225.0
電源単4乾電池 x2(別売)
消費電力(mA)20以下
ディスプレイ4桁LCD
最小表示単位0.01mm
測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ
音速範囲1000-9999m/s
動作温度範囲(℃)0-40
1台
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
メトリックとインペリアル単位計の表示に対応
自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正
自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正
カップリングの安定性をチェック可能
電源オフ後も10件のデータを保持
5種類の素材ごとの音速を保持
付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
寸法(mm)124×68×27
測定範囲1.2-225.0mm(スチール)
質量(g)140
電源単4乾電池 x2(別売)
表示分解能0. 1mm又は0.01inch
消費電力(mA)20以下
ディスプレイ4桁LCD
測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ
音速範囲1000-9999m/s
動作温度範囲(℃)0-40
1台
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
エコーtoエコー測定対応
探触子の自動識別
別売でさまざまな素材に対応する探触子に対応(TSTU17,TSTU32)
RS232CインターフェースでPC接続(別売のケーブルが必要)
別売のTA230プリンターと組み合わせて印刷が可能
上限値と加減値を設定し、それぞれを超えるとアラームを設定可能
作動モード対応
最大500件データ保存
トレース長最大50mm
仕様標準校正プレート: 4.0mm(スチール)
寸法(mm)152×74×35
測定範囲1.2mm-200mm (二振動探触子 5P010/90度・T-E試験モード・鋼)・3-20mm(E-E試験モード・鋼)・0.6-50mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTU17探触子利用)・5-300mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTI32探触子利用)
質量(g)220
電源単三乾電池 x2(別売)
表示分解能0.001mmまたは0.01mm
測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ
表示単位mm/inch
音速範囲1000-9999m/s
動作温度範囲(℃)‐10‐60
1台
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
標準二振動探触子5PΦ10付属
簡単操作で各種素材金属及び非金属材料の厚さを測定
自動ゼロ校正、自動システムエラー修正
現在値と最小厚さを表示(切り替え可能)
上限・下限値音声アラーム
500件データ保存
2点校正
表示分解能 : 0.1mm/0.01mm選択
測定単位変換
バックライト付きディスプレイ
仕様最小測定スチール菅:Φ20x3.0mm、対応音速:1000m/s~9999m/s
寸法(mm)152×74×35
測定範囲0.75-300.00mm(スチール)
質量(g)370
表示分解能0.1/0.01mmまたは0.1/0.001inch
データ出力RS232C
単位mm/inch
測定誤差±(1%H+0.1)mm (Hは実際の厚さ)
動作温度範囲(℃)‐10‐60
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。