厚さ測定 :「肉厚測定」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIME2190は、パルス反射原理で探触子が検査対象を通過する超音波パルスを送信し、対象測定物の底面で反射した底面エコーを受信します。超音波が往復する時間によって厚さを測定する方法をパルス反射法といいます。 TIME2190は、金属、プラスチック、複合材料、ガラス繊維、セラミックスおよびガラスなどほとんどの材料の厚さを非破壊的に測定することができます。 石油やガス、化学、冶金、造船、航空宇宙などの様々なプレート、パイプ、ボイラー、船舶の肉厚と腐食を検査することはできます。 付属 : 5MHz二振動子型探触子 Aスキャン・Bスキャン機能 一振動子型探触子および二振動子型探触子に適した複数タイプのプローブに適合 不要な反射波をクラッターとして抑制 エコーtoエコー測定対応 試験物の音速および探触子のゼロ点校正機能 信号損失(LOS)の場合には、厚さ表示またはブランク厚さ表示を保持する機能 波形フリーズ機能 波形表示の手動ズームと表示範囲コントロール 自動信号増幅機能(測定されたエコーの中心に表示) 拡張ブランク エコーtoエコーモードで最初に受信したエコー後のブランク ゲイン調整範囲0-99dB Bスキャン測定モードでにフリーズ機能より最大値、最小値、現在値を表示 WIFI、USBインターフェース 上限・下限設定が可能なアラーム機能 大容量保存機能、合計50万件の大容量データストレージ □探触子測定範囲 5MHz二振動子型プローブ : 1.2-225.0mm(標準モード) 3.0-100.0mm(EtoEモード) 誤差H<10mm,±0.05mm, H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm 5MHz一振動子型プローブ(別売) : 5.0-225.00mm(標準モード), 5.0-100.00mm(EtoEモード) 誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm TSTU32 2MHz二振動子型プローブ(別売) : 3.0-300.00mm(標準モードのみ) 誤差 : H<10mm,±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H)mm 1MHz一振動子型プローブ(別売) : 10.-500.00mm(標準モードのみ) 誤差 : H<10mm ±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H) mm 15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイプローブ)(別売) : 3.0mm-20.0m(界面toEモード), 0.25 mm-10.0mm(EtoEモード) 誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm 消費電力 : 250mA以下(WiFi未使用、バックライト低、4.5V) サイズ | 重量 : 187mm×87 mm×43 mm | 360g 準拠規格 : Q/HD SDF0001-2014超音波厚さ計, JJF 1126-2004超音波厚さ計校正規則, GB/T 6587 電子計測器の一般規則 別売オプション 標準テストブロック 1MHz一振動子型探触子 TSTU32 2MHz 二振動子型探触子 5MHz一振動子型探触子 15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイ型プローブ) ZW5P 高温探触子
仕様音速調整範囲:508 m/s-18699m/s、パルスジェネレータ :調整可能な方形波パルスジェネレータ、測定率:標準(4Hz)、高速(20Hz)、プローブ設定:10セットの固定プローブ設定と22セットのカスタムプローブ設定、大容量保存機能:1ファイルにつき1・000件のデータ保存。本体に500ファイル保存可能。(合計5・000・000件のデータ) 電源単三電池×3(別売) 分解能0.001mm、0.01mm、0.1mm選択可能 周波数範囲(MHz)0.5 -20 ディスプレイカラーTFT LCD、320×240ピクセル パルス幅プローブ周波数によって異なる 動作温度範囲(℃)0-40 ゲイン0-99dB・1dBずつ
1台
589,800 税込648,780
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング