厚さ測定 :「カウンタ 回転数」の検索結果
錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
材質本体/スチール(塗装)、ドラム(MSS-D)/PMMA(アクリル)
質量(kg)8.5
コード長さ(m)2.5 ※3Pプラグ
電源(AC100V)50/60Hz
回転数(回/分)100(設定変更可)
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)MSS-D:内径/Φ288、深さ/38、錠剤落下高/156.5
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。